カテゴリ

  • 作業工具(16)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)

「ktc db4」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差し替えドライバセット(ソフトグリップ) KTC差し替えドライバセット(ソフトグリップ)KTC(4件のレビュー)
3,898税込4,288
1セット
当日出荷
1本のビットで2サイズに対応。抜き差しするだけのワンタッチ仕様。滑りにくいソフトグリップを仕様。軸は六角軸(軸対辺6.3mm)。ボルスター付(六角二面幅12mm)なのでスパナ等での締め付けが可能です。市販のドライバビットも使用可能。(軸対辺6.3mmで全長65mm以上のもの)
トラスコ品番807-0149セット内容・差し替えドライバ用クロスビット(No.2×No.3) DB4-P・差し替えドライバ用マイナスビット(先端幅4×先端幅6) DB4-M・差し替えドライバ用ハンドル-H DB4-H質量(g)180材質(軸)Cr-V
差し替えドライバ用ハンドル KTC差し替えドライバ用ハンドルKTC(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
滑りにくいソフトグリップ
トラスコ品番807-0150ハンドル長さ(mm)110
ボルスター付差替ドライバー ANEXボルスター付差替ドライバーANEX(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット
当日出荷
スパナをかけて増し締め・ゆるめができるボルスター付。プラス部はダブルの突起で喰いつきが抜群。マイナス部はコンセント端子のはずし穴に差し込める特殊形状。ボルスターは対辺12mm。先端マグネット付。
トラスコ品番433-6739種類差替式ドライバー先端サイズ(+)No.2、(-)6×0.8mm商品構成単品
差し替えドライバ用クロスビット(No.2×No.3) KTC差し替えドライバ用クロスビット(No.2×No.3)KTC(1件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷
抜き差しするだけのワンタッチ仕様
トラスコ品番807-0152
差替式パワードライバー ANEX差替式パワードライバーANEX(11件のレビュー)
649税込714
1本
当日出荷
電動用ドライバービット(対辺6.35mm六角軸)を使用できる差替式ドライバーです。 ハンドル後端部でヒートン・蝶ねじ回しが可能です。ビットマイナス部は端子のはずし穴に差し込める特殊形状です。
用途+No.2、-6用ネジ回しヒートン回し端子のはずし穴に差し込んでの配線はずしトラスコ品番395-9317種類差替式ドライバー商品構成単品
ボールグリップ差替ドライバー ベッセルボールグリップ差替ドライバーベッセル(7件のレビュー)
759税込835
1パック
当日出荷
電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込んで、ハンドドライバーとして使用できる”ボールグリップ ビット差替えグリップ”と、両頭ビットのセットです。グリップは使い慣れたボールグリップです。コンセント等の速結端子に使える[[-]]刃先と、使用頻度の高い[[+]]2を組み込んだ2サイズ対応のビットをセットしました。
用途電気工具・家具の組立・メンテナンス・車載などに。商品構成単品
クッション差し替えドライバー SK11クッション差し替えドライバーSK11(2件のレビュー)
559税込615
1本
当日出荷
差替え式ドライバー。これ1本で+1・+2・-6に対応します。市販されている差込角6.35mmのビットが使用出来ます。
用途各種ネジの締め付け、緩め作業。種類差替式ドライバー先端サイズNo.1・No.2ハンドル径(Φmm)43商品構成単品
ボールグリップ ビット差替グリップ ベッセルボールグリップ ビット差替グリップベッセル(25件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
職人魂《プロコン》! 電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込むと使い慣れたボールグリップドライバーとしてお使いいただけます。
用途電気工事用トラスコ品番448-7125全長(mm)100質量(g)64グリップ径(Φmm)41
ボールグリップ 差替ドライバーセット ベッセルボールグリップ 差替ドライバーセットベッセル(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット
当日出荷
電動ドライバー用ビット(対辺6.35mm)を差し込んで、ハンドドライバーとして使用できる”ボールグリップ ビット差替えグリップ”と、3種の両頭ビットのセットです。グリップは使い慣れたボールグリップです。[[+]]1と[[+]]3、速結端子に使える[[-]]刃先とよく使う[[+]]2、さらに輸入家具の組み立てやスノーボードのビンディングなどに多いポジドライブのPZ2とPZ3をワンパックにセットしました。
用途電気工具・家具の組立・メンテナンス・車載などに。セット内容グリップ、[[+]]1・3×110mm、[[-]]6・[[+]]2×110mm、PZ2・PZ3×110mmセット商品数4点商品構成セット品
差替式パワードライバー(ハンドルのみ) ANEX差替式パワードライバー(ハンドルのみ)ANEX(12件のレビュー)
619税込681
1本
当日出荷
電動ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。(全長65mm以上のビットに対応)ビットの深い差し込みがガタツキを抑制し、安定したネジ回しができます。力の入るハンドルで、ヒートン回し付です。
トラスコ品番475-3950軸長(mm)-商品構成単品
ハイブリッドドライバー No.5300 サンフラッグ(旧:新亀製作所)ハイブリッドドライバー No.5300サンフラッグ(旧:新亀製作所)(7件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
ビット差替タイプドライバー。スパナ等で締め付け可能な強靱六角ホルダー。廻しやすくすべりにくいクッショングリップ。差し替えタイプなのに叩ける強力グリップ。市販の充電ドライバー用ビットがすべて使用できます(全長65mm以上)。
トラスコ品番240-1398種類差替式ドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂柄ドライバクロス貫通タイプ KTC樹脂柄ドライバクロス貫通タイプKTC(26件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
先端マグネット付です。
種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
ボルスター付差替ドライバーハンドル ANEXボルスター付差替ドライバーハンドルANEX(3件のレビュー)
1,195税込1,315
1本
当日出荷
電動ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。(全長65mm以上のビットに対応)ビットの深い差し込みがガタツキを抑制し、安定したネジ回しができます。スパナが使用できます。
トラスコ品番475-3917軸長(mm)-商品構成単品
差替ドライバー用ロング両ビット TRUSCO差替ドライバー用ロング両ビットTRUSCO(24件のレビュー)
349税込384
1本
当日出荷
このビット1本で#1・2・3・6.0の4サイズのビスに対応出来ます。ビットのマイナス部は即結端子・配線の脱着の際PC部を破損せずに作業が行えます。
用途差し替えドライバー用替えビット。トラスコ品番437-6561種類ビット先端サイズNo.1・No.2・No.3材質(ビット)クロムバナジウム鋼無電解ニッケルメッキ商品構成単品
ボールグリップドライバー ベッセルボールグリップドライバーベッセル(171件のレビュー)
359税込395
1本
当日出荷
ねじに余裕の締付力。 クッショングリップ、(+)(-)で色分け。 刃先は高精度のブラックポイント加工。
種類グリップドライバー材質(グリップ)ソフト樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ファミドラ差替 ドライバー ベッセルファミドラ差替 ドライバーベッセル(6件のレビュー)
399税込439
1セット
当日出荷
手のひらにフィット、エルゴノミックハンドル。 差替軸は焼入加工。刃先は強靭。 1本で2サイズ使える、リバーシブルタイプの差替え軸。 軸は特殊合金鋼使用。全身焼入れ。
用途あらゆるネジ締め作業に。トラスコ品番371-5281種類差替式ドライバー商品構成単品
差替ドライバー エンジニア差替ドライバーエンジニア(1件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
+/- 2WAYビットで1本2役です。
用途各種ネジの締付、取外しに。種類差替式ドライバー本数1商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
龍靭ビット ANEX龍靭ビットANEX(36件のレビュー)
399税込439
1セット(2本)ほか
当日出荷
驚異の耐久性で長寿命!先端欠けに強い!カムアウトを抑制!サビに強い光沢表面仕上げ!最高の耐久性を実現する特殊熱処理加工。
用途鉄板・アルミ・ステンレス・木材へのハードな締め付け作業に最適
ツールバッグ KTCツールバッグKTC(18件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
ライダースメンテナンスツールセットで使用しているツールバッグです。
トラスコ品番807-0227材質本体:ナイロン本体ウラ:PVCフチ、テープ:PP質量(g)270寸法(幅W×長さL)(mm)490×260(ベルト、フラップを除く展開時)関連資料2023 SK SALEパンフレット(2.24MB)
差し替えドライバ用マイナスビット(先端幅4×先端幅6) KTC差し替えドライバ用マイナスビット(先端幅4×先端幅6)KTC
769税込846
1本
当日出荷
抜き差しするだけのワンタッチ仕様
トラスコ品番807-0151長さ(mm)135
[No3x 65mm]ドライバービット エスコ[No3x 65mm]ドライバービットエスコ
375税込413
1セット(2本)
当日出荷
全長(mm)65両頭機能両頭刃先マグネットありエスコ品番EA813A-57先端サイズNo.3先端形状プラス(+)本数2