カテゴリ
- 作業工具(10)
- 切削工具(4)
- 厨房用品(2)
- 清掃用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ktc kz4-18」の検索結果

セラミックスクレーパー・ショート
KTC(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷刃が食い込まず、スムーズな切断が可能です。 削りカス・粘着ノリ等が刃に付着しません。 耐摩耗性に優れています。※サビや変形の少ないセラミックチップです。 刃の両サイド面も使用可能です。寸法L(mm)115トラスコ品番373-5818質量(g)50寸法A(mm)18寸法T(mm)3
セラミックスクレーパー
KTC(15件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381本当日出荷耐摩耗性に優れています。サビや変形の少ないセラミックチップです。刃が食い込まず、スムーズな切断が可能です。削りカス・粘着ノリ等が刃に付着しません。刃の両サイド面も使用可能です。用途自動車のエンジンや産業機械のガスケット類の剥離や表面の仕上げ作業。寸法T(mm)3
セラミック・ステンレススクレーパーセット
KTC¥8,198税込¥9,0181セット(2本組)当日出荷その他ステンレススクレーパーで削り取り、仕上げにセラミックスクレーパーを使用して下さい。セラミックを仕上げに使うと、よりきれいになります。
セラミック スクレーパー
インテックカネキ(7件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷材質ファインセラミック(京セラ製)質量(g)80寸法(幅W×奥行D)(mm)55×170TKG品番9-1012-1101TKG品番(2017)6-0891-1301
スクレーパーS型
オルファ(46件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷はがす、削るなどの作業に。 水洗いもできるステンレス刃。 刃幅は25ミリ。 刃とグリップは丈夫な一体成型です。刃幅(mm)25トラスコ品番360-7402種別S型全長(mm)159質量(g)30材質(刃)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
セラミック リアルスクレーパー
インテックカネキ(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷京セラ製ファインセラミック使用。ハンドルABS樹脂抗菌材入。鍋・フライパン等の曲面の汚れ落としにも最適。抗菌。材質ヘラ部:京セラA473アルミナセラミック ハンドル:ABS樹脂質量(g)75寸法(幅W×奥行D)(mm)67×175TKG品番9-1012-1001TKG品番(2017)6-0891-1201
セラスティック
レッツクリエイト(11件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷キズをつけずに洗面ボウルの黒ずみ・くすみ除去 陶器の水アカ除去。 水だけで汚れを落とすから洗剤いらず!陶器表面に固着した水垢は特殊樹脂によって削り落とし、ミクロの凹凸に溜まった汚れはガラス繊維がかき出すダブル効果で除去します。 釉薬より柔らかく水アカより硬いので、陶器表面を傷つけることなくキレイに落とす事が出来ます。用途洗面ボウルの黒ずみ・くすみ除去 陶器の水アカ除去使用場所トイレ使用方法必ず水を付けながらご使用ください。、クリーンメッシュと併用していただくと、より効果的です。、陶器製以外のの便器・洗面ボウルには使用しないでください。、陶器表面にコーティング等を施した陶器には使用しないでください。キズ、薬品ヤケは直りません。、陶器の種類によっては若干キズが付く事があります、使用の際は目立たない所で確認をしてご使用下さい。使用箇所陶器製品、洗面ボウル、洋式便器、和式便器、貯水タンク、床タイル、壁タイルなど
セラミック製バリ取りツール
ワークフィニッシャー(18件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷従来困難であった、ガラス入り・カーボン繊維入り・タルク入り等の硬質プラスチック成形品のバリ取りに最適です。 また、アルミ・真鍮・銅など非鉄金属のバリ、面取り加工に適してます。 刃が付いていない為、従来の刃物と比べ安全で手を切るような事がありません。 刃の部分が鋭利でない為、内面のバリ取りがスムーズに出来、成形品を深く切り過ぎる心配もありません。 初めてご使用される方でも美しい仕上面を作られます。材質(刃)セラミック材質(ボディ)プラスチック刃厚(mm)1.5刃先角度(°)R30
セラミックミニスクレーパーブレード
ノガ¥5,898税込¥6,4881本5日以内出荷材質セラミック適合(ホルダ・ハンドル)YT10004トラスコ品番818-7081タイプCR4100用交換ブレード刃先角度(°)90
ミニスクレーパー 刃先調整固定式
Slice(スライス)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷Sliceセラミックカッター安全安心構造スクレーパーです。刃先がラウンド構造で怪我の発生を軽減するのに役立ちます。刃はセラミックを利用で、水に濡れても錆びず、金属刃の約11.2倍(Slice社公表値)の耐久性が有るので、長持ちします。刃先は交換可能で、交換は別売り型番10523(鋸歯状刃)、10524(ラウンドタイプ)、10525(鋭角タイプ)が対応しています。両端刃先の構造ですので、刃先交換時期が来ても1枚で2回利用できます。10594は、ユーティリティスクレーパーよりも薄く小さいブレードを使用し、コンパクトなスクレーパーとなっています。小回りが利くため、従来製品よりも狭いスペースで作業するのに最適です。出荷時は、本体にラウンドタイプ(10524)の刃が組込まれております。使用感は大変良く、サクサク作業が可能です。一度利用頂ければ、商品の良さをわかって頂けると思います。左,右利き兼用となります。取替方法の説明書は商品に同梱されています。材質(刃)セラミック刃先(mm)59.5×19×0.8寸法(mm)63.2×67×10.7材質(本体)グラスファイバー強化ナイロン、ポリアセタール、カーボンスティール質量(g)18深さ(mm)5.5適合替刃10523(鋸歯状刃)、10524(ラウンド刃先)、10525(鋭角刃先)
ステンレススクレーパー
GISUKE(タカギ)(9件のレビュー)¥699~税込¥769~1本当日出荷錆に強いステンレス製。硬く、摩耗に強いケヤキ柄を使用。用途シール・サビ・ペンキ剥がしに材質(頭)ステンレス420J2材質(柄部)ケヤキ(染色)材質(刃)ステンレス420J2
セラスティック R
レッツクリエイト(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷セラスティックのワイドバージョン。 衛生陶器本来の光沢を損なわず、簡単・キレイに水垢を除去できるプロ用ツール。 水だけで汚れを落とすから洗剤いらず!陶器表面に固着した水垢は特殊樹脂によって削り落とし、ミクロの凹凸に溜まった汚れはガラス繊維がかき出すダブル効果で除去します。 釉薬より柔らかく水アカより硬いので、陶器表面を傷つけることなくキレイに落とす事が出来ます。用途洗面ボウルの黒ずみ・くすみ除去使用方法必ず水を付けながらご使用ください。、クリーンメッシュと併用していただくと、より効果的です。、陶器製以外のの便器・洗面ボウルには使用しないでください。、陶器表面にコーティング等を施した陶器には使用しないでください。キズ、薬品ヤケは直りません。、陶器の種類によっては若干キズが付く事があります、使用の際は目立たない所で確認をしてご使用下さい。使用箇所陶器製品、洗面ボウル、洋式便器、和式便器、貯水タンク、床タイル、壁タイルなど
ロングハンドルスクレーパー
Slice(スライス)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷Sliceセラミックスクレーパー安全安心構造スクレーパーです。 刃先がラウンド構造で怪我の発生を軽減するのに役立ちます。 刃はセラミックを利用で、水に濡れても錆びず、金属刃の約11.2倍(Slice社公表値)の耐久性が有るので、長持ちします。 刃先は交換可能で、交換は別売り型番10538(ラウンド刃先)/10539(鋭角刃先)/10540(鋸歯状刃)が対応しております。 10599は、取っ手部分から刃先までがとても長いスクレーパーです。 オレンジのキャップを外すことで使用可能です。 ユーティリティスクレーパー10591・10593では届かないところにも、しっかり刃先が届き、快適に作業ができます。 出荷時は、本体にラウンドタイプ(10538)の刃が組込まれております。 両端刃先の構造ですので、刃先交換時期が来ても1枚で2回利用できます。 替刃の交換は工具不要で簡単にできます。 切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。 一度利用頂ければ、商品の良さをわかって頂けると思います。 左/右利き兼用となります。用途スクレーパー寸法(mm)306.5×24.5×3.5材質(本体)グラスファイバー強化ナイロン質量(g)286.8材質(刃)セラミック切り込み深さ(mm)7.2