カテゴリ
- 作業工具(21)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ktc pdd1-1」の検索結果

樹脂柄ドライバセット 貫通タイプ
KTC(1件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181セット(8本組)当日出荷先端部マグネット付(SD1-M、Pを除く)トラスコ品番373-7268セット内容クロスドライバ(No.1×75[PDD1-1]、No.2×100[PDD1-2]、No.3×150[PDD1-3])/マイナスドライバ(-5.5×75[MDD1-75]、-6×100[MDD1-100]、-8×150[MDD1-150])/スタッビドライバ(No.2×26[SD1-P]、-6×26[SD1-M])質量(g)910種類セット品材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)アセテート樹脂商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通あり
樹脂柄ドライバ (クロス)貫通タイプ
KTC(9件のレビュー)¥939税込¥1,0331本当日出荷種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)アセテート樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
モンキレンチ(軽量タイプ)
KTC(5件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1丁当日出荷一般的なモンキレンチに比べ、呼び寸法でワンランク上の開口量を実現しました。 力のかかる方向に厚みを増やし、手が痛くなりにくいグリップ形状です。 余肉を省いたやり形ヘッドは、サイズ合わせの容易な目盛付です 大幅な軽量化を行い、作業しやすく、携帯にも便利になりました。
樹脂柄ドライバクロス貫通タイプ
KTC(26件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷先端マグネット付です。種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
樹脂柄ドライバ (マイナス)貫通タイプ
KTC(11件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1本当日出荷種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)アセテート樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
ペンチ(コーティンググリップ)
KTC(3件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷銅線や針金を切る刃、線や薄板や小さな部品をつかんだり曲げたりする機能を持っています。針金細工、板金加工に適したポピュラーな工具です。ハンドル部にはビニールコーティング加工を施しています。
樹脂柄ドライバマイナス貫通タイプ
KTC(21件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷先端マグネット付です。種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン、エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
樹脂柄ドライバセット貫通タイプ
KTC(9件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181セット(8本組)当日出荷六角ボルスター付です。(スタッビドライバ除く)。先端マグネット付です。仕様21世紀バージョントラスコ品番373-8850セット内容樹脂柄ドライバ貫通タイプ(#1×75、#2×100、#3×150、-5.5×75、-6×100、-8×150)/樹脂柄スタッビドライバ(#2×25、-6×25)質量(g)1200種類セット品材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)アセテート樹脂商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通あり
ソフトラウンドドライバ クロス
KTC(5件のレビュー)¥509~税込¥560~1本当日出荷押し回しに適したラウンド形状のグリップで手のひらが痛くなりません。 グリップは軽く、ベトつき感がなく、環境にやさしい素材(エラストマ)を採用。 グリップのオレンジ色は、(+)を表しています。 軸は非貫通タイプで、先端マグネット付きです。 軸の材質はCr-Vです。種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ボールグリップドライバー
ベッセル(176件のレビュー)¥359~税込¥395~1本当日出荷ねじに余裕の締付力。 クッショングリップ、(+)(-)で色分け。 刃先は高精度のブラックポイント加工。種類グリップドライバー材質(グリップ)ソフト樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
工具セット(インダストリアルモデル)
KTC¥109,800税込¥120,7801セット3日以内出荷一般機械整備や製造ラインなどの保守・点検、現場での組み立てや施工など、様々なシーンに対応できる工具を厳選したセットです。ケースは両開きメタルケース(EK-10A)を採用しました。セット内容【12.7sq.ソケット(六角) B4-10, 12【12.7sq.ソケット(十二角) B4-13W, 14W, 17W, 19W, 22W, 24W, 27W, 30W, 32W【12.7sq.エクステンションバー BE4-150【12.7sq.ヘキサゴンビットソケット】BT4-05, 06, 08, 10, 12【12.7sq.ラチェットハンドル】BR4E【めがねレンチ(45°×6°ロング)】M5-1012, 1113, 1417, 1719, 2224【スパナ】S2-0607, 0810, 1012, 1113, 1214, 1719【樹脂柄ドライバ(クロス)】PDD1-1, 2, 3【樹脂柄ドライバ(マイナス)】MDD1-75, 100, 150【モンキレンチ】WMA-250【ペンチ】SPD-175C【ウォーターポンププライヤ】PJW-250【コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)】PJ-200【ニッパ】PN1-150【ラジオペンチ】PSL-150【ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット(9本組)】HL259SP(1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)【コンビハンマ】UD6-10質量(kg)14.3外寸(mm)510×268×480入組点数51点差込角(sq.)12.7
ソフトドライバクロス貫通タイプ
KTC(4件のレビュー)¥799~税込¥879~1本当日出荷グリップは軽く、ベトつき感がなく、環境にやさしい素材(エラストマ)を採用。軸は貫通タイプで、先端マグネット付です。種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
ハイブリッドモンキレンチ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(47件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷薄型で手にスッとなじみ、狭い場所での作業や薄型のボルトナットを使用する場合など今までのモンキレンチでは難しかった作業が簡単に。 JIS強度をクリアする十分な強度を持ちながら、独自の大胆なフォルムと大幅な軽量化に成功。 同口開き従来品より約60%も軽く十分な強度を持ち、手の疲れ半減の大胆なフォルム 性能とクオリティの絶妙の調和。 バランスのとれた、手に優しいフォルム。 高次元融合モンキーレンチ。 ワンサイズ上の実力でボルトナットをガッチリつかみ、作業はスピーディーかつワイドな口開き。
ソフトドライバクロス
KTC(1件のレビュー)¥569~税込¥626~1本当日出荷軸は非貫通タイプで、先端マグネット付です。種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)エラストマ樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
樹脂柄スタッビドライバクロス
KTC(19件のレビュー)¥579税込¥6371本当日出荷先端は、ビスに対しピッタリとフィットする形状で、ビスとのギャップを少なくし、カムアウト(外に逃げようとする力)を軽減。 マグネット付きのため、しっかりとビスをキャッチできます。 グリップは力をかけやすい大きめの四角形状を採用し、指をかけるくぼみが設けられています。 アウターは凸面付なので滑りにくく、素手や軍手はもちろん、油のついた手でも力をかけやすい形状です。 グリップの材質は、地球に優しいポリプロピレンと、手にフィットするエラストマ樹脂の三重成形。 クロス・マイナスの識別を容易にするため、グリップエンドを赤(クロス)・緑(マイナス)と色分けしています。トラスコ品番373-3670軸径(Φmm)7.1全長(mm)75質量(g)70種類スタビードライバーグリップ径(Φmm)35.5材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン、エラストマー樹脂寸法s(mm)6.3商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
モンキレンチ(強力型)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(9件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷工具全般をカバーする「ロブスター」ブランド。80年の歴史をもつエビ印モンキレンチ。JIS強度をクリアする十分な強度を持ちながら、独自の大胆なフォルムと大幅な軽量化に成功 同口開き従来品より約60%も軽く十分な強度を持ち、手の疲れ半減の大胆なフォルム。
モンキーレンチ クロムバナジウム鋼
(1件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷高い硬度と耐摩耗性に優れたクロムバナジウム銅素材のモンキーレンチです。 口の開閉を調整することで、スパナやメガネレンチなどと違って、様々なサイズのボルト、ナットをまわすことができます。 目盛付のため、作業前にボルトやナットの大きさに合わせることもできます。用途ボルトやナット類の締付けや緩め作業に。材質クロムバナジウム鋼
強力ニッパー 高品質(JIS)
(84件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281丁当日出荷職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ニッパーです。 高性能特殊鋼に独自の熱処理を施しており、プロフェッショナル仕様として作られています。 従来のニッパーと比べ、刃部が大きく強靭に仕上げられていますので、切れ味と耐久性に優れ、ワイヤー線、スプリング線等の切断に最適です。 JIS規格に定められた、強力ニッパーの基本形となる商品です。 刃部の形状は、ラウンド刃です。用途電気工事、土木、建築、機械組立修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール全長(mm)156質量(g)160表面処理防錆刃部硬度HRC60~64刃先形状ラウンド刃切断能力(Φmm) 鉄線2.0切断能力(Φmm) 銅線3.0バネ無RoHS指令(10物質対応)対応