「ktc t-3p」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クロスビットソケット用交換ビット KTC

    クロスビットソケット用交換ビット

    KTC(2件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    セット内容ビット1本、止めねじ1本先端形状プラス(+)両頭機能片頭
  • ドライバービットソケット KTC

    ドライバービットソケット

    KTC(15件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。 ビットの交換が可能です。
  • ドライバービットソケット ミトロイ(水戸工機)

    ドライバービットソケット

    ミトロイ(水戸工機)
    729税込802
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    差込角(mm)6.35質量(g)25寸法L(mm)49寸法D(Φmm)17寸法l(mm)24先端形状+
  • ドライバービットソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ドライバービットソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    ラチェットハンドルなどに取り付けて使用することにより、マイナス(-)ねじ、プラス(+)ねじの締め付け、緩めができます。
  • ソケット用ドライバーソケット 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ソケット用ドライバーソケット

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    899税込989
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    通常のドライバーとは違い、ハンドルを使用する事でより力をかけやすくなります。
    用途ネジの取り外し等の作業に使用します。材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクトドライバ クロスビット KTC

    インパクトドライバ クロスビット

    KTC(9件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷
    軽量で使い易く、強く締め付けたねじや錆びついたねじの締緩、特に緩める場合に威力を発揮します。
    全長(mm)80質量(g)10先端サイズ8先端形状プラス(+)本数1両頭機能片頭
  • テーパークロスビット 東空販売

    テーパークロスビット

    東空販売
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷
    用途岩の穴開け用に。適合TJ-15、TJ-15SV
  • プラスビットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    プラスビットソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(3件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    差込角(sq.)6.35先端形状+差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘキサゴンビットソケット用交換ビット KTC

    ヘキサゴンビットソケット用交換ビット

    KTC(4件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    セット内容ビット1本、止めねじ1本本数1
  • インパクトソケット用ピン・リングセット各5コ KTC

    インパクトソケット用ピン・リングセット各5コ

    KTC(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット
    当日出荷
    ピン・リング各5コ入り、リングをセットした上体でも穴位置がわかるようにリング外側にも突起を設けています。
  • 差し替えドライバ用クロスビットセット KTC

    差し替えドライバ用クロスビットセット

    KTC
    1,498税込1,648
    1セット
    当日出荷
    板ラチェット差替えドライバ(TMDB8,RM22,RM32)に使用可能な軸対辺6.3mmのビットセットです。 デジラチェドライバタイプ(GLK060~500)やトルクドライバ(GDP-080~GDP-450)にも使用可能です。
    トラスコ品番373-8507
  • (9.5SQ)T型インパクトトルクスレンチ KTC

    (9.5SQ)T型インパクトトルクスレンチ

    KTC(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ピン・リング付き
    差込角(sq.)9.5付属品ピン、リングPR-1519外径D(Φmm)22(ソケット部)先端寸法(mm)3.84全長L(mm)75ねじサイズM4-5
  • ヘキサゴンビットソケット(9.5mm) KTC

    ヘキサゴンビットソケット(9.5mm)

    KTC(30件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。 先端ビットは交換可能です。
    差込角(mm[inch])9.5(3/8")先端形状ヘキサゴン
  • 電動ドライバー用ソケットビット(S) TRUSCO

    電動ドライバー用ソケットビット(S)

    TRUSCO(27件のレビュー)
    459税込505
    1丁
    当日出荷
    面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
    用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。軸径(Φmm)6.35全長L(mm)75
  • (9.5SQ)T型インパクトトルクスレンチセット KTC

    (9.5SQ)T型インパクトトルクスレンチセット

    KTC
    10,980税込12,078
    1セット
    当日出荷
    付属品ピン、リングPR-1519T型インパクトトルクスレンチ5コ組トラスコ品番383-9591セット内容T型インパクトトルクスレンチ(BTP3-T20P、T25P、T30P、T40P、T45P)質量(g)395先端形状T型トルクス
  • サイクルツールセット KTC

    サイクルツールセット

    KTC
    56,980税込62,678
    1組
    3日以内出荷
    樹脂片開きケースを採用した自転車整備のベーシックモデルです。ケースは持ち運びが楽なコンパクトサイズのプラハードケース EKP-5を採用しました。
    セット内容9.5sq.ソケット(六角)(B3-08・09・10・11・12・13・14・15)、9.5sq.ヘキサゴンビットソケット(BT3-03・04・05・06・08)、9.5sq.T型トルクスビットソケット(BT3-T25・T30)、9.5sq.エクステンションバー(BE3-075)、9.5sq.ラチェットハンドル(BR390)、ソフトドライバ クロス貫通タイプ(D7P2-2)、ソフトドライバ マイナス貫通タイプ(D7M2-6)、ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット(9本組)(HL259SP1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10)、コンビネーションレンチ(MS2-08・10・12・13)、ニッパ(PN1-150)、ラジオペンチ(PSL-150)、ミニハンマ(TUD3S)、モンキレンチ(WMA-250)、ペダルレンチ(CP2-15A)、タイヤレバーセット(2本組)(CTR12)、9.5sq.ソケットホルダー(EHB315)質量(kg)4.1入数40点適合ケースEKP-5
  • 工具セット(チェスト+ワゴンタイプ)[98点] KTC

    工具セット(チェスト+ワゴンタイプ)[98点]

    KTC
    219,800税込241,780
    1セット
    4日以内出荷
    作業を効率化させるコンビネーションラチェット採用。6.3sqと9.5sqを組み合わせ幅広い作業に対応した自動車整備のプロフェッショナルモデル。工具の収納、管理に便利なウレタントレイ。新型チェストを採用。
    用途自動車及び機械整備全般に使用可能。内容●6.3sq.ソケット(六角):B2-05,B2-055,B2-06,B2-07,B2-08,B2-10,B2-12●6.3sq.エクステンションバー:BE2-050,BE2-100●6.3sq.ラチェットハンドル:BR2E●9.5sq.ソケット(六角):B3-08,B3-10,B3-12,B3-13,B3-14,B3-15,B3-16,B3-17,B3-18,B3-19,B3-21,B3-22●9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-08,B3L-10,B3L-12,B3L-14●9.5sq.エクステンションバー:BE3-050,BE3-075,BE3-150●9.5sq.クイックスピンナ:BE3-Q●9.5sq.ユニバーサルジョイント:BJ3●9.5sq.ラチェットハンドル:BR390●9.5sq.ロングスイベルラチェットハンドル:BRSW3L●9.5sq.スピンナハンドル:BS3E●9.5sq.ショートヘキサゴンビットソケット:BT3-04S,BT3-05S,BT3-06S,BT3-08S●9.5sq.T型トルクスビットソケット:BT3-T25,BT3-T27,BT3-T30,BT3-T40,BT3-T45●9.5sq.プラグレンチ:B3A-14SP,B3A-16SP●樹脂柄クロスドライバ:D1P2-1,D1P2-2,D1P2-3●樹脂柄マイナスドライバ:S1M2-5,D1M2-6,D1M2-8●樹脂柄スタッビドライバ(クロス):D1PS-2●樹脂柄スタッビドライバ(マイナス):D1MS-6●ボールポイントL型ロング六角棒レンチセット[9本組]●めがねレンチ(45°×6°ロング):M5-0810,M5-1012,M5-1113,M5-1214,M5-1315,M5-1417,M5-1618,M5-1719,M5-2224●ラチェットコンビネーションレンチ:MSR1A-08,MSR1A-10、MSR1A-12,MSR1A-13,MSR1A-14,MSR1A-17●ラチェットめがね用9.5sq.ドライブ角アダプタ:BZ14-BA3●コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200●ニッパ:PN1-150●ラジオペンチ:PSL-150●板ラチェット差替えドライバセット:TMDB8●コンビハンマ:UD6-10●マグネット付パーツトレイ:YKPT-RM●モンキレンチ:WMA-250●ハンディリムーバー:AP201-10A,AP201-N●スプラッシュワイパー:YCW-100●オイルフィラーオープナー:AE30●ドレンプラグキャッチャー:AEP-1419●6.3sq.ソケツトホルダー:EHB210●9.5sq.ソケットホルダー:EHB310●トレイ(3枚)差込角(sq.)6.3/9.5
  • ステンレス クロスビット 水本機械製作所

    ステンレス クロスビット

    水本機械製作所
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
    用途桟橋や埠頭などに設け、ワイヤーロープを結びつけて船舶の係留をする材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨仕上げ仕上バフ研磨
  • 9.5sq.クロスビットソケット KTC

    9.5sq.クロスビットソケット

    KTC
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    差込角(mm)9.5
  • パワーソケットドライバー ベッセル

    パワーソケットドライバー

    ベッセル(42件のレビュー)
    349税込384
    1本
    当日出荷
    六角ボルト、ナットの締結専用です。 手のひら形状のグリップ設計で、力が入りやすいです。
    種類ナットドライバー材質(軸)炭素鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • プラスビットソケット SIGNET(シグネット)

    プラスビットソケット

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    差込角(sq.)3/8先端形状+全長(mm)49軸長(mm)23外径(Φmm)18
  • ソケット用 ドライバーソケット 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ソケット用 ドライバーソケット

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    通常のドライバーとは違い、ハンドルを使用する事でより力をかけやすくなります。
    用途ネジの取り外し等の作業に使用します。差込角(mm)6.35材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスビットソケット SIGNET(シグネット)

    プラスビットソケット

    SIGNET(シグネット)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    差込角(DR)1/4先端形状+全長(mm)37
  • ドライバービットソケット ミトロイ(水戸工機)

    ドライバービットソケット

    ミトロイ(水戸工機)
    739税込813
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    寸法L(mm)52寸法D(Φmm)19寸法l(mm)24
  • ドライバービットソケットプラスねじ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ドライバービットソケットプラスねじ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ラチェットハンドルなどに取り付けて使用することにより、マイナス(-)ねじ、プラス(+)ねじの締め付け、緩めができます。
    材質構造用鋼RoHS指令(10物質対応)対応