カテゴリ
- テープ(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ktd-19」の検索結果

3M スコッチ 超強力両面テープ透明素材用
3M(スリーエム)(6件のレビュー)¥799税込¥8791巻当日出荷テープが透明なので、貼った跡が目立たない!仕様透明素材用色透明使用温度範囲(℃)-20~150基材アクリルフォームテープ長さ(m)1.5テープ厚さ(mm)1粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)40使用場所屋内・屋外用粘着タイプ超強力適合用途透明被着材の素材金属
KMC2テーパードリル
三菱マテリアル¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から3日以内出荷難削材の穴あけに最適です。直径許容差はJIS B0401のh8によるものとなります。用途鋳鉄/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼材質KMC2刃形右ネジレ21~34°表面処理ホモ処理
コーティングステンレス片サドル (SV・CVケーブル用)
未来工業¥41,980税込¥46,1781セット(100個)翌日出荷樹脂被覆が施してありますから、ケーブルを傷めません。 木ネジ1本で固定できます。 爪付タイプはサドルの回り止めができます。材質ステンレス製