カテゴリ
- 安全標識(140)
- バイク純正部品(28)
- 印刷用紙/インク/印刷機(10)
- バッテリー・電装(4)
- 物流用品(3)
- 制御機器(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- オフィス家具(2)
- 自動車純正部品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 機構部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- カー用品(1)
- 家電(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- KALBAS(117)
- ホンダ(28)
- 標識STATION(24)
- ktk(ケイティケイ)[リパックトナー](10)
- EATON(イートン)(4)
- 未来工業(2)
- イハラサイエンス(2)
- アイリスチトセ(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- COOPER BUSSMANN(2)
- 大綱(2)
- サカエ(1)
- ノーブランド(1)
- 光(1)
- オンダ製作所(1)
- 巧工房(1)
- シマブン(1)
- ヒロ・コーポレーション(1)
エコロジープロダクト
「ktk-1」の検索結果

Eaton 管ヒューズ 1A 10 x 38mm 600V ac (速断型) KTK-1
EATON(イートン)¥59,980税込¥65,9781袋(5個)当日出荷UL、CSA認定. Eaton Bussmann シリーズ速断型ヒューズ KTK. Eaton Bussmann シリーズ KTK 速断型補助ヒューズは、制御回路、メータ回路、照明回路保護などの抵抗負荷に適しています。このカートリッジヒューズは、メラミンチューブ構造とニッケルめっきエンドキャップを備えています。Eaton Bussmann では、優れた保護を得るために、 Low-Peak Class CC ヒューズへのアップグレードをお勧めします。 ヒューズの溶断速度 これらのカートリッジヒューズの定格速度は「 」で、これは「 Fast Acting (速断型)」の略です。速断型は、汎用用途で広く使用されています。定格電流を超える電流スパイクを処理しないように設計されています。 どのようなサイズがありますか? これらのカートリッジヒューズは、 10 38 mm のコンパクトサイズ(米国式小型ヒューズとも呼ばれています)を用意しています。 電圧はどのくらいですか? これらのカートリッジヒューズの定格電流は 1?30 で、システム定格電圧が 600 ac の用途に適しています。 遮断容量とは 遮断容量とは、ヒューズが爆発又は破断せずに安全に対応できる電流レベルのことです。ヒューズの遮断容量は、電子回路の故障電流よりも大きくする必要があります。 カートリッジヒューズは、どのような用途に使用されますか? 過電流によって生じる大きな損害からコンポーネントと機器を保護します。 故障が発生したときにメインシステムからサブシステムを隔離します。 過電流とは何ですか? 回路に通常の動作電流よりも大きな電流が発生する状況です。. 特長と利点. 600 ac 定格電圧の場合は黒で色分け ?抵抗負荷に迅速に対応 ?メラミン管構造 ?ニッケルめっきエンドキャップ ?円筒形ボディ仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = F定格電圧 = 600V ac本体材質 = メラミンULクラス = UL248-14電流(A)1
Eaton 管ヒューズ 500mA 10 x 38mm 600V ac (速断型) KTK-1/2
EATON(イートン)¥58,980税込¥64,8781袋(5個)当日出荷UL、CSA認定. Eaton Bussmann シリーズ速断型ヒューズ - KTK. Eaton の Bussmann シリーズ KTK 速断型補助ヒューズは、制御回路、メータ回路、照明回路保護などの抵抗負荷に適しています。このカートリッジヒューズは、メラミンチューブ構造とニッケルめっきエンドキャップを備えています。Eaton Bussmann では、優れた保護を得るために、 Low-Peak Class CC ヒューズへのアップグレードをお勧めします。 ヒューズの溶断速度 これらのカートリッジヒューズの定格速度は「 F 」で、これは「 Fast Acting (速断型)」の略です。速断型は、汎用用途で広く使用されています。定格電流を超える電流スパイクを処理しないように設計されています。 どのようなサイズがありますか これらのカートリッジヒューズは、 10 x 38 mm のコンパクトサイズ(米国式小型ヒューズとも呼ばれています)を用意しています。 電圧はどのくらいですか これらのカートリッジヒューズの定格電流は 130 A で、システム定格電圧が 600 V ac の用途に適しています。 遮断容量とは 遮断容量とは、ヒューズが爆発又は破断せずに安全に対応できる電流レベルのことです。ヒューズの遮断容量は、電子回路の故障電流よりも大きくする必要があります。 カートリッジヒューズは、どのような用途に使用されますか 過電流によって生じる大きな損害からコンポーネントと機器を保護します。 故障が発生したときにメインシステムからサブシステムを隔離します。 過電流とは何ですか 回路に通常の動作電流よりも大きな電流が発生する状況です。. 特長と利点. 600 V ac 定格電圧の場合は黒で色分け 抵抗負荷に迅速に対応 メラミン管構造 ニッケルめっきエンドキャップ 円筒形ボディ仕様定格電流 = 500mAヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = F定格電圧 = 600V ac本体材質 = メラミンULクラス = UL248-14電流(A)0.5
ワニグチ片サドル(兼用タイプ)
未来工業(14件のレビュー)¥199~税込¥219~1セット(5個)ほか当日出荷から翌々日出荷サドル径が調整でき、CD管・PF管・VE管・鋼管・ケーブル等、種類を選ばず固定できます。
Eaton 管ヒューズ 10A 10 x 38mm 600V ac (速断型) KTK-10
EATON(イートン)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷Bussmann - KTKシリーズ. Cooper Bussmann製のKTKシリーズの業務用(軍用スタイル)時間遅延ヒューズ製品です。 主な用途には、制御回路、照明回路保護、メータ回路などがあります。. ボディ材質 - メラミン 取り付けスタイル - ホルダ 終端スタイル - クリップ ニッケルめっき青銅エンドキャップ仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = F定格電圧 = 600V ac本体材質 = メラミンアプリケーションカテゴリ = CC電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応
プレート 開放厳禁 1袋 2枚入
KALBAS¥2,398税込¥2,6381袋(2枚)当日出荷開放厳禁の注意を促す標識サインプレートです。仕様●製品サイズ(mm):200×276アズワン品番68-4035-87
車種専用アームレスト
巧工房(3件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881個当日出荷取付けは、とっても簡単! 置くだけでジャストフィット、純正のインテリアに違和感なく装着が可能です。 ハイゼットカーゴ専用アームレスト、収納の少ない軽トラックにジャストフィット、取付けはシート間に挟み込むだけ。材質合成レザー色(本体)ダークグレー車種ダイハツ ハイゼットカーゴ(S321/331V型)RoHS指令(10物質対応)対応
Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) 管ヒューズ 1A (速断型)
COOPER BUSSMANN¥56,980税込¥62,6781袋(5個)翌々日出荷仕様定格電流 = 1A定格電圧 = 600V溶断速度 = Fヒューズサイズ = 10 x 38mm直径 = 10.3mm全長 = 38.1mm本体材質 = メラミン高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 100000 Aシリーズ = LIMITRON KTK種類管型ヒューズ定格電圧(V)600AC定格電流(A)1遮断電流(A)100000リード線無サイズ(mm)Φ10.3×38.1
プレート 接触注意 1袋 2枚入
KALBAS¥2,398税込¥2,6381袋(2枚)当日出荷接触注意を促す標識サインプレートです。仕様●製品サイズ(mm):200×276アズワン品番68-4035-81
手袋着用 プレート
KALBAS¥2,198税込¥2,4181袋(2枚)当日出荷から7日以内出荷軽くて丈夫なプラスチック製の標識です。両面テープ付きで手軽に表示できます。用途手袋の着用を促すプレート看板。材質硬質塩ビ入数(枚)2
頭上注意 プレート
KALBAS¥2,198税込¥2,4181袋(2枚)当日出荷から7日以内出荷軽くて丈夫なプラスチック製の標識です。両面テープ付きで手軽に表示できます。用途梁や天井など頭をぶつける恐れのある箇所に使える標識です。材質硬質塩ビ入数(枚)2
プレート 土足厳禁 1袋 2枚入
KALBAS¥2,398税込¥2,6381袋(2枚)当日出荷土足厳禁の注意を促す標識サインプレートです。仕様●製品サイズ(mm):200×276アズワン品番68-4035-88
回転物注意 プレート
KALBAS¥2,198税込¥2,4181袋(2枚)当日出荷から7日以内出荷軽くて丈夫なプラスチック製の標識です。両面テープ付きで手軽に表示できます。用途工場や作業現場に!ファンやモーターなど回転する機械への注意を呼びかける標識です。材質硬質塩ビ入数(枚)2
飲用禁止標識 プレート
KALBAS¥2,198税込¥2,4181袋(2枚)当日出荷工業用水などの飲用に適さない水に使える禁止標識サイン看板。仕様サイズ:200×276mm 材質:白色 硬質塩ビ プレートの厚さ:1mm 穴あけ加工:直径3mm穴×四隅 ※端から10mm 付属品:両面テープ ※1プレートにつき6枚 【ご注意】 60℃以上となる環境下では使用しないでください 特に直射日光や風雨などにさらされる場所では、長期間の使用により印刷部が退色したりプレートが変色する可能性がありますので、定期的な取替をおすすめします 付属の両面テープは屋外でのご使用を避け、屋内でご使用ください被着体によっては接着しにくい場合がありますまた、はがす際に被着体を傷めるおそれがありますアズワン品番65-3710-84
プレート 手元注意 1袋 2枚入 KTKシリーズ
KALBAS¥2,398税込¥2,6381袋(2枚)7日以内出荷手元の注意を促す標識サインプレートです。仕様●製品サイズ(mm):200×276アズワン品番68-4035-72
プレート 防火扉 1袋 2枚入 KTKシリーズ
KALBAS¥2,398税込¥2,6381袋(2枚)7日以内出荷防火扉の案内標識サインプレートです。仕様●製品サイズ(mm):200×276アズワン品番68-4036-15
ワニグチ片サドル
オンダ製作所¥2,498税込¥2,7481パック(50個)4日以内出荷から5日以内出荷サドル径が調整でき、サヤ管等、管の種類を選ばず固定できます。適合管に合わせ、溝の上下を左右にずらして寸法を調整できます。
温度調節機能付き電気ケトル
ヒロ・コーポレーション¥4,798税込¥5,2781個翌々日出荷・40℃~100℃まで5段階で温度調節可能。・120分で設定可能。・お好みの温度を設定できるメモリー機能搭載。・水が入っていないと自動でOFF、空焚き防止機能付き。・加熱中に触ってもやげどしにくい二重構造で安心・安全。・沸騰までの経過もひと目でわかるLEDディスプレイ用途電気ケトル、ケトル、湯沸かし器、湯沸し機、電気ポット、湯沸しポット、一人暮らし用セット内容本体、取扱説明書容量(L)1消費電力(W)800電源AC100V(50/60Hz)本体質量(g)1000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×215×150コード長さ(cm)67
プレート 安全第一 1袋 2枚入 KTKシリーズ
KALBAS¥2,398税込¥2,6381袋(2枚)7日以内出荷安全第一の標語を掲示する注意喚起標識サインプレートです。仕様●製品サイズ(mm):200×276
飲食禁止関連標識 プレート
KALBAS¥1,598~税込¥1,758~1袋(2枚)当日出荷から7日以内出荷公園や休憩所、観光施設などに!飲酒禁止を丁寧に伝える禁止標識サイン看板。仕様●サイズ:200×276mm●材質:白色 硬質塩ビ●プレートの厚さ:1mm●穴あけ加工:直径3mm穴×四隅 ※端から10mm●付属品:両面テープ ※1プレートにつき6枚●●【ご注意】●60℃以上となる環境下では使用しないでください。●特に直射日光や風雨などにさらされる場所では、長期間の使用により印刷部が退色したりプレートが変色する可能性がありますので、定期的な取替をおすすめします。●付属の両面テープは屋外でのご使用を避け、屋内でご使用ください。被着体によっては接着しにくい場合があります。また、はがす際に被着体を傷めるおそれがあります。アズワン品番65-3711-59