カテゴリ

  • 安全標識(31)
  • 切削工具(6)
  • バッテリー・電装(4)
  • 制御機器(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • カー用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • KALBAS(31)
  • 京セラ(6)
  • 未来工業(4)
  • EATON(イートン)(4)
  • COOPER BUSSMANN(3)
  • SKF(日本エスケイエフ)(1)
  • ELPA(1)
  • KITZ(キッツ)(1)
  • スーパーツール(1)
  • (1)
  • ホンダ(1)
  • TKG(1)
  • 巧工房(1)
  • 神堂(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)

「ktk」の検索結果

57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア・T形ハンドル)TKTシリーズ KITZ(キッツ)600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア・T形ハンドル)TKTシリーズKITZ(キッツ)(7件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
形状ストレート材質(本体)C3771BE規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771+Crめっき使用流体水、油、ガス、蒸気最高許容圧力(MPa)4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃))ハンドル形状T形材質(ジスク)C3771+Crめっき材質(ステム)C3531材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(ボディ)C3771材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス600型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
TKG KTトマト&ストロベリーシャーク TKGTKG KTトマト&ストロベリーシャークTKG
1,998税込2,198
1個
当日出荷
材質(ハンドル)PP、(金属部)ステンレス全長(mm)150直径(mm)20TKG品番9-0458-1601TKG品番(2017)6-0414-1601
ワニグチ片サドル(兼用タイプ) 未来工業ワニグチ片サドル(兼用タイプ)未来工業(14件のレビュー)
989税込1,088
1袋(50個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
サドル径が調整でき、CD管・PF管・VE管・鋼管・ケーブル等、種類を選ばず固定できます。
天然竹皮 神堂天然竹皮神堂(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋
当日出荷から翌々日出荷
天然の恵みである素材ゆえ、個体差がございます。模様や形、大きさなどすべてが異なりますが、そこが良さでもあります。防腐、抗菌作用もあり古くから食品を包むことに使用され続けています。撥水性も高いため蒸すことにも適しています。
ワニグチ片サドル(兼用タイプ) ナイロンタイプ 未来工業ワニグチ片サドル(兼用タイプ) ナイロンタイプ未来工業(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
防犯カメラ標識 プレート KALBAS防犯カメラ標識 プレートKALBAS
2,198税込2,418
1袋(2枚)
当日出荷
防犯カメラや監視カメラで撮影中であることを表示する注意標識サイン看板。
ワニグチ片サドル 未来工業ワニグチ片サドル未来工業
799税込879
1箱(20本)
当日出荷から翌々日出荷
サドル径が調整でき、サヤ管等、管の種類を選ばず固定できます。 溝付き開口部により、径の調整が簡単にできます。 横ズレ防止機能や、ビスキャッチ機能があります。 ビス1本でガッチリ固定できます。
寸法B(mm)22
ワニグチ片サドル(兼用タイプ) 未来工業ワニグチ片サドル(兼用タイプ)未来工業(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(20個)
当日出荷から翌々日出荷
スーパーセッター スーパーツールスーパーセッタースーパーツール
20,980税込23,078
1個
当日出荷
・本体より角パイプが分離でき、長さの異なった角パイプ使用により、クランプ範囲の選択が自由。・本体の取り付け方向を変更により、内側・外側からの固定はもとより1 本の角パイプに必要数の本体を使用することで自由な固定方向で使用可能。・本体と角パイプの固定方向をうまく組み合わせることにより、簡単に必要な治具ができあがります。・アダプターは簡単に取り外しが出来、固定アダプター、おねじアダプターを自由に組換え、作業に応じて便利に使用。メーカーの標準角パイプは高張力鋼材(STKT 590 )を使用しており一般市販の角パイプより軽量、強靭。許容荷重(クランプ範囲750mm時): 350kg保証荷重(本体のみ): 1000kgクランプ範囲: 0~700mmセット質量(標準角パイプ含む): 3.3kg
種類その他クランプ材質(本体)特殊合金鋼セット内容本体S(おねじ・アダプター・ハンドル付)、本体P(固定アダプタ付) 、標準角パイプ
赤外線温度計 TKTL SKF(日本エスケイエフ)赤外線温度計 TKTLSKF(日本エスケイエフ)
69,980税込76,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
赤外線式のポータブル非接触温度計です。このポータブルツールは、技術的アプリケーションにおいても非技術的アプリケーションにおいても温度差を検出でき、動作時の異常に関する情報を把握します。SKF赤外線測温器は複数のレーザーを備えているため、測定対象物に簡単かつ正確に的を絞ることができます。
用途離れた場所の温度測定に。RoHS指令(10物質対応)対応最小表示(℃)1000未満は0.1、それ以上は1
靴を脱ぐ案内標識 プレート KALBAS靴を脱ぐ案内標識 プレートKALBAS
999税込1,099
1袋(2枚)
当日出荷
土足禁止・土足厳禁よりソフトな表現の案内標識サイン看板。
ポイ捨て禁止関連標識 プレート KALBASポイ捨て禁止関連標識 プレートKALBAS
2,898税込3,188
1袋(2枚)
当日出荷
タバコや吸い殻のポイ捨て禁止を表す禁止標識サイン看板。
仕様●サイズ:400×138mm●材質:白色 硬質塩ビ●プレートの厚さ:1mm●穴あけ加工:直径3mm穴×四隅 ※端から10mm●付属品:両面テープ ※1プレートにつき6枚●●【ご注意】●60℃以上となる環境下では使用しないでください。●特に直射日光や風雨などにさらされる場所では、長期間の使用により印刷部が退色したりプレートが変色する可能性がありますので、定期的な取替をおすすめします。●付属の両面テープは屋外でのご使用を避け、屋内でご使用ください。被着体によっては接着しにくい場合があります。また、はがす際に被着体を傷めるおそれがあります。アズワン品番65-3713-56
Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) 管ヒューズ 20A (速断型) COOPER BUSSMANNEaton / Bussmann (イートン/バスマン) 管ヒューズ 20A (速断型)COOPER BUSSMANN
11,980税込13,178
1個
当日出荷
種類管型ヒューズ定格電流(A)20リード線
Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) 管ヒューズ 15A (速断型) COOPER BUSSMANNEaton / Bussmann (イートン/バスマン) 管ヒューズ 15A (速断型)COOPER BUSSMANN
10,980税込12,078
1個
当日出荷
仕様定格電流 = 15A定格電圧 = 600V溶断速度 = Fヒューズサイズ = 10 x 38mm直径 = 10.3mm全長 = 38.1mmシリーズ = LIMITRON KTK-R種類管型ヒューズ定格電圧(V)600定格電流(A)15遮断電流(A)200000リード線サイズ(mm)Φ10.3×38.1RoHS指令(10物質対応)対応
トイレ関連標識 プレート KALBASトイレ関連標識 プレートKALBAS
2,198税込2,418
1袋(2枚)
当日出荷から8日以内出荷
ポイ捨て禁止関連標識 プレート KALBASポイ捨て禁止関連標識 プレートKALBAS
2,198税込2,418
1袋(2枚)
当日出荷から6日以内出荷
トイレ関連標識 プレート KALBASトイレ関連標識 プレートKALBAS
1,898税込2,088
1袋(2枚)
当日出荷から9日以内出荷
Eaton 管ヒューズ 15A 10 x 38mm 600V ac (速断型) KTK-R-15 EATON(イートン)Eaton 管ヒューズ 15A 10 x 38mm 600V ac (速断型) KTK-R-15EATON(イートン)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
Cooper Bussmann 10.3 x 38.1 mm - KTK-Rシリーズ. Cooper BussmannのKTK-Rシリーズ業務用及び産業用ヒューズ製品です。 このヒューズは、電流制限に関して明確な要件のある重要な産業又は商業用途に適しています。. 取り付けスタイル - ホルダ 終端タイプ - クリップ さまざまな定格電流で使用可能
仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = F定格電圧 = 600V ac本体材質 = メラミンULクラス = CC電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
出入口関連標識 プレート KALBAS出入口関連標識 プレートKALBAS
2,198税込2,418
1袋(2枚)
当日出荷から6日以内出荷
Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) 管ヒューズ 30A (速断型) COOPER BUSSMANNEaton / Bussmann (イートン/バスマン) 管ヒューズ 30A (速断型)COOPER BUSSMANN
10,980税込12,078
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類管型ヒューズ定格電圧(V)600定格電流(A)30リード線
プレート ヘルメット着用 1袋 2枚入 KTKシリーズ KALBASプレート ヘルメット着用 1袋 2枚入 KTKシリーズKALBAS
2,398税込2,638
1袋(2枚)
当日出荷から7日以内出荷
ヘルメット着用を促す標識サインプレートです。
タクトスイッチ 小 ELPAタクトスイッチ 小ELPA(4件のレビュー)
237税込261
1袋(3個)
当日出荷
定格:DC12V 50mA サイズ:小 入数:3個
サイズ定格DC12V 50mA
飲用禁止標識 プレート KALBAS飲用禁止標識 プレートKALBAS
2,198税込2,418
1袋(2枚)
当日出荷から6日以内出荷
工業用水などの飲用に適さない水に使える禁止標識サイン看板。
プレート 開放厳禁 1袋 2枚入 KALBASプレート 開放厳禁 1袋 2枚入KALBAS
2,398税込2,638
1袋(2枚)
当日出荷
開放厳禁の注意を促す標識サインプレートです。
仕様●製品サイズ(mm):200×276アズワン品番68-4035-87
防災/安全関連標識 プレート KALBAS防災/安全関連標識 プレートKALBAS
999税込1,099
1袋(2枚)
当日出荷から8日以内出荷
非常呼び出しボタン・緊急ボタン・SOSボタンの場所をわかりやすく表示する防災標識サイン看板
プレート 安全衛生推進者 記入式 1袋 2枚入 KALBASプレート 安全衛生推進者 記入式 1袋 2枚入KALBAS
3,298税込3,628
1袋(2枚)
当日出荷
安全衛生推進者を明記する標識サインプレートです。
仕様●製品サイズ(mm):138×400アズワン品番68-4035-95
プレート レーザ機器管理者 記入式 1袋 2枚入 KALBASプレート レーザ機器管理者 記入式 1袋 2枚入KALBAS
3,298税込3,628
1袋(2枚)
当日出荷
レーザ機器管理者を明記する標識サインプレートです。
仕様●製品サイズ(mm):138×400アズワン品番68-4036-03
ブレード 京セラブレード京セラ
12,980税込14,278
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途突切りブレード
プレート 接触注意 1袋 2枚入 KALBASプレート 接触注意 1袋 2枚入KALBAS
2,398税込2,638
1袋(2枚)
当日出荷
接触注意を促す標識サインプレートです。
仕様●製品サイズ(mm):200×276アズワン品番68-4035-81
防犯カメラ標識 プレート KALBAS防犯カメラ標識 プレートKALBAS(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(2枚)
当日出荷
防犯カメラや監視カメラで撮影中であることを表示する注意標識サイン看板。
撮影禁止関連標識 プレート KALBAS撮影禁止関連標識 プレートKALBAS
2,198税込2,418
1袋(2枚)
当日出荷から7日以内出荷
Eaton 管ヒューズ 1A 10 x 38mm 600V ac (速断型) KTK-1 EATON(イートン)Eaton 管ヒューズ 1A 10 x 38mm 600V ac (速断型) KTK-1EATON(イートン)
14,980税込16,478
1袋(5個)
当日出荷
UL、CSA認定. Eaton Bussmann シリーズ速断型ヒューズ KTK. Eaton Bussmann シリーズ KTK 速断型補助ヒューズは、制御回路、メータ回路、照明回路保護などの抵抗負荷に適しています。このカートリッジヒューズは、メラミンチューブ構造とニッケルめっきエンドキャップを備えています。Eaton Bussmann では、優れた保護を得るために、 Low-Peak Class CC ヒューズへのアップグレードをお勧めします。 ヒューズの溶断速度 これらのカートリッジヒューズの定格速度は「 」で、これは「 Fast Acting (速断型)」の略です。速断型は、汎用用途で広く使用されています。定格電流を超える電流スパイクを処理しないように設計されています。 どのようなサイズがありますか? これらのカートリッジヒューズは、 10 38 mm のコンパクトサイズ(米国式小型ヒューズとも呼ばれています)を用意しています。 電圧はどのくらいですか? これらのカートリッジヒューズの定格電流は 1?30 で、システム定格電圧が 600 ac の用途に適しています。 遮断容量とは 遮断容量とは、ヒューズが爆発又は破断せずに安全に対応できる電流レベルのことです。ヒューズの遮断容量は、電子回路の故障電流よりも大きくする必要があります。 カートリッジヒューズは、どのような用途に使用されますか? 過電流によって生じる大きな損害からコンポーネントと機器を保護します。 故障が発生したときにメインシステムからサブシステムを隔離します。 過電流とは何ですか? 回路に通常の動作電流よりも大きな電流が発生する状況です。. 特長と利点. 600 ac 定格電圧の場合は黒で色分け ?抵抗負荷に迅速に対応 ?メラミン管構造 ?ニッケルめっきエンドキャップ ?円筒形ボディ
仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = F定格電圧 = 600V ac本体材質 = メラミンULクラス = UL248-14電流(A)1
Eaton 管ヒューズ 10A 10 x 38mm 600V ac (速断型) KTK-10 EATON(イートン)Eaton 管ヒューズ 10A 10 x 38mm 600V ac (速断型) KTK-10EATON(イートン)
9,698税込10,668
1個
当日出荷
Bussmann - KTKシリーズ. Cooper Bussmann製のKTKシリーズの業務用(軍用スタイル)時間遅延ヒューズ製品です。 主な用途には、制御回路、照明回路保護、メータ回路などがあります。. ボディ材質 - メラミン 取り付けスタイル - ホルダ 終端スタイル - クリップ ニッケルめっき青銅エンドキャップ
仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = F定格電圧 = 600V ac本体材質 = メラミンアプリケーションカテゴリ = CC電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応
ボックスASSY. スピード 44800KTK003 ホンダボックスASSY. スピード 44800KTK003ホンダ
7,398税込8,138
1個
当日出荷
主な適合純正品番44800-KTK-003
靴を脱ぐ案内標識 プレート KALBAS靴を脱ぐ案内標識 プレートKALBAS
1,898税込2,088
1袋(2枚)
当日出荷
土足禁止・土足厳禁よりソフトな表現の案内標識サイン看板。
仕様サイズ:138×194mm 材質:白色 硬質塩ビ プレートの厚さ:1mm 付属品:両面テープ ※1プレートにつき4枚 【ご注意】 60℃以上となる環境下では使用しないでください 特に直射日光や風雨などにさらされる場所では、長期間の使用により印刷部が退色したりプレートが変色する可能性がありますので、定期的な取替をおすすめします 付属の両面テープは屋外でのご使用を避け、屋内でご使用ください被着体によっては接着しにくい場合がありますまた、はがす際に被着体を傷めるおそれがありますアズワン品番65-3715-15
禁煙関連標識 プレート KALBAS禁煙関連標識 プレートKALBAS
1,898税込2,088
1袋(2枚)
当日出荷から8日以内出荷
プレート 土足厳禁 1袋 2枚入 KALBASプレート 土足厳禁 1袋 2枚入KALBAS
2,398税込2,638
1袋(2枚)
当日出荷
土足厳禁の注意を促す標識サインプレートです。
仕様●製品サイズ(mm):200×276アズワン品番68-4035-88
立入禁止関連標識 プレート KALBAS立入禁止関連標識 プレートKALBAS
2,198税込2,418
1袋(2枚)
当日出荷から6日以内出荷
ペット禁止関連標識 プレート KALBASペット禁止関連標識 プレートKALBAS
2,898税込3,188
1袋(2枚)
当日出荷から8日以内出荷
ktk特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ktk