カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • 機構部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)

「ktn06」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KTN ティー中ニップル イハラサイエンス

    KTN ティー中ニップル

    イハラサイエンス
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    形状ティー接続ねじ種類R
  • SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3B60KTN) SMC

    SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3B60KTN)

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    9日以内出荷
    仕様【ノンプラグイン専用】(N)スイッチ付切換方式(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.)管接続口径Bポート:(C6) ストレート o6ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式コモン仕様(-) プラスコモンコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)コネクタ取出方法(M) 個別配線・リード線付長さ300mm背圧防止弁(K) 内蔵ノンプラグイン専用(N) スイッチ付ポート管接続口径【A・B】(C6)ストレート
  • 4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC

    4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド

    SMC
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
  • 4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC

    4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド

    SMC
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
  • SJ316 SMC

    SJ316

    SMC
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    切換方式2位置シングルポート数4使用流体空気
  • Tタイプ ノブナット Φ31 M6 三星産業貿易

    Tタイプ ノブナット Φ31 M6

    三星産業貿易
    159,800税込175,780
    1セット(800個)
    翌々日出荷
    フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
    用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0384材質(本体)フェノール種類三角形表面処理真鍮低カドミ取付部めねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM6取付長(mm)10材質(取付部)真鍮
  • Tタイプ ノブナット Φ25 M6 三星産業貿易

    Tタイプ ノブナット Φ25 M6

    三星産業貿易
    159,800税込175,780
    1セット(1000個)
    翌々日出荷
    フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
    用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0383材質(本体)フェノール種類三角形表面処理真鍮低カドミ取付部めねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM6取付長(mm)9材質(取付部)真鍮
  • ティー中ニップル KTN イハラサイエンス

    ティー中ニップル KTN

    イハラサイエンス
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
  • SJ3A6 SMC

    SJ3A6

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    使用流体空気
  • SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ/マニホールド搭載用 SMC

    SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ/マニホールド搭載用

    SMC
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • 絞り弁付真空破壊弁 SJ3A6シリーズ SMC

    絞り弁付真空破壊弁 SJ3A6シリーズ

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    シリーズSJ3000
  • マニホールド SMC

    マニホールド

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷から25日以内出荷
  • SJ326 SMC

    SJ326

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    9日以内出荷
    切換方式2位置ダブルポート数4使用流体空気
  • SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3160KTN) SMC

    SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3160KTN)

    SMC
    7,198税込7,918
    1個
    9日以内出荷
    仕様【ノンプラグイン専用】(N)スイッチ付切換方式(1) 2位置シングルソレノイド数(-) シングル配線使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロット配線方式(-)シングル配線コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(K) 内蔵ノンプラグイン専用(N) スイッチ付
  • SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3260KTN) SMC

    SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3260KTN)

    SMC
    9,698税込10,668
    1個
    9日以内出荷
    仕様【ノンプラグイン専用】(N)スイッチ付切換方式(2) 2位置ダブル使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロットコモン仕様(-) プラスコモンコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)コネクタ取出方法(M) 個別配線・リード線付長さ300mm背圧防止弁(K) 内蔵ノンプラグイン専用(N) スイッチ付
  • SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3A60KTN) SMC

    SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3A60KTN)

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    9日以内出荷
    仕様【ノンプラグイン専用】(N)スイッチ付切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(K) 内蔵ノンプラグイン専用(N) スイッチ付
  • 4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3260KTN SMC

    4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3260KTN

    SMC
    9,698税込10,668
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(2) 2位置ダブル定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(K) 内蔵ノンプラグイン専用(N) スイッチ付
  • 表示一体型 3色表示 水用デジタルフロースイッチ SMC

    表示一体型 3色表示 水用デジタルフロースイッチ

    SMC
    52,980税込58,278
    1個
    20日以内出荷
    ・軽量:最大53%削減(40L/min、温度センサ付の場合)。・3色表示・2画面表示対応。・温度センサ&流量調整弁に対応。・使用流体温度0~90℃。・3画面4チャンネルフローモニタ PFG200 Series対応
    用途・適用流体:水、エチレングリコール水溶液仕様(表示一体型/単位)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃タイプ表示一体型使用圧力範囲(MPa)0~1検出方式カルマン渦式耐圧力(MPa)1.5適合流体水及びエチレングリコール水溶液(ただし粘度3mPa・s(3cP)以下)RoHS指令(10物質対応)対応