カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 機構部品(2)
  • 自動車純正部品(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)

「ktn10」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SK  スリムチャックヨウ ブヒン 日研工作所

    SK スリムチャックヨウ ブヒン

    日研工作所
    4,498税込4,948
    1本(1本)
    翌々日出荷
  • KTN ティー中ニップル イハラサイエンス

    KTN ティー中ニップル

    イハラサイエンス
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    形状ティー接続ねじ種類R
  • LED表示灯 SLシリーズ パトライト(PATLITE)

    LED表示灯 SLシリーズ

    パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷から100日以内出荷
    点灯・点滅・フラッシュのシンプル報知 ・高視認性 ・簡単取付(プッシュイン端子台仕様)
  • モータレスLED回転灯 SFシリーズ パトライト(PATLITE)

    モータレスLED回転灯 SFシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷から21日以内出荷
    抜群の視認性で完全メンテナンスフリー新開発のマルチフレネルレンズにより、モータを使わずに超高輝度な 回転を実現 。 使用シーンに合わせて選べる 多彩な発光 パターン。22種類の発光 パターン を内蔵。ロータリースイッチと配線の組み合わせで簡単に 選択 でき、使用シーンに合わせ て最適な発光をお届けします。配線は選べる 2 タイプ。キャブタイヤケーブル、プッシュイン端子台の2 種類の配線タイプをラインアップ。
  • ハーネス フロント (1KTN) MAZDA(マツダ)

    ハーネス フロント (1KTN)

    MAZDA(マツダ)
    189,800税込208,780
    1個
    翌々日出荷
  • Tタイプ ノブナット Φ39 M10 三星産業貿易

    Tタイプ ノブナット Φ39 M10

    三星産業貿易
    129,800税込142,780
    1セット(480個)
    翌々日出荷
    フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
    用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0386材質(本体)フェノール種類三角形表面処理真鍮低カドミ取付部めねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM10取付長(mm)12材質(取付部)真鍮
  • Tタイプ ノブナット Φ49 M10 三星産業貿易

    Tタイプ ノブナット Φ49 M10

    三星産業貿易
    159,800税込175,780
    1セット(400個)
    翌々日出荷
    フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
    用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0388材質(本体)フェノール種類三角形表面処理真鍮低カドミ取付部めねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM10取付長(mm)14材質(取付部)真鍮
  • 表示一体型 3色表示 水用デジタルフロースイッチ SMC

    表示一体型 3色表示 水用デジタルフロースイッチ

    SMC
    61,980税込68,178
    1個
    20日以内出荷
    ・軽量:最大53%削減(40L/min、温度センサ付の場合)。・3色表示・2画面表示対応。・温度センサ&流量調整弁に対応。・使用流体温度0~90℃。・3画面4チャンネルフローモニタ PFG200 Series対応
    用途・適用流体:水、エチレングリコール水溶液仕様(表示一体型/単位)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃タイプ表示一体型使用圧力範囲(MPa)0~1検出方式カルマン渦式耐圧力(MPa)1.5適合流体水及びエチレングリコール水溶液(ただし粘度3mPa・s(3cP)以下)RoHS指令(10物質対応)対応