カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 農業機械(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)

「ktv2」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダブルヘッドノットタイ TRUSCO

    ダブルヘッドノットタイ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1袋(100本)
    当日出荷
    手締めで簡単、確実に結束でき、取り外しも自在です。
    用途仮固定、各種結束工程に適しています。材質軟質ポリエチレン(PE)使用温度範囲(℃)5~70
  • 一般工事排水用水中ハイスピンポンプ・ サンド用水中泥水ポンプ KTV型 鶴見製作所

    一般工事排水用水中ハイスピンポンプ・ サンド用水中泥水ポンプ KTV型

    鶴見製作所
    84,980税込93,478
    1台
    3日以内出荷
    (一般工事排水用水中ハイスピンポンプ KTV型)ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で、さらに摩耗に強くなり、砂などの〈ロック〉が少ないハイグレードなポンプです。耐摩耗・耐久性・軽量性をより重視し、アルミダイカスト部分を特殊合成ゴムで被覆し、充分満足いただける仕様としました。ポンプ下部はボックスレンチ1本で簡単に分解でき、メンテナンスも一層容易になりました。 (サンド用水中泥水ポンプ KTV型)一般工事排水用のKTV型をベースに、ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で、さらに摩耗に強くなり、砂などの〈ロック〉を少なくした、ハイグレードなポンプです。強制撹拌により、泥水・安定液・スライムなどを強力に揚送します。
  • ローパスフィルター BS/CS-IF 【2K・4K・8K対応】 左旋帯域除去用 DXアンテナ

    ローパスフィルター BS/CS-IF 【2K・4K・8K対応】 左旋帯域除去用

    DXアンテナ
    6,398税込7,038
    1個
    翌日出荷
    BS/CS-IF左旋帯域(新4K8KTV信号)を除去するためのフィルターです。新4K8K放送用による既存の機器への影響や他の無線サービス(無線LAN等)への妨害を低減するためのフィルターです。従来の2K対応の衛星放送用アンテナからの交換等の改修工事で新4K8K対応の衛星放送用アンテナを既設の2Kのみの対応のテレビ受信システム(ブースタ、分岐器、分配器、壁面TV端子を使用)に接続すると、4K8KのTV信号が遮蔽性能の低い、既設システム機器からの漏えいが電波法の基準をオーバーし、他の無線サービスを妨害します。また、4K8K信号が既設のブースタへの過入力となります。その対策として、4K8K対応用の衛星放送アンテナの出力ラインに取りつけて使用します。 10~2150MHz帯を通過、超える(BS/CS-IF左旋)帯域を除去するフィルターです。2224MHz~2282MHz25dB以上、2282MHz~3224MHzで35dB以上の阻止減衰量があります。既設の2Kのみのテレビ受信システムに、新4K8K対応衛星放送用アンテナを交換等の改修工事で設置した場合、既設の遮蔽性能低い、テレビ受信機器から、新4K8K信号の漏れによる、電波法の基準値オーバーや他の無線サービスへの妨害を防止します。既設の2Kのみ対応のブースターへの過入力を防止します 。入出力F形オスメスコネクタを使用していますので、既存のテレビ受信システムラインの中間に簡単に接続できます。機器本体は漏えい、無線サービスとの干渉を防ぐ高シールド構造です。
    仕様【漏えい】40.2dBμV/m以下(Input Level 100dBμV)付属品なし質量(kg)0.018使用温度範囲(℃)-20~50外形寸法(mm)12×47.6×13.9コネクタ形状入力/出力 F形(C15)周波数帯域(MHz)通過帯域:10~2150、阻止帯域:2224~3224インピーダンス(Ω)【入出力】75通電容量0.5A以下(DC15V)通過帯域損失(dB以下)10~2071MHz:3.0、2071~2150MHz:5.0阻止帯域減衰量(dB以上)2224~2282MHz 25、2282~3224MHz 35VSWR10~2150MHz 3.0以下
  • 水中ポンプ用部品 ホースカップリング 鶴見製作所

    水中ポンプ用部品 ホースカップリング

    鶴見製作所
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    (株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。
    用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。
  • 水中ポンプ用部品 羽根車 鶴見製作所

    水中ポンプ用部品 羽根車

    鶴見製作所
    8,198税込9,018
    1個
    3日以内出荷
    (株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。
    用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。
  • 水中ポンプ用部品 ポンプケーシング 鶴見製作所

    水中ポンプ用部品 ポンプケーシング

    鶴見製作所
    6,698税込7,368
    1個
    3日以内出荷
    (株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。
    用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。
  • ニードルベアリング BIGM(丸山製作所)

    ニードルベアリング

    BIGM(丸山製作所)
    2,398税込2,638
    1個
    8日以内出荷
    規格KTV111414EG01B2図解NoBC420A クランクケース、シリンダ、リコイルスタータ部品 ニードルベアリング_No.25、MKF-A426-JS クランクケース,シリンダ,リコイルスタータ部品_No.26、MKF-A435-JK クランクケース,シリンダ部品_No.26、MKF-A450V クランクケース,シリンダ部品_No.24、MKC21-5 クランクケース,シリンダ部品_No.26、MKC31-6 クランクケース,シリンダ部品_No.26、MKF-A435-JS クランクケース,シリンダ部品_No.26、MKF-A426-JK クランクケース,シリンダ,リコイルスタータ部品_No.26、MKC304-30(丸山エンジン) エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.29、MKF-A415-1 クランクケース,シリンダ部品_No.26、MKF-A430-2 クランクケース,シリンダ部品_No.28、MKF-A415 クランクケース,シリンダ部品_No.26、MKC31-5 クランクケース,シリンダ部品_No.26、MKF-A415-JK クランクケース,シリンダ部品_No.26、MKC304-20(丸山エンジン) エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.29、MKF-A455VE クランクケース,シリンダ部品_No.29、BC42 エンジン クラッチケース、シリンダ部品_No.27、MKF-A430 クランクケース,シリンダ部品_No.28、MKC21-6 クランクケース,シリンダ部品_No.26
  • ニードルベアリング BIGM(丸山製作所)

    ニードルベアリング

    BIGM(丸山製作所)
    899税込989
    1個
    8日以内出荷
    規格KTV81112EG12B2部品名称ニードルベアリング図解NoBC233M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.24、KC23BS(コメリ) エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.24、JAS058SP-25 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.26、DB235SP L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.26、MK057 エンジン(クランクケース,シリンダ)01部品_No.26、GS51TR-20 クランクケース、シリンダ部品 ニードルベアリング_No.25、JC231DX エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.23、MB227VUT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.24、HT230 2000ネンBIG-M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.32、JC23DXL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.22、JHC230U(Y13) エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.23、MB235SPG エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.26など