カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
絞り込み
ブランド
「ktve21.5」の検索結果

一般工事排水用水中ハイスピンポンプ KTVE型
鶴見製作所¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で、さらに摩耗に強くなり、砂などの〈ロック〉が少ないハイグレードなポンプです。耐摩耗・耐久性・軽量性をより重視し、アルミダイカスト部分を特殊合成ゴムで被覆した仕様としました。ポンプ下部はボックスレンチ1本で簡単に分解でき、メンテナンスが容易になりました。 電極式自動タイプ(KTVE型)…電源を接続するだけで自動運転ができます。水位低下時の渇水運転を防止するので、夜間の住宅密集地でも便利に使用できます。動作は電極全体が水没もしくは電極まで水位が上昇した場合ポンプは始動し、水位が電極の下まで低下して導通しなくなると、タイマが作動し約1分後に停止します。異物通過径(Φmm)8.5構造(羽根車)ハイスピン構造(軸封)ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備)構造(軸受)密封玉軸受
KTVE2.75用 延長電極セット(1本入り)
鶴見製作所¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷KTVE2.75に使用する延長電極セット(1本入り)です。一部他機種にて兼用で使用可能です。材質SUS304対応機種KTVE2.75・KTVE21.5・KTVE22.2・KTVE33.7・KTVE35.5・KTZE21.5・KTZE22.2・KTZE23.7・KTZE31.5・KTZE32.2・KTZE33.7・KTZE43.7 等