カテゴリ

  • 作業服(28)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 測定用品(1)
  • マスク(1)

「ku-4n」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シングルライン用分配弁 KWKシングルライン用分配弁KWK
9,498税込10,448
1個
当日出荷
シングル分配弁のエコノミータイプです。 低コストで集中給脂を実現しました。
吐出圧力(MPa)14.7吐出口径Rp1/8危険物の類別非危険物吐出量(cm3/ストローク)0.3
空調服(R) 遮熱ベスト(フルハーネス対応) KU92120 空調服空調服(R) 遮熱ベスト(フルハーネス対応) KU92120空調服(2件のレビュー)
5,600税込6,160
1着
当日出荷から6日以内出荷
遮熱率47%のチタンコーティング生地を使用した、墜落制止用器具(フルハーネス型)に対応の空調服(R) です。直射日光にさらされる屋外でも生地の温度上昇を抑え、快適に作業を行うことができます。動きやすいベストタイプです。
混率(%)ポリエステル100セット内容服のみ機能遮熱/チタンコーティング/反射/撥水
空調服(R) ベスト(横ファン)(ウェアのみ) 空調服空調服(R) ベスト(横ファン)(ウェアのみ)空調服(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1着
当日出荷から6日以内出荷
背もたれ等にファンが当たりにくい、横ファンタイプの空調服(R)にベスト型が登場。 ファンの位置がウェアの真横にあるのでシートの背もたれなどにあたりにくい。 広めの襟ぐりでファスナーを上まで閉めても動きと風の通りを妨げにくい設計。 左胸には伝票板などを収納できる大きな縦向きのポケット、抱えた荷物などを傷つけにくいムシ隠し仕様のファスナーを採用し、機能性も文句なし。
セット内容服のみ混率(%)ポリエステル75綿25/高密度T/Cブロード機能帯電防止素材/反射
空調服(R) ベスト(服のみ) 空調服空調服(R) ベスト(服のみ)空調服(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1着
当日出荷から8日以内出荷
左胸の反射プリントで暗所での視認性向上 今までにない脇仕様で新感覚の涼しさ 配色部分にエンボス加工生地を使用しデザイン性をプラス。 さらに左胸ワンポイントに反射プリントを採用し視認性を向上。 通気時に空間が開き局所的に風が通る脇の仕様は、今までにない新感覚の涼しさを体感できます。 <エアコンテック(R)>空気漏れが少なく優れた撥水性と透湿性に優れたソフトな風合いの素材です。
セット内容服のみ機能透湿/紫外線カット/撥水仕様襟の前側を少し低く設計しているのでファスナーを上まで閉めても動きと風の通りを妨げないから涼しさキープする広めの襟ぐり。風路を浮かせて、涼しさをキープするため、後ろ身頃からの一枚つづき仕様の襟。左胸の反射プリント。脇から前袖ぐりはゴムを縫い付けず、通気時に空間が開き風が通る仕様ファン穴部にマチを付けているので動いても風量を妨げにくい。
空調服(R) 遮熱長袖ブルゾン(フルハーネス対応) KU92110 空調服空調服(R) 遮熱長袖ブルゾン(フルハーネス対応) KU92110空調服
6,300税込6,930
1着
当日出荷から6日以内出荷
遮熱率47%のチタンコーティング生地を使用した、墜落制止用器具(フルハーネス型)に対応の空調服(R) です。直射日光にさらされる屋外でも生地の温度上昇を抑え、快適に作業を行うことができます。バイカラーでかっこよく、アクティブなイメージにしました。
混率(%)ポリエステル100、◎面ファスナーセット内容服のみ機能遮熱/チタンコーティング/反射/撥水
空調服(R) 遮熱長袖ブルゾン (服のみ) 空調服空調服(R) 遮熱長袖ブルゾン (服のみ)空調服(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1着
当日出荷から8日以内出荷
スタイリッシュなルックスと、ストレッチ素材で動きやすいアクティブな一着! 制電生地、遮熱など細部まで機能性に優れたプロ仕様 襟の風通りのよさや、制電生地の使用、遮熱機能などあらゆるシーンで活躍する機能性を兼ね備えたニューモデル。 ストレッチ素材を使用し、動きやすく進化したハードワーク向けブルゾン。 <バンジーテック(R)>特殊仮撚糸を使用することにより、身体の動きに合わせて伸縮するストレッチT/Cツイル。精密機器や火気厳禁の作業場に対応する、帯電防止機能も兼ね備えた生地です。
セット内容服のみ素材バンジーテック(R)(ポリエステル65%・綿35%)、プラスチックドットボタン生地バンジーテック(R)機能帯電防止素材/ストレッチ/遮熱
空調服(R) 半袖ブルゾン (服のみ) 空調服空調服(R) 半袖ブルゾン (服のみ)空調服
5,300税込5,830
1着
当日出荷から10日以内出荷
物流業で活躍する半袖仕様 反射パイピングを採用し、暗所での視認性をアップ 物を持つことが多い運送・倉庫などで作業がしやすいスッキリとしたシルエットの半袖タイプ。 反射パイピングを前後に採用し、暗所での視認性を向上。 <エアコンテック(R)>空気漏れが少なく優れた撥水性と透湿性に優れたソフトな風合いの素材です。
セット内容服のみ機能透湿/撥水/紫外線カット仕様ファスナーを上まで閉めても動きと風の通りを妨げないから涼しさキープする広めの襟ぐり。視認性アップする、スピード感をイメージした流線形に配置した反射パイピング。腕の上げ下げがしやすい設計。冷却機能・涼しさはそのままに膨らみすぎないスッキリとしたウエストライン。
空調服(R) 遮熱長袖ブルゾン (服のみ) 空調服空調服(R) 遮熱長袖ブルゾン (服のみ)空調服
5,798税込6,378
1着
当日出荷から8日以内出荷
ストレッチ素材で動きやすい! 清潔感のあるさわやかな配色で、きちんとした印象 動作時の取り込み風量が妨げられない快適設計 ファン穴部分にマチを付け、動いた際のファン部分の取り込み風量が妨げられない仕様。 さらにラグランスリーブとストレッチ素材で、裾がずり上がりにくい設計のため、快適に作業に取り組むことができます。 <バンジーテック(R)>特殊仮撚糸を使用することにより、身体の動きに合わせて伸縮するストレッチT/Cツイル。精密機器や火気厳禁の作業場に対応する、帯電防止機能も兼ね備えた生地です。
セット内容服のみ機能帯電防止素材/ストレッチ/遮熱
空調服(R) スペーサー一体型長袖ブルゾン KU92130 空調服空調服(R) スペーサー一体型長袖ブルゾン KU92130空調服
9,500税込10,450特価
1着
当日出荷から7日以内出荷
高所作業現場のニーズに最適化した、スペーサー付ウェア。 スーパースペーサーを一体化! 空調服Rの上から墜落制止用器具(フルハーネス型)が装着可能に。 空気の通り道を確保する立体メッシュのスーパースペーサーを内蔵しているので、上からフルハーネス器具をつけることができます。監督者や作業者も、きちんとフルハーネス器具を装着していることを目視確認でき、安全管理を行えます。
混率(%)ポリエステル75・綿25、◎プラスチックドットボタン、メッシュ/ポリエステル100、スペーサー/ポリエチレン機能帯電防止素材
空調服(R) 長袖ブルゾン (ウェアのみ) 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン (ウェアのみ)空調服
5,998税込6,598
1着
当日出荷から7日以内出荷
防汚(オフルージュ)加工を施した空調服(R)。洗濯耐久性に優れ、高い汚れ落ち性能。洗濯による汚れの再付着を防止。スッキリスマートなブルゾンで現場を引き締める!!。同素材のボトム(KU92408)でよりアクティブに!
セット内容服のみ素材ポリエルテル65%/綿35%
空調服(R) 難燃長袖ブルゾン(服のみ) 空調服空調服(R) 難燃長袖ブルゾン(服のみ)空調服
10,500税込11,550
1着
当日出荷から7日以内出荷
JIS T8128、T8129難燃規格適合(生地のみ)、JIS T8118帯電防止規格適合 高機能素材「ブレバノ(R)プラス」に未利用綿(落綿など)を再利用した環境に優しい素材を使用 耐洗濯性に優れ、洗濯後も難燃性が持続します。 LOI値29~32で、高い難燃性があります。 <ブレバノ(R)プラス>優れた機能(防炎、帯電防止)に綿の快適性を兼ね備えた高機能素材。着火したときに炭化したモダクリル繊維がコットンの表面を覆い、空気を遮断することで自己消火する素材です。 モダクリル繊維の炭化と同時に不燃性物質が発生し、コットンを炭化させ、燃焼スピードを抑えます。 ファンを使用しないときは、ファンを外してファン穴を隠せばブルゾンとして着用いただけるファン穴隠し仕様。 ファスナーを上まで閉めても動きと風の通りを妨げないから涼しさキープする広めの襟ぐり。 脇はマチ付で腕を上げ下げしやすい。
セット内容服のみ素材綿55%・モダクリル45% 、面ファスナー機能帯電防止/難燃素材仕様LOI値:29~32
空調服(R) ベスト (ウェアのみ) 空調服空調服(R) ベスト (ウェアのみ)空調服
5,398税込5,938
1着
当日出荷から7日以内出荷
反射+チタンコーティングで涼しく快適!。温度上昇を抑えるチタンコーティング加工(生地裏)。前後の反射テープで夜間の警備や作業時の安全性UP
素材ポリエステル100%
空調服(R) 制電長袖ブルゾン(フルハーネス対応) KU92100 空調服空調服(R) 制電長袖ブルゾン(フルハーネス対応) KU92100空調服
5,990税込6,589特価
1着
当日出荷から7日以内出荷
JIS T8118 帯電防止規格適合。 帯電防止素材でつくられた墜落制止用器具(フルハーネス型)装着者対応モデルです。背中部分からランヤードを取り出すことができます。胸部分はハーネスに取り付けたフルハーネス対応休止フックホルダーを表に出すことができます。
混率(%)高密度ブロードポリエステル75・綿 25、◎プラスチックドットボタンセット内容ウェア、休止フック(2個)機能帯電防止素材/消臭機能
空調服(R) ベスト(横ファン) (ウェアのみ) 空調服空調服(R) ベスト(横ファン) (ウェアのみ)空調服(1件のレビュー)
4,500税込4,950
1着
当日出荷から6日以内出荷
背持たれなどに当たりにくい横ファンタイプ。撥水性に優れた素材。現場コーデのギアをぐっと上げる大人カラー
セット内容服のみ素材ポリエステル100%
空調服(R) スペーサー一体型ベスト(ウェア、専用インナースペーサー) 空調服空調服(R) スペーサー一体型ベスト(ウェア、専用インナースペーサー)空調服(1件のレビュー)
8,500税込9,350
1着
4日以内出荷から7日以内出荷
空調服(R)の上からフルハーネス器具を装着できるアクティブなベストタイプが新登場。 フルハーネス器具に当たらないよう、ファンの位置を上部の脇側に配置。 フルハーネス器具を着用しても使いやすい前身ごろの縦向きポケット。
セット内容服のみ混率(%)ポリエステル75綿25/高密度T/Cブロード表地:ポリエステル75・綿25メッシュ:ポリエステル100スーパースペーサー:ポリエチレン/プラスチックドットボタン機能帯電防止素材
Φ28傘型排気弁 #50001 重松製作所Φ28傘型排気弁 #50001重松製作所(10件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
適合DR30C2・DR30SC2・DR31C2・DR33L・DR73KU2・DR74E・DR77E・DR77R2・DR77SR2・DR80L2W・DR80L4N・DR80N3・DR80SN3・DR80U2W/DRE30・DR-70AHD・DR77R・DR77SR
空調服(R) 長袖ブルゾン (ウェアのみ) 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン (ウェアのみ)空調服
5,998税込6,598
1着
当日出荷
ソフトな風合いの帯電防止素材。ファスナーやボタンを見せないスマートなデザイン。首元から顔に向かってくる風を軽減。 現場の刺激臭や風による目の渇きが気になる方におススメ。JIS T8135帯電防止規格適合
ブルーサイズLL胸囲(cm)124肩幅(cm)54袖丈(cm)58着丈(cm)68裾廻り(cm)87、最大:118素材ポリエルテル65%/綿35%
空調服(R) 長袖ブルゾン(ウェアのみ) 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン(ウェアのみ)空調服
6,500税込7,150
1着
4日以内出荷
東レの"エコディア(R)PET"を採用。 ウェアの前後に反射材を配置して視認性UP。 オフィスでも着用できるシンプルでスッキリとしたデザイン。 前と後ろに反射材を配置して視認性UP。
セット内容服のみ機能エコ/撥水/帯電防止素材/反射素材エコディア(R)PET
空調服(R) デニムベスト(服のみ) 空調服空調服(R) デニムベスト(服のみ)空調服
5,200税込5,720
1着
4日以内出荷から5日以内出荷
程よいユーズド加工でカジュアルライクに着用可能 夏に最適なライトオンスデニム 裏側に樹脂コーティングを採用し、デニム素材の風合いを残しつつ漏気を防止します。 洗い+擦りの程よいユーズド加工でよりカジュアルライクに着用可能なベストタイプ。 金属素材の付属パーツがデザインのアクセントに。
セット内容服のみ素材綿65%・ポリエステル35%仕様ファスナーを上まで閉めても動きと風の通りを妨げないから涼しさキープする広めの襟ぐり。風路を浮かせて、涼しさをキープするため、後ろ身頃からの一枚つづき仕様の襟左胸の反射プリント。脇から前袖ぐりはゴムを縫い付けず、通気時に空間が開き風が通る仕様。
空調服(R) ベスト(フード付)KU92150 空調服空調服(R) ベスト(フード付)KU92150空調服
5,800税込6,380
1着
4日以内出荷から8日以内出荷
ノンコーティングながら撥水性を備えるソフトな風合いのスタンドフード付ベスト。フードはスタンドカラーに収納でき、見た目もすっきりとさせたデザインです。 SSサイズからLLサイズまでの展開で、女性から男性まで幅広くご着用いただけます。 ゴルフやウォーキングはもちろんデイリーユースにも大活躍。「KU92160 空調服(R) ベスト(フード付・キッズ)」を着用すれば、ファミリーでのお揃いコーディネートが可能です。
混率(%)ポリエステル100(プラスチックドットボタン)セット内容服のみ
空調服(R) 半袖ブルゾン(横ファン)(ウェアのみ) 空調服空調服(R) 半袖ブルゾン(横ファン)(ウェアのみ)空調服
5,998税込6,598
1着
7日以内出荷
半袖×横ファンで、作業効率と快適さを両立。 腕周りの動きやすい半袖タイプ。ファンをウェアの真横に配置することで、背もたれに当たりにくい設計。 フォークリフトや重機の運転など、座り作業が多い方にも快適。JIS T8118帯電防止規格適合。耐久性と帯電防止性能を兼ね備えた、現場で頼れる一着。広めの襟ぐりでファスナーを上まで閉めても動きと風の通りを妨げにくい設計。左胸には伝票板などを収納できる大きな縦向きのポケット、抱えた荷物などを傷つけにくいムシ隠し仕様のファスナーを採用し、機能性も文句なし。前後の肩部分には反射パイピングを施しており、夜間や暗所での視認性・安全性もしっかり確保
材質ポリエステル75%/綿25%容量1着
空調服(R) 制電長袖ブルゾン(横ファン)(ウェアのみ) 空調服空調服(R) 制電長袖ブルゾン(横ファン)(ウェアのみ)空調服
6,398税込7,038
1着
7日以内出荷
ソフトな風合いの帯電防止素材。シンプル&スマート 。 どんなシーンにも馴染むオーソドックスデザイン。首元から顔に向かってくる風を軽減。 現場の刺激臭や風による目の渇きが気になる方におススメ。ファンの位置がウェアの真横にあるのでシートの背もたれに当たりにくい。JIS T8118帯電防止規格適合。左右内側バッテリー専用ポケット
材質ポリエステル65%/綿35%容量1着
空調服(R) 制電長袖ブルゾン(横ファン)(ウェアのみ) 空調服空調服(R) 制電長袖ブルゾン(横ファン)(ウェアのみ)空調服
6,398税込7,038
1着
7日以内出荷
見た目はシンプル、中身は本格。現場が育てたデザイン。ソフトな風合いの帯電防止素材。ファンの位置がウェアの真横にあるのでシートの背もたれに当たりにくい。小さいサイズでもしっかりとした容量を確保した収納ポケット。JIS T8118帯電防止規格適合。左右内側バッテリー専用ポケット
材質ポリエステル65%/綿35%容量1着
空調服(R) 制電半袖ブルゾン(横ファン)(ウェアのみ) 空調服空調服(R) 制電半袖ブルゾン(横ファン)(ウェアのみ)空調服
5,598税込6,158
1着
7日以内出荷
環境配慮と制電機能を兼ね備えたプロ仕様の一着。さらりと着やすい帯電防止素材。スポーティ&スタイリッシュなデザインです。ファンの位置がウェアの真横にあるのでシートの背もたれなどに当たりにくい。反射パイピングで安全をサポート。左右内側バッテリー専用ポケット
材質ポリエステル100%容量1着
空調服(R) ベスト(ウェアのみ) 空調服空調服(R) ベスト(ウェアのみ)空調服
4,598税込5,058
1着
7日以内出荷
撥水性に優れたデイリーユースなシンプルベスト
材質ナイロン100%容量1着
空調服(R) 難燃長袖ブルゾン(横ファン)(ウェアのみ) 空調服空調服(R) 難燃長袖ブルゾン(横ファン)(ウェアのみ)空調服
11,980税込13,178
1着
7日以内出荷
火気を扱う現場を考慮した、シンプルで左右非対称のデザイン。 オーソドックスなシルエットは、幅広いシーンで活躍。JIS T8118帯電防止規格適合。高機能素材「ブレバノ(R)プラス」に未利用綿(落綿など)を再利用した環境に優しい素材を使用。優れた機能(防炎、帯電防止)に綿の快適性を兼ね備えた高機能素材です。モダクリル繊維の炭化と同時に不燃性物質が発生し、綿を炭化させ、燃焼スピードを抑制します。LOI値29~32の高い難燃性。後ろ衿は高めに設定し、袖口のアキにはマチを設けることで防護性を強化。ファンの位置がウェアの真横にあるのでシートの背もたれに当たりにくい。首元から顔に向かってくる風を軽減。 現場の刺激臭や風による目の渇きが気になる方におススメ。左右内側バッテリー専用ポケット
材質綿55%・モダクリル45%容量1着生地<ブレバノ(R)プラス>・優れた機能(防炎、帯電防止)に綿の快適性を兼ね備えた高機能素材。着火したときに炭化したモダクリル繊維がコットンの表面を覆い、空気を遮断することで自己消火する素材です。 ・モダクリル繊維の炭化と同時に不燃性物質が発生し、コットンを炭化させ、燃焼スピードを抑えます。
空調服(R) 制電ベスト(横ファン)(ウェアのみ) 空調服空調服(R) 制電ベスト(横ファン)(ウェアのみ)空調服
5,598税込6,158
1着
7日以内出荷
見た目はシンプル、中身は本格。現場が育てたデザイン。ソフトな風合いの帯電防止素材。ファンの位置がウェアの真横にあるのでシートの背もたれに当たりにくい。小さいサイズでもしっかりとした容量を確保した収納ポケット。JIS T8118帯電防止規格適合。左右内側バッテリー専用ポケット
材質ポリエステル65%/綿35%容量1着
空調服(R) ベスト(ウェアのみ) 空調服空調服(R) ベスト(ウェアのみ)空調服
5,598税込6,158
1着
7日以内出荷
植物由来素材で環境負荷を低減。 東レ「エコディア(R)PET」を使用。 サトウキビ廃糖蜜などを粗原料とした植物由来素材(ポリエステル100%・植物由来原料約30%)で、環境への貢献と快適な着心地を両立。JIS T8118帯電防止規格適合。附属を表側に出さないすっきりとしたデザイン。 オフィスでも着用できる、現場でも選びやすいシンプルなシルエット。前後の肩部分には反射パイピングを施しており、夜間や暗所での視認性・安全性もしっかり確保
材質エコディア(R)PET(ポリエステル100%)容量1着
空調服(R) ベスト(ウェアのみ) 空調服空調服(R) ベスト(ウェアのみ)空調服
4,398税込4,838
1着
7日以内出荷
アレンジしやすいベストタイプ。ワークシーンからスポーツ・アウトドアまで幅広く活躍!。暑い日差しの中でも温度上昇を抑える、チタンコーティング素材を使用しています。夏のコーディネートにプラスしやすいカラーバリエーションです
材質ポリエステル100%容量1着
空調服(R) 長袖ブルゾン(ウェアのみ) 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン(ウェアのみ)空調服
6,598税込7,258
1着
7日以内出荷
植物由来の環境配慮型素材の東レの"エコディア(R)PET"を採用。ウェアの前後に反射材を配置して視認性UP。オフィスでも着用できるシンプルでスッキリとしたデザイン。前と後ろに反射材を配置して視認性UP。
材質エコディア(R)PET(ポリエステル100%)容量1着
検定付きはかり U字タイプデジタル台はかり SN-U-Kシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)検定付きはかり U字タイプデジタル台はかり SN-U-KシリーズA&D(エー・アンド・デイ)
319,800税込351,780
1台
21日以内出荷から41日以内出荷
1100mm×1200mmの大型計量台(付属パレットで)。フォークリフトで簡単に運搬可能です。U字タイプのフレームのためハンドリフトも使用可能。倉庫など暗所でも見やすい蛍光表示管です。切り出し計量機能:フレコンバック計量などに。付属のパレットを使用して検定品として使用
用途付属のパレットを使用して取引・証明用。農家、工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。種類デジタル台はかり表示形式デジタルひょう量(kg)1200計量皿寸法(mm)1100×1200×116仕様●比較結果:過量(赤)、OK(緑)、不足(赤)●ブザー:鳴動条件は、キークリック、判定結果などを選択可能寸法(mm)底面部:466×452質量(kg)計量台:約60、指示計:約1.55、指示計スタンド:3.3(指示計含まず)高さ(mm)指示計スタンド:780~1050ケーブル長(m)5キャスター指示計スタンド:ストッパ付きキャスター5脚表示質量:7セグメント、蛍光表示管(コバルトブルー)、文字高20mm最小表示(kg)0.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)指示計単体:275×160×111検定検定付電源電圧(V)AC100、+10%~-15%、50/60Hz最小目盛10kg消費電力(VA)約20動作温度(℃)-10~40測定範囲(kg)10~1200風袋引方法あり動作湿度(%RH)85以下(結露しないこと)ひょう量単位kg、pcs比較過量(赤)、OK(緑)、不足(赤)状態表示マイナス、安定、正味、ゼロ点、風袋設定、待機中、M+、▼マーク3個(1、2、3)ブザー鳴動条件はキークリック、判定結果などを選択可能