カテゴリ
- 保管用品(1)
- 測定関連サービス(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「ku-rk2」の検索結果

【レンタル】サーフテスト(校正書付)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥5,998~税込¥6,598~1台翌日出荷から4日以内出荷安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。タッチパネルで簡単操作の触針式表面粗さ測定器です。検出器は、新JIS規格の測定力0.75mNです。粗さパラメーターや統計処理機能も充実しています。プリンター内蔵。用途金属表面測定に。セット内容本体、駆動検出部、タッチペン、ACアダプター、予備記録紙、接続ケーブル、検出器、支持足平面用ノーズピース、円筒用ノーズピース、粗さ標準片、マイナスドライバー、六角レンチ、簡易通信プログラム、RS-232Cケーブル、収納ケース、取扱説明書材質ダイヤモンド(触針先端)質量(kg)演算指示部/1.2駆動部/0.2測定範囲X軸/12.5mmZ軸/350μm(-200~+150μm)タイプSJ-301 0.75mNタイプ規格Jis'82、Jis'94、Jis'01、DIN、ISO、ANSI対応電源バッテリー(Ni-H充電電池)、ACアダプターのⅡ電源方式検出方式差動インダクタンス倍率【記憶】縦倍率/×10、×20、×50、×100、×200、×500、×1K、×2K、×5K、×10K、×20K、×50K、×100k、AUTO横倍率/×1、×2、×5、×10、×20、×50、×100、×200、×500、×1K、AUTO測定力(N)0.75m寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)演算指示部/307×165×94駆動部/115×23×26フィルター2CR/PC75/Gaussian外部出力SPC出力機能【合否判定】上限・下限値の設定/3パラメータ合否判定ルール/平均値、16%ルール、最大値ルール【測定条件の保存】最大5件【データの保存】メモリーカード(オプション)に、測定条件(最大20件)、評価データ、サンプリングデータ、統計データの保存/呼出【省電力機能】オートパワーオフON時/5分間無操作【測定可能回数】約600回(使用条件、環境等により多少異なる)プリンターサーマルプリンター内蔵液晶サイズ100×70mm(ダッチパネル式)コード178-952-3校正数値入力による自動校正方式統計機能1パラメータについて最大値、最小値、平均値、標準偏差、合格率、度数分布表充電時間(時間)最大15外部入力RS-232CI/Fカスタマイズ表示、演算させたいパラメータを選択曲率半径2μm(先端)