カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
  • 作業服(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)

「ku1130」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 抜止形OAタップ4個コード無 アメリカン電機

    抜止形OAタップ4個コード無

    アメリカン電機
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    コンセント個数4
  • 抜止形 OAタップ4ケ口 コードナシ アメリカン電機

    抜止形 OAタップ4ケ口 コードナシ

    アメリカン電機(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1セット
    当日出荷
    送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックな黒色のOAタップです。 4つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を3ヶ取付可能です。
    規格RoHS対応コンセント個数4コンセント形状抜止形×4ヶ難燃性UL94_V-0適合電線VCT_2mm2、3.5mm2適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式
  • 抜止形OAタップ4個コード無 アメリカン電機

    抜止形OAタップ4個コード無

    アメリカン電機
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    受注生産品
    仕様接地形2P 15A 125VマルチユースOAタップ 抜止形4ヶ口 コードナシ
  • 抜止ジョイントタップコード無 アメリカン電機

    抜止ジョイントタップコード無

    アメリカン電機
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
  • つなぎ服 1130シリーズ AUTO-BI(山田辰)

    つなぎ服 1130シリーズ

    AUTO-BI(山田辰)
    8,298税込9,128
    1着
    翌々日出荷から4日以内出荷
    脇下部と胸部には通気性の良いメッシュ素材を使用しています。
    用途自動車などの整備。 作業全般に。仕様胸・脇部分メッシュ入り混率(%)綿100
  • Auto-Bi 高機能つなぎ服 1130番 AUTO-BI(山田辰)

    Auto-Bi 高機能つなぎ服 1130番

    AUTO-BI(山田辰)
    6,698税込7,368
    1着
    4日以内出荷
    脇下部と胸部には通気性の良いメッシュ素材を使用しています。
    用途作業全般スカイブルーサイズS胸囲(cm)105身長(cm)157~162股下(cm)70ウエスト(cm)84肩幅(cm)43袖丈(cm)54総丈(cm)144.5素材綿100%
  • エコクールハロゲン中角130W形 E11 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    エコクールハロゲン中角130W形 E11

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    Φ70の大口径ミラーで広範囲を照らします。UVカット仕様により、紫外線を低減します。
    材質ガラス全長(mm)78質量(g)135タイプ中角消費電力(W)80定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン電球ビーム角(度)20明るさ100W形RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)70.5電球の種類白熱電球
  • ベアリング,ビック  13034-1107 Kawasaki

    ベアリング,ビック 13034-1107

    Kawasaki
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:13034-1107