カテゴリ

  • 保管用品(5)
  • メカニカル部品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業機械(1)

「ku8-b」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KU ユニオン イハラサイエンス

    KU ユニオン

    イハラサイエンス
    629税込692
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    材質JIS H3250 快削黄銅(C3604)または鍛造用黄銅(C3771)形状ユニオン材質(ナット)JIS H3250 鍛造用黄銅(C3711)、JIS H3260 黄銅(C2700)
  • 一斗缶ラック 連結型 (200kgタイプ高さ1800mm5段タイプ) TRUSCO

    一斗缶ラック 連結型 (200kgタイプ高さ1800mm5段タイプ)

    TRUSCO
    97,980税込107,778
    1セット
    翌日出荷から8日以内出荷
    一斗缶、ペール缶に対応可能です。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
    材質スチールネオグレー高さ(mm)1807奥行(mm)459棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1807均等積載量(kg/段)200最大積載量(kg/台)1500棚板調整ピッチ(mm)50外寸法・奥行(mm)459
  • M2型一斗缶ラック 連結型 TRUSCO

    M2型一斗缶ラック 連結型

    TRUSCO
    119,800税込131,780
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    一斗缶やペール缶のどちらでも保管可能な棚です。 サポート台は注ぎ口が下にくるよう傾斜がついており、給油コック使用時でも最後まで使いやすく便利です。 棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。 ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単。作業時間を大幅に短縮できます。 高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。 連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。 樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。 缶を持ち上げることなく小分けができるので安全、清潔にご使用いただけます。
    用途一斗缶、ベール缶の保管材質スチールネオグレー高さ(mm)1807奥行(mm)609棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1807均等積載量(kg/段)200最大積載量(kg/台)1500棚板調整ピッチ(mm)25外寸法・奥行(mm)609
  • スチールラック M3型中量棚 1500XD471XH1800 缶受X8付 連結 TRUSCO

    スチールラック M3型中量棚 1500XD471XH1800 缶受X8付 連結

    TRUSCO
    99,980税込109,978
    1台
    翌日出荷
    一斗缶やペール缶のどちらでも保管可能な棚です。サポート台は注ぎ口が下にくるよう傾斜がついており、給油コック使用時でも最後まで使いやすく便利です。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単。作業時間を大幅に短縮できます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。缶を持ち上げることなく小分けができるので安全、清潔にご使用いただけます。
    用途一斗缶、ベール缶の保管。トラスコ品番183-3791高さ(mm)1811奥行(mm)481間口(mm)1500棚ピッチ(mm)25アズワン品番64-8603-67外寸法・高さ(mm)1811RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1500×481×1811有効間口(mm)1440外寸法・奥行(mm)481外寸法・間口(mm)1500棚板内寸・間口(mm)1440
  • スチールラック M3型中量棚 1500XD571XH1800 缶受X8付 連結 TRUSCO

    スチールラック M3型中量棚 1500XD571XH1800 缶受X8付 連結

    TRUSCO
    119,800税込131,780
    1台
    8日以内出荷
    一斗缶やペール缶のどちらでも保管可能な棚です。サポート台は注ぎ口が下にくるよう傾斜がついており、給油コック使用時でも最後まで使いやすく便利です。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単。作業時間を大幅に短縮できます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。缶を持ち上げることなく小分けができるので安全、清潔にご使用いただけます。
    用途一斗缶、ベール缶の保管。トラスコ品番183-3807高さ(mm)1811奥行(mm)581間口(mm)1500棚ピッチ(mm)25アズワン品番64-8603-87外寸法・高さ(mm)1811RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1500×581×1811有効間口(mm)1440外寸法・奥行(mm)581外寸法・間口(mm)1500棚板内寸・間口(mm)1440
  • 工具管理ユニットオプション天板 サカエ

    工具管理ユニットオプション天板

    サカエ
    29,980税込32,978
    1枚
    翌日出荷
    工具保管庫を作業台へ。安心安全の抗菌・抗ウイルス天板を採用! 立ち作業に最適な高さの作業台へ早変わり。工具を取出し、簡単な作業を行うのに便利です。カウンターテーブルにも最適です。 W450タイプは2台横連結の上、取付となります。
    適合機種KU-92D、KU-93D、KU-920D、KU-91D、KU-41C、KU-42C、KU-CBⅢ、KU-CK1T、KU-94B、KU-94BGY、KU-90B、KU-90BGY、KU-93B、KU-93BGY、KU-93BA、KU-93BAGY、KU-93H、KU-93HGY、KU-93HA、KU-93HAGY、KU-44B、KU-44BGY、KU-5D2、KU-5D2GY、KU-66B、KU-66BGY、KU-7D1、KU-7D1GY、KU-8D1、KU-8D1GY、KU-93BNI、HFW-32TL、HFW-32TLI、HFW-24TL、HFW-24TLI、HFW-16TL、HFW-16TLI、HFW-64TL、HFW-64TLI、HFW-48TL、HFW-48TLI、HFW-326TL、HFW-326TLI幅(mm)900高さ(mm)20奥行(mm)450材質(天板)メラミンRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • クラッチケースクミタテ BIGM(丸山製作所)

    クラッチケースクミタテ

    BIGM(丸山製作所)
    15,980税込17,578
    1個
    8日以内出荷
    備考9~17フクム規格MB2601Mトソウナシ部品名称クラツチケースクミタテ図解NoKM26 2G 本体部品_No.4、MB2601ML 本体部品_No.2、MB2601MU 本体部品_No.2、MB264MU 本体部品_No.4、MB2603ML 本体部品_No.2、KFB-26 本体部品_No.8、OS26KU ヒロシマ 本体部品_No.2、MB2603MU 本体部品_No.2、KM26 B 本体部品_No.4、MB2605MU 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.3、MB2603MG 本体部品_No.2、MB2605ML 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.3、MB2603ML チップソー 本体部品_No.2、MB2604MU 本体部品_No.2、MB2605MU-1 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.3、OS26KU 本体部品_No.2、OS26KL 本体部品_No.2、MB2603MU チップソー 本体部品_No.2、OS26KL ヒロシマ 本体部品_No.2
  • 産業用カメラ ラインセンサーカメラ CameraLink モデル omron(オムロン)

    産業用カメラ ラインセンサーカメラ CameraLink モデル

    omron(オムロン)
    269,800税込296,780
    1個
    61日以内出荷から81日以内出荷
  • FSシリーズ(GigE Vision CMOS ラインセンサカメラ) omron(オムロン)

    FSシリーズ(GigE Vision CMOS ラインセンサカメラ)

    omron(オムロン)
    289,800税込318,780
    1個
    61日以内出荷から81日以内出荷