カテゴリ
- 作業工具(15)
- バイス/クランプ/ハンドプレス(12)
絞り込み
最大口開き(mm)
- 60
- 25(55)
- 38(19)
- 40(19)
- 50(81)
- 70(15)
- 75(67)
- 100(92)
- 125(27)
- 150(65)
- 160(23)
- 200(79)
- 250(62)
- 300(98)
- 400(46)
- 450(22)
- 500(32)
- 600(67)
- 800(24)
- 1000(30)
- 最大口開き(mm)をもっと見る
ブランド
- エスコ(5)
- GRIP-ON TOOLS S.A(2)
- SHT(2)
- H&H(1)
- シンワ測定(1)
- TRUSCO(1)
- Three Axis(1)
- SSPOWER(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「kurannpu」の検索結果

PAVA COOL製 スプリングクランプ
Three Axis(2件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷用途合板・木材・鋼板・樹脂板・合紙などの接着、型取り、クギ打ち、鋸切り作業に!材質ナイロン樹脂製色本体:ブラック、口金:オレンジ
スプリングクランプ
シンワ測定¥449税込¥4941個当日出荷から翌日出荷木工作業での材料の固定に。挟むだけでしっかり材料を固定できます。付け外しが簡単です。材質(本体)ポリプロピレン樹脂(グラスファイバー含有)締付力(N)145
60mm クランプ(プラスチック製)
エスコ¥370税込¥4071個当日出荷エスコ品番EA526AC-3全長(mm)160材質(本体)ナイロン種類スプリングクランプ最大口開き(mm)60アゴの深さ(mm)58
溶接用アングル(90度)
SHT¥7,298税込¥8,0281台当日出荷アルミニウム合金製で、溶接時スパッタの飛散を防止します。円形・正方形・平面・角度のあるワークを保持できます。用途溶接時のワークの固定などに。トラスコ品番650-1044材質アルミニウム合金全長(mm)256高さ(mm)53最大口開き(mm)60
据置き型 C型クランプ ショートタイプ
SHT(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷テーブル上の穴に差し込んで固定し、各種ワークを確実にクランプします。用途各種溶接作業に。仕様溶接テーブルTDJKM-100専用のアクセサリー各種です。トラスコ品番818-8509全長(mm)200質量(kg)0.3材質(本体)炭素鋼(S45C)/合金鋼(SCM440)種類シャコ万力最大口開き(mm)60アゴの深さ(mm)502018年トラスコ掲載ページ7 0284
60mm 重作業用 クランプ
エスコ¥23,700税込¥26,0701個翌日出荷重作業用の頑丈なクランプ。四角いスピンドル基軸は、レンチによる締付けにも耐えます。本体は特殊鍛造鉄エスコ品番EA526VA-60全長(mm)153材質(本体)鍛造鉄質量(g)1900種類シャコ万力最大口開き(mm)60アゴの深さ(mm)44締付力(kg)5625スピンドル径3/4inchスピンドル径(Φmm)19
75mm ベンチバイス(クランプ式)
エスコ(3件のレビュー)¥8,530税込¥9,3831個当日出荷仕様【パイプ固定能力径(mm)】19エスコ品番EA525BG-3厚さ(mm)【クランプ】約38(最大)質量(kg)1.7材質(本体)鋳鉄種類ベンチバイス最大口開き(mm)60口幅(mm)75口深(mm)25.4
スチールU-クランプ
SIGNET(シグネット)¥3,998税込¥4,3981丁翌日出荷強力なグリップ力で、パイプ、薄板など、一線上にロックし支え、深く引き込んだU字型のアゴのため、 溶接したい部分を見ながら作業することができます。全長(mm)200質量(g)690種類グリッププライヤ奥行(mm)30最大口開き(mm)60
保護パッド付きミニクランプ 60度 190mm
GRIP-ON TOOLS S.A(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷トラスコ品番819-9085全長(mm)190質量(g)250種類グリッププライヤフトコロ(mm)80最大口開き(mm)60











![[EA526CA-11・12用] 固定バイス エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64729334-260727-02.jpg)