カテゴリ

  • 作業工具(15)
    • クランプ(12)
絞り込み
最大口開き(mm)
  • 70
  • 25(55)
  • 38(19)
  • 40(19)
  • 50(81)
  • 60(13)
  • 75(67)
  • 100(92)
  • 125(27)
  • 150(65)
  • 160(23)
  • 200(79)
  • 250(62)
  • 300(98)
  • 400(46)
  • 450(22)
  • 500(32)
  • 600(67)
  • 800(24)
  • 1000(30)
ブランド
  • SK11(2)
  • E-Value(2)
  • IRWIN(1)
  • H&H(1)
  • エスコ(1)
  • GISUKE(タカギ)(1)
  • シンワ測定(1)
  • ミスターマイスター(1)
  • SSPOWER(1)
  • trad(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • SIGNET(シグネット)(1)
  • SHT(1)
  • はくでん(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kurannpu」の検索結果

16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナイロンクランプ GISUKE(タカギ)

    ナイロンクランプ

    GISUKE(タカギ)(6件のレビュー)
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
    可動式くわえ口:角度のあるものをしっかり固定。スプリング式で作業がラク!
    用途工作・模型作りの補助に。接着時の材料固定に。
  • ハンドクランプ(金属製) E-Value

    ハンドクランプ(金属製)

    E-Value(21件のレビュー)
    ¥779税込¥857
    1個
    当日出荷
    用途木工作業、模型工作などの接着固定作業に種類スプリングクランプ
  • ラチェットハンディクランプ trad

    ラチェットハンディクランプ

    trad(1件のレビュー)
    ¥879税込¥967
    1個
    当日出荷
    握るだけで簡単締め付け! 固定強度の調整ができます!
    材質本体:ナイロン
  • ロックハンドクランプ E-Value

    ロックハンドクランプ

    E-Value(4件のレビュー)
    ¥839税込¥923
    1個
    当日出荷
    握るだけで簡単ロックが可能です。軽い力でロックができる為、女性や年配者にも使用しやすくなっています。
    用途木工品の接着など軽作業。全長(mm)240材質(本体)ナイロン種類スプリングクランプ最大口開き(mm)約70
  • スリムハンドクランプ SK11

    スリムハンドクランプ

    SK11(3件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    使いやすい、スリムでロングタイプです。先が細いので、小さい物の固定が出来ます。深アゴなので、奥行きのある物の固定が出来ます。ハンドルは手にやさしく滑りにくいです。
    用途対象物の固定。材質(本体)ポリプロピレン/グラスファイバー種類スプリングクランプ材質(ハンドル)TPR
  • スプリングクランプ シンワ測定

    スプリングクランプ

    シンワ測定
    ¥579税込¥637
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    木工作業での材料の固定に。挟むだけでしっかり材料を固定できます。付け外しが簡単です。
    材質(本体)ポリプロピレン樹脂(グラスファイバー含有)締付力(N)145
  • ロック式樹脂クランプ BIGMAN(ビッグマン)

    ロック式樹脂クランプ

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    接着・のこ挽きなど部材を一握りで簡単にロックして固定。
    用途ロック式樹脂クランプ。仕様ラチェット機構付材質口金・キャップ:PE、ラチェット・亜鉛合金●グリップ:TPR●本体:レバー・ナイロン●バネ:スチール寸法(mm)245×85×34色ブラック/オレンジ質量(g)240最大開口(mm)70本体サイズ(mm)240
  • グリッププライヤー SHT

    グリッププライヤー

    SHT
    ¥4,998税込¥5,498
    1丁
    当日出荷
    材質スチール
  • コーナークランプ SK11

    コーナークランプ

    SK11(10件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    ハンドルが左右にフレキシブルに動くので、厚さの異なる角材同士も直角固定が可能です。口幅が広く2×4材など固定に最適です。アルミ合金製で軽量です。
    用途木工作業での仮止め、固定。全長(mm)250材質(本体)アルミ合金質量(g)730種類アングルクランプ/コーナークランプ最大口開き(mm)70アゴの深さ(mm)35
  • クイックバークランプ はくでん

    クイックバークランプ

    はくでん
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    5日以内出荷
    簡単に締め付け・解除ができる作業用クランプです。レバー操作で素早く固定でき、木工・金属加工・DIYなど幅広い用途に対応します。
    材質ABSクランプ幅(mm)70
  • 2ピースコーナークランプ H&H

    2ピースコーナークランプ

    H&H(1件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    3日以内出荷
    額縁・パネル等の製作に最適! 45度に切断・直角に接着・直角釘止めが簡単に。 素材を傷つけないプラスチック製
    最大口開き(mm)70
  • シャコ万力 SSPOWER

    シャコ万力

    SSPOWER
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    翌々日出荷
    強力締付に威力を発揮する鍛造品です。サイズバリエーションがあります。
    用途固定、接着作業に。薄手・軽量材の固定作業に。
  • 溶接クランプ IRWIN

    溶接クランプ

    IRWIN(2件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    丸材や角材を正確に合わせ、固定できます。 また、U字型のあごは溶接個所を見ながら作業ができます。
    タイプ9R種類グリッププライヤ寸法L(mm)225寸法A(mm)71最大口開き(mm)70寸法B(mm)49寸法C(mm)69
  • ウイングクランプ SIGNET(シグネット)

    ウイングクランプ

    SIGNET(シグネット)
    ¥6,998税込¥7,698
    1丁
    翌日出荷
    パネル等のクランプに最適
    種類グリッププライヤ
  • 0-70mm/225mm ロッキングクランプ(ウェルディング) エスコ

    0-70mm/225mm ロッキングクランプ(ウェルディング)

    エスコ
    ¥3,020税込¥3,322
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA533AJ-9全長(mm)225種類グリッププライヤ最大口開き(mm)70
  • マシンバイス(ハンドルロックタイプ)クランプセット ミスターマイスター

    マシンバイス(ハンドルロックタイプ)クランプセット

    ミスターマイスター
    ¥55,980税込¥61,578
    1セット
    4日以内出荷
    精密卓上フライス盤リトルミーリング9と精密卓上フライス盤リトルミーリング11で使用できるバイスです。工作物(材料)をミーリングテーブルに固定するために用いる器具。高精度の直角度や平行度があり、75mmまでの材料を固定できます。こちらの製品はマシンバイス(ハンドルロックタイプ)とマシンバイス用クランプセットのセット商品となります。
    セット内容マシンバイス(ハンドルロックタイプ)・マシンバイス用クランプセット・六角ボルト×4・Tスロットナット×4・固定金具×4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×201×70口幅(mm)70対象精密卓上フライス盤リトルミーリング9・精密卓上フライス盤リトルミーリング11口開き(mm)0~75の範囲口高(mm)40
puradann特集
  • おすすめ人気ランキング
  • puradann