絞り込み
最大口開き(mm)
- 75
- 25(55)
- 38(19)
- 40(19)
- 50(81)
- 60(13)
- 70(15)
- 100(92)
- 125(27)
- 150(65)
- 160(23)
- 200(79)
- 250(62)
- 300(98)
- 400(46)
- 450(22)
- 500(32)
- 600(67)
- 800(24)
- 1000(30)
- 最大口開き(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(7)
- SK11(9)
- E-Value(1)
- SUN UP(2)
- IRWIN(1)
- BeHAUS(4)
- エスコ(9)
- TRUSCO(7)
- スーパーツール(4)
- H&H(3)
- CUSTOM KOBO(3)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3)
- Strong Tool(3)
- トップ工業(2)
- BIGMAN(ビッグマン)(2)
- GISUKE(タカギ)(1)
- シンワ測定(1)
- PROMOTE(プロモート)(1)
- Three Axis(1)
- ミスターマイスター(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「kurannpu」の検索結果

ナイロン製ハンドクランプ
SK11(36件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷ソフト樹脂のグリップ採用で手にやさしく、すべりにくいです。用途DIY等での仮止めや固定。材質(本体)ナイロン種類スプリングクランプ
強力B型クランプ
(92件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷加工工作、組立作業時に対象物を挟んで固定する工具です。 ネジ部が六角軸形状なのでスパナ・レンチ類で更に締め付けが出来ます。用途溶接作業、穴あけ作業時のワーク保持に。材質(本体)S45C(鍛造製/熱処理あり)種類シャコ万力
スプリングクランプ
BeHAUS(21件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷ワンタッチではさめるスプリング式クランプ 品物を傷めない先端樹脂のコーティング用途切断、接着、釘打ちの際の材料の固定に種類スプリングクランプ仕上(先端・グリップ)樹脂コーティング
シャコ万力B型 スタンダードエコ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(19件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷強度等の品質は従来品(Bタイプ)と同等!!。豊富なサイズバリエーション(全8サイズ)材質(本体)特殊鋼種類シャコ万力
ハンディークランプ
(48件のレビュー)¥728税込¥8011個当日出荷木材・樹脂などの接着や仮止めに便利です。ロック機能付で挟む位置のスペースが無い時や、奥の方で固定したい場合に便利です。用途合板・木材・鋼板・樹脂板・合紙などの接着、型取り、クギ打ち、鋸引き作業などに材質ナイロン+ガラス繊維材質(本体)ナイロン+ガラス繊維種類スプリングクランプ高さH(mm)23
コーナークランプ アルミ製
(77件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷パネルなどの90°に固定する際に便利です。材質(本体)アルミ合金、(可動部)亜鉛合金全長(mm)208材質(本体)アルミ合金質量(g)約194種類アングルクランプ/コーナークランプ高さH(mm)105最大口開き(mm)75奥行D(mm)100
C型シャコ万力
(13件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷アゴが深いC型のシャコ万力です。奥行を深く締め付けることが出来ます。用途奥行を深く締め付ける際に材質(本体)炭素鋼種類シャコ万力
シャコ万力(バーコ型)
スーパーツール(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581丁当日出荷から翌日出荷早締め用のハンドル付。 ねじ頭部の六角レンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができる。材質(本体)特殊合金鋼種類シャコ万力
ステンレスシャコ万力
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681丁当日出荷塩水噴霧試験連続120時間異常がありません。食品工場、海洋関係、薬品工場に最適です。皿部分の首振角度は20°です。皿が外れた場合、取り付けが可能です。用途物の取り付けや固定・保持作業用工具。食品・海洋関係。材質(本体)SUS329J1種類シャコ万力材質(ねじ部)SUS304皿振り角度(°)20
シャコ万力B(バーコ)型
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581丁当日出荷工作物の加工、組立作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。締め付け物の厚さ(大きさ)によって、ボルトの調整で口の開きが変えられます。用途溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。仕様JIS表示認定工場製材質(本体)炭素鋼(S55C)種類シャコ万力
シャコ万力(深アゴタイプ)
TRUSCO(5件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381丁当日出荷から翌日出荷同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。材質(本体)冷間圧延鋼材種類シャコ万力表面処理クロムメッキ
コーナークランプ
シンワ測定¥1,098税込¥1,2081個(1個)当日出荷用途ネジ止めやビス打ちのズレ防止、接着時の仮止めに仕様ネジ固定式材質本体:アルミ色ウルトラマリンブルー/シルバー質量(g)241口開き(mm)75口深(mm)15寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)195×195×29
強力型シャコ万力 (C型)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥4,398税込¥4,8381丁当日出荷から翌日出荷強力型で重量物の締付に最適です。 アゴ深さも従来の商品の約2倍で、奥行を深く締付けることが出来ます。材質(本体)特殊鋼種類シャコ万力
スチール板クランプ 深型
BeHAUS(13件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷通常タイプより深型なので奥行きのある材料の固定に便利です。用途固定・接着作業に材質(本体)スチール種類シャコ万力
クイックリリース Gクランプ
GISUKE(タカギ)(4件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷可動部式くわえ口! 角度のある物をしっかり固定。 ボタン操作で加工物の固定がカンタン解除。 L型ハンドル切替えで狭い場所での作業・締め付けに。種類シャコ万力
角度切付コーナークランプ
SK11¥2,998税込¥3,2981個当日出荷目盛りを合すだけで自由な角度に切ることができます。軽い力でロックができる為、女性や年配者にも使いやすくなっています。額縁・パネル・人形ケースの製作にとても便利です。目盛りを合わすと、45度・60度・90度と自由に角度を変えることができ、角度切り、角度クランプなどに非常に便利です。用途木材の角度切り作業。仕様角度切付き材質アルミ合金締め付け幅(mm)締付:75
クイッククランプ
Three Axis¥819税込¥9011個当日出荷クイックジョー ツマミを両側から押す事により主軸ネジが上下に可動します 2wayハンドル ハンドルをL型にして使用するとスピーディーに締めつけできます材質ナイロン樹脂
シャコ万力 価格訴求タイプ(バーコ型E)
スーパーツール(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から翌日出荷大幅なコストダウン実現。 早締め用のハンドル付。 ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができる。材質(本体)特殊合金鋼種類シャコ万力仕上メタリックグレー焼付塗装
ステンレスB型シャコ万力
TRUSCO¥9,998税込¥10,9981丁当日出荷サビや腐食に強いSUS304製です。工作物の加工、組み立て作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。バーコ型です。用途食品工場・メッキ工場・薬品工場での物の締め付け。材質(本体)SUS304種類シャコ万力
角度切付コーナークランプ
H&H¥2,798税込¥3,0781個翌日出荷額縁・パネル等の製作に最適! 目盛に合わすと45度60度90度と自在に切る事ができます。 軽くて丈夫なアルミ合金製最大口開き(mm)75
Cクランプ 深アゴタイプ
SK11¥799税込¥8791個当日出荷ふところの深いタイプのクランプです。深アゴタイプです。用途木工作業などの仮止め。仕様アゴのふところ深さ(mm):145最大口開き(mm)75アゴの深さ(mm)145