カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
    • ダクトホース(1)
絞り込み
ブランド
  • タイガースポリマー(1)
内径(Φmm)
  • 127(1)
  • 152.4(1)
外径(Φmm)
  • 137.5(1)
  • 163.8(1)
特性
  • その他(1)
  • 帯電防止(1)
  • 柔軟(1)
  • 透明性(1)
ホース長さ(m)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 20(1)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
塩化ビニール(PVC)
使用流体
  • 空気(1)
  • 粒体・粉体(1)
空気・粒体・粉体
  • 色クリア(1)
クリア
最高使用圧力(MPa)
  • 0.02
  • 0.01(1)
  • 0.03(1)
  • 0.04(1)
  • 0.05(1)
  • 0.06(1)
  • 0.1(1)
  • 0.5(1)
  • 0.70(1)
  • 1.00(2)
  • 1.5(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kuraray」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイダクトホースGL-ST型(透明) タイガースポリマータイダクトホースGL-ST型(透明)タイガースポリマー(7件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
3日以内出荷
ダイレクトホースGL型の透明タイプです。 透明材料で構成されているので、輸送物の確認が出来ます。 GL型同様、軽量で柔軟性に優れ、更に通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。 軟質部は帯電防止配合のPVCで構成されているので、静電気帯電防止効果に優れています。
用途木工機械の集塵用、粉体の空気輸送。 クリーンルームなど静電気を嫌う室内配管。材質PVC透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体特性耐静電/バキューム/柔軟性/透明性/圧送
garari特集
  • おすすめ人気ランキング
  • garari