カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
    • ダクトホース(1)
絞り込み
内径(Φmm)
  • 38.1
  • 12.7(2)
  • 13(1)
  • 15.9(2)
  • 19(3)
  • 25(2)
  • 25.4(5)
  • 31.8(6)
  • 50.8(7)
  • 52(2)
  • 63.5(4)
  • 76.2(3)
  • 101.1(1)
  • 101.3(1)
  • 101.6(2)
  • 103(1)
  • 108(1)
  • 126.5(1)
  • 127(3)
  • 152.4(2)
外径(Φmm)
  • 45.9(1)
  • 50.1(1)
  • 53(1)
  • 61(1)
特性
  • その他(1)
  • 帯電防止(1)
  • 柔軟(2)
  • 耐候(2)
  • 耐圧(1)
  • 耐油(1)
  • 耐熱(1)
  • 透明性(1)
ホース長さ(m)
  • 1(3)
  • 2(3)
  • 3(3)
  • 4(3)
  • 5(3)
  • 10(4)
  • 11(2)
  • 12(2)
  • 13(2)
  • 14(2)
  • 15(4)
  • 16(2)
  • 17(2)
  • 18(2)
  • 19(2)
  • 20(4)
  • 25(2)
  • 30(2)
  • 35(2)
  • 100(2)
材質
  • ゴム(2)
  • 塩化ビニール(PVC)(2)
使用流体
  • 空気(2)
  • 粒体・粉体(1)
  • 蒸気(1)
空気・粒体・粉体・蒸気
  • 色クリア(1)
  • 色ブラック(1)
クリア・ブラック
最高使用圧力(MPa)
  • 0.06(1)
  • 1.00(2)
0.06・1.00
ブランド
  • クラレプラスチックス(3)
  • タイガースポリマー(1)
クラレプラスチックス・タイガースポリマー
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kuraray」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイダクトホースGL-ST型(透明) タイガースポリマータイダクトホースGL-ST型(透明)タイガースポリマー(7件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
3日以内出荷
ダイレクトホースGL型の透明タイプです。 透明材料で構成されているので、輸送物の確認が出来ます。 GL型同様、軽量で柔軟性に優れ、更に通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。 軟質部は帯電防止配合のPVCで構成されているので、静電気帯電防止効果に優れています。
用途木工機械の集塵用、粉体の空気輸送。 クリーンルームなど静電気を嫌う室内配管。材質PVC透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体特性耐静電/バキューム/柔軟性/透明性/圧送
編上式エアーホース クラレプラスチックス編上式エアーホースクラレプラスチックス(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
3日以内出荷
内面に特殊配合ゴムを使用していますので、耐久性に優れます。外面に耐摩耗性ゴムを使用しています。耐候性、柔軟性に優れ、取扱いが容易です。
用途土木工事、ビル建設工事、採石場、トンネル工事現場、一般工場、鉱山、造船所等各種分野のコンプレッサー、リベット打ち機、さく岩機、その他空気圧用。材質ゴム、補強繊維RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候性
リーダー(R)印布巻式スチームホース クラレプラスチックスリーダー(R)印布巻式スチームホースクラレプラスチックス
7,998税込8,798
1本
3日以内出荷
内面は耐湿熱ゴム、補強層は耐熱性織布を使用していますので、耐久性に優れます。耐圧性、柔軟性に優れます。
用途一般工場、各種機械等における蒸気用。許容圧力(MPa)常温:0.30、130℃:0.20RoHS指令(10物質対応)対応
エアラインエース(R) クラレプラスチックスエアラインエース(R)クラレプラスチックス
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷
軽量で、作業性に優れた樹脂製エアホースです。許容圧力1.0MPa(但し、50Φは0.7MPa)、耐摩耗性、耐候性に優れます。耐油性にも優れ、油を含んだエアーに最適です。層間のセパレーションはありません。
用途土木工事、ビル建設工事、採石場、トンネル工事現場、一般工場、鉱山、造船所等各種分野のコンプレッサー、リベット打ち機、さく岩機、その他空気圧用。土木建築現場、造船所、各種工場内での送水用。RoHS指令(10物質対応)対応材質(補強材)2S
garari特集
  • おすすめ人気ランキング
  • garari