カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(46)
    • 引き金式エアーダスターガン(13)
    • ボタン式エアーダスターガン(6)
    • エアダスターガン関連商品(19)
    • コイルホース(1)
  • 機構部品(23)
    • グリースニップル(17)
    • その他注油器(6)
  • 科学研究・開発用品(37)
    • カートリッジ純水器(16)
    • フィルターハウジング(3)
    • 純水フィルター/カートリッジ(2)
  • 空調・照明・電設資材(11)
    • スライム・スケール除去剤(1)
  • 自動車純正部品(75)
  • 切削工具(57)
  • 厨房用品(48)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(37)
  • 溶接用品(16)
  • 介護用品(16)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • 店舗什器・備品(14)
  • トラック純正部品(12)
  • クリーンルーム用品(11)
  • 医療(10)
  • 事務用品(10)
  • 制御機器(8)
  • 塗料(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 作業工具(7)
  • バイク純正部品(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 家電(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • オフィス家具(4)
  • 保管用品(3)
  • 物流用品(3)
  • テープ(3)
  • 電気材料(3)
  • 日用品(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 農業機械(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • カー用品(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • 完成車(1)
  • 食品・飲料(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kurita」の検索結果

536件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KURITA グリースニップル用アダプタ 栗田製作所

    KURITA グリースニップル用アダプタ

    栗田製作所(4件のレビュー)
    ¥319税込¥351
    1個
    当日出荷
    別口径からRc1/8への変換継手。
    用途給油しづらい場所のグリースニップルを取り外して、油圧ホースを配管する際に使用します。全長(mm)20材質(本体)黄銅製ねじ長さ(mm)オス/5、メス11表面処理ニッケルメッキ使用流体空気・グリース二面幅(mm)12流体温度(℃)-5~60
  • KURITA グリースニップル A型 規格頭 栗田製作所

    KURITA グリースニップル A型 規格頭

    栗田製作所(10件のレビュー)
    ¥739~税込¥813~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    黄銅製グリースニップル。 A型ストレートタイプ。
    用途グリースの注油口に。材質(本体)黄銅製タイプA型(ストレート)表面処理ニッケルメッキ部材鋼球・硬鋼線
  • KURITA ツリーガン 栗田製作所

    KURITA ツリーガン

    栗田製作所(1件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1丁
    当日出荷
    天井から吊り下げて使用します。握りやすいボディー形状です。
    用途一般的な清掃作業に。トラスコ品番363-4582材質本体:アルミダイカストADC12相当品、部品:黄銅棒C3604、ニトリルゴムNBR、ステンレスSUS304、冷間圧延鋼板SPCC(レバー材料)、SS400相当品(プラグ材料)、表面処理:クロームメッキ全長(mm)110質量(g)205使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)22ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8エアー取付口G1/4
  • KURITA ツリーガン レバー付 栗田製作所

    KURITA ツリーガン レバー付

    栗田製作所(1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1丁
    当日出荷
    天井から吊り下げて使用します。握りやすいボディー形状です。
    用途一般的な清掃作業に。トラスコ品番363-4591全長(mm)110質量(g)195使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)22ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8エアー取付口G1/4
  • KURITA ツリーガンセット 栗田製作所

    KURITA ツリーガンセット

    栗田製作所(1件のレビュー)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    ガンとホースとスプリングの3点セットで、ガンのノズルを回せば流量調整が可能です。
    用途一般的な清掃作業に。最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)28ノズル口径(Φmm)2
  • KURITA グリースニップル B型 規格頭 栗田製作所

    KURITA グリースニップル B型 規格頭

    栗田製作所(4件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    黄銅製グリースニップル。 B型67.5°タイプ。
    用途グリースの注油口に。材質(本体)黄銅製タイプB型(67.5°)表面処理ニッケルメッキ部材鋼球・硬鋼線
  • KURITA グリースニップル A型 JIS型 栗田製作所

    KURITA グリースニップル A型 JIS型

    栗田製作所(2件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    黄銅製グリースニップル。 A型ストレートタイプ。
    用途グリースの注油口に。材質(本体)黄銅製タイプA型(ストレート)表面処理ニッケルメッキ部材鋼球・硬鋼線
  • KURITA ピンタイプ 栗田製作所

    KURITA ピンタイプ

    栗田製作所(1件のレビュー)
    ¥149~税込¥164~
    1個
    当日出荷
    グリースガンにマイクロホースを使用して給油する柄付ニップルです。
    用途グリースの注油作業に。材質(本体)黄銅製タイプピンタイプ表面処理ニッケルメッキ部材鋼球・硬鋼線
  • KURITA ボタンヘッド 栗田製作所

    KURITA ボタンヘッド

    栗田製作所(1件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷
    グリースガンにマイクロホースを使用して給油するボタン型ニップルです。
    用途グリースの注油作業に。材質(本体)黄銅製タイプボタンヘッド表面処理ニッケルメッキ部材鋼球・硬鋼線
  • KURITA ステンレスピンタイプ 栗田製作所

    KURITA ステンレスピンタイプ

    栗田製作所
    ¥849~税込¥934~
    1個
    当日出荷
    グリースガンにマイクロホースを使用して給油する柄付ニップルです。
    用途グリースの注油作業に。材質(本体)SUS303タイプピンタイプ
  • KURITA ステンレスグリースニップル A型 JIS型 栗田製作所

    KURITA ステンレスグリースニップル A型 JIS型

    栗田製作所(2件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1個
    当日出荷
    ステンレス製グリースニップル。 A型ストレートタイプ。
    用途グリースの注油口に。材質(本体)SUS303タイプA型(ストレート)
  • KURITA ツリーガンセット レバー付 栗田製作所

    KURITA ツリーガンセット レバー付

    栗田製作所(1件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1セット
    当日出荷
    ガンとホースとスプリングの3点セットで、ガンのノズルを回せば流量調整が可能です。
    用途一般的な清掃作業に。最高使用圧力(MPa)0.7ホース寸法(内径×外径)(mm)(コイルホース)5×8ノズル長(mm)28ノズル口径(Φmm)2取付口G1/8(ノズル)
  • KURITA グリースニップル C型 規格頭 栗田製作所

    KURITA グリースニップル C型 規格頭

    栗田製作所(3件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    黄銅製グリースニップル。 C型90°タイプ。
    用途グリースの注油口に。材質(本体)黄銅製タイプC型(90°)表面処理ニッケルメッキ部材鋼球・硬鋼線
  • KURITA ステンレスボタンヘッド 栗田製作所

    KURITA ステンレスボタンヘッド

    栗田製作所
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    グリースガンにマイクロホースを使用して給油するボタン型ニップルです。
    用途グリースの注油作業に。材質(本体)SUS303タイプボタンヘッド二面幅(mm)17
  • KURITA ステンレスグリースニップル用アダプタ 栗田製作所

    KURITA ステンレスグリースニップル用アダプタ

    栗田製作所
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    別口径からRc1/8への変換継手。
    用途給油しづらい場所のグリースニップルを取り外して、油圧ホースを配管する際に使用します。全長(mm)20材質(本体)SUS303ねじ長さ(mm)オス/5、メス11使用流体空気・グリース二面幅(mm)12
  • KURITA ステンレスグリースニップル B型 JIS型 栗田製作所

    KURITA ステンレスグリースニップル B型 JIS型

    栗田製作所
    ¥749~税込¥824~
    1個
    当日出荷
    ステンレス製グリースニップル。 B型67.5°タイプ。
    用途グリースの注油口に。材質(本体)SUS303タイプB型(67.5°)
  • KURITA グリースニップル C型 JIS型 栗田製作所

    KURITA グリースニップル C型 JIS型

    栗田製作所(2件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    黄銅製グリースニップル。 C型90°タイプ。
    用途グリースの注油口に。材質(本体)黄銅製タイプC型(90°)表面処理ニッケルメッキ部材鋼球・硬鋼線
  • KURITA グリースニップル B型 JIS型 栗田製作所

    KURITA グリースニップル B型 JIS型

    栗田製作所(1件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    黄銅製グリースニップル。 B型67.5°タイプ。
    用途グリースの注油口に。材質(本体)黄銅製タイプB型(67.5°)表面処理ニッケルメッキ部材鋼球・硬鋼線
  • KURITA ステンレスグリースニップル C型 JIS型 栗田製作所

    KURITA ステンレスグリースニップル C型 JIS型

    栗田製作所
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷
    ステンレス製グリースニップル。 C型90°タイプ。
    用途グリースの注油口に。材質(本体)SUS303タイプC型(90°)
  • KURITA ステンレスグリースニップル A型 規格頭 栗田製作所

    KURITA ステンレスグリースニップル A型 規格頭

    栗田製作所
    ¥329~税込¥362~
    1個
    当日出荷
    ステンレス製グリースニップル。 A型ストレートタイプ。
    用途グリースの注油口に。材質(本体)SUS303タイプA型(ストレート)
  • KURITA ステンレスグリースニップル B型 規格頭 栗田製作所

    KURITA ステンレスグリースニップル B型 規格頭

    栗田製作所
    ¥729税込¥802
    1個
    当日出荷
    ステンレス製グリースニップル。 B型67.5°タイプ。
    用途グリースの注油口に。全長(mm)19.5材質(本体)SUS303タイプB型(67.5°)ねじ長さ(mm)6二面幅(mm)10
  • KURITA ステンレスグリースニップル C型 規格頭 栗田製作所

    KURITA ステンレスグリースニップル C型 規格頭

    栗田製作所
    ¥729税込¥802
    1個
    当日出荷
    ステンレス製グリースニップル。 C型90°タイプ。
    用途グリースの注油口に。全長(mm)19.5材質(本体)SUS303タイプC型(90°)ねじ長さ(mm)6二面幅(mm)10
  • KURITA グリースニップル A型 丸頭 栗田製作所

    KURITA グリースニップル A型 丸頭

    栗田製作所
    ¥869~税込¥956~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    黄銅製グリースニップル。 A型ストレートタイプ。
    用途グリースの注油口に。材質(本体)黄銅製タイプA型(ストレート)表面処理ニッケルメッキ部材鋼球・硬鋼線
  • KURITA グリースニップル C型 丸頭 栗田製作所

    KURITA グリースニップル C型 丸頭

    栗田製作所
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(10個)ほか
    3日以内出荷
    黄銅製グリースニップル。 C型90°タイプ。
    用途グリースの注油口に。材質(本体)黄銅製タイプC型(90°)表面処理ニッケルメッキ部材鋼球・硬鋼線
  • KURITA グリースニップル B型 丸頭 栗田製作所

    KURITA グリースニップル B型 丸頭

    栗田製作所
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    黄銅製グリースニップル。 B型67.5°タイプ。
    用途グリースの注油口に。材質(本体)黄銅製タイプB型(67.5°)表面処理ニッケルメッキ部材鋼球・硬鋼線
  • カートリッジフィルター(フィルターハウジング用) 栗田工業(kurita)

    カートリッジフィルター(フィルターハウジング用)

    栗田工業(kurita)(1件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    ポリプロピレンを使用したフィルターメディアは耐食性に優れ、強度の面からも安心で、しかも溶出物もほとんどないため広範囲の用途に適しています。
    用途濁質の除去。 鉄サビなどの除去。適合(ハウジング)1BL、K-1A材質ポリプロピレン(PP)長さ(mm)250質量(g)200内径(Φmm)29外径(Φmm)63使用温度(℃)90以下カートリッジワインド(濁質の除去)
  • アルミフィン洗浄剤 クリケミカルFミニ 栗田工業(kurita)

    アルミフィン洗浄剤 クリケミカルFミニ

    栗田工業(kurita)(3件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本(420mL)
    当日出荷
    浸透剤を配合しているので、汚れに素早く浸透し、短時間で洗浄できます。 スプレータイプですから手軽に洗浄できます。 アルミ等の金属材質に対する腐食がほとんどありません。 まんべんなくスプレーして5~10分放置後、十分に水洗いしてクリカミカルFリンスミニをスプレーして下さい。
    用途喫煙室、会議室などのエアコンのアルミフィン・フィルターに付着した埃やタバコのヤニを手軽に洗浄容量(mL)(スプレー缶)420
  • カートリッジフィルター(フィルターハウジング用) 栗田工業(kurita)

    カートリッジフィルター(フィルターハウジング用)

    栗田工業(kurita)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    内外装品はポリプロピレン・ポリエチレンの不織布で活性炭を保護しており、活性炭微粒子のリーク(漏れ)はありません。
    用途残留塩素の除去。 有機物および色度成分の除去。適合(ハウジング)1BL、K-1Aトラスコ品番137-2815材質ポリプロピレン(PP)長さ(mm)248質量(g)260内径(Φmm)28外径(Φmm)68使用温度(℃)60以下ろ過精度(μm)10カートリッジカーボン(残留塩素除去)
  • フィルターハウジング(ろ過器) 栗田工業(kurita)

    フィルターハウジング(ろ過器)

    栗田工業(kurita)(2件のレビュー)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1台
    当日出荷
    フィルターの目づまり状況をひと目で確認できる透明プラスチックボディーです。カートリッジの取り替えは、軽量ハウジングを手で回してねじ込むだけなので簡単です。
    用途水の汚れの除去。水道水の塩素除去など。純水器の不純物除去の前処理。材質シリンダ:アクリル樹脂質量(kg)1.3全高(mm)315最高使用圧力(MPa)0.49使用温度(℃)52以下材質(Oリング)NBR材質(ヘッド)強化ポリプロピレン外径(mm)130
  • 純水器デミエースDX用 ワインドカートリッジフィルター(後処理用) 栗田工業(kurita)

    純水器デミエースDX用 ワインドカートリッジフィルター(後処理用)

    栗田工業(kurita)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    捕捉容量が大きく、各種ろ過精度を選んで使用できます。ポリプロピレンを使用したフィルターメディアは耐食性に優れ、強度の面からも安心で、しかも溶出物もほとんど無い為広範囲の用途に適しています。
    用途濁質・鉄錆などの除去。適合本体カートリッジ純水器(DX-07、DX-10、DX-15)材質(ろ材、コア)ポリプロピレン全長(mm)250内径×外径(Φmm)29×63使用温度(℃)90以下
  • カートリッジフィルター 栗田工業(kurita)

    カートリッジフィルター

    栗田工業(kurita)
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番448-4886長さ(mm)250質量(g)200内径(Φmm)29外径(Φmm)63ろ過精度(μm)25適合ハウジング1BL、K-1A
  • スライム洗浄剤 ニュークリーンスター HP 栗田工業(kurita)

    スライム洗浄剤 ニュークリーンスター HP

    栗田工業(kurita)(1件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1缶(20kg)
    4日以内出荷
    洗浄速度が速いので、汚れの多い冷却水系でも、素早く洗浄して、作業のスピードアップが図れます。 強い剥離力をもっていますから、泥状のスケール、スライムなどの粘着性物質の洗浄にすぐれた効果を発揮します。 弱酸性の洗浄剤ですから、洗浄排水は中性付近になり、排水時に中和する必要がありません。
    用途空調冷却水系のスライムの洗浄除去。pH値4.0~5.0(原液)比重1.00~1.04標準使用量系内の保有水量に対して10~50%洗浄時間10~30分(汚れの付着状況において調整します。30分以上時間を要することもあります)
  • 純水器デミエースDX用 カーボンカートリッジ(前処理用フィルター) 栗田工業(kurita)

    純水器デミエースDX用 カーボンカートリッジ(前処理用フィルター)

    栗田工業(kurita)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    良質のヤシガラ粒状活性炭をコンパクトなカードリッジタイプに成形した高性能な活性炭新ろ材です。 吸着スピードが速く、また吸着容量が大きいためライフが長く、さらに活性炭微粒子のリーク(漏れ)は有りません。他方、コンパクトな軽量なことから、粉末活性炭に比較して、取り替え作業が極めて容易となり、作業環境の改善が図れます。
    用途残留塩素の除去 有機物および色度成分の除去適合本体カートリッジ純水器(DX-07、DX-10、DX-15)材質(ろ材)ポリプロピレン・ポリエチレン、(コア)ポリプロピレン、(バインダー)アクリル、(エンドキャップ)TPE全長(mm)248内径×外径(Φmm)28×68使用温度(℃)60以下ろ過精度(μm)10アズワン品番1-3134-14
  • カートリッジ純水器 DX(デミエース) 後処理用ワインドカートリッジ 栗田工業(kurita)

    カートリッジ純水器 DX(デミエース) 後処理用ワインドカートリッジ

    栗田工業(kurita)
    ¥3,898税込¥4,288
    1本
    翌日出荷
  • カートリッジ純水器 DX(デミエース) 前処理用カーボンカートリッジ 栗田工業(kurita)

    カートリッジ純水器 DX(デミエース) 前処理用カーボンカートリッジ

    栗田工業(kurita)
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    翌日出荷
  • カートリッジ純水器 DX(デミエース) 後処理用ワインドカートリッジ 栗田工業(kurita)

    カートリッジ純水器 DX(デミエース) 後処理用ワインドカートリッジ

    栗田工業(kurita)
    ¥3,898税込¥4,288
    1本
    翌日出荷
  • 中和剤 クリダインAL/N 栗田工業(kurita)

    中和剤 クリダインAL/N

    栗田工業(kurita)
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    3日以内出荷
    白色粉末~無色結晶粒なのでハンドリングが良く、溶解速度が速い。中和力が強く、使用量が少ない。
    用途アルカリ性アルミ洗浄廃液の中和処理として使用します。 。 (作用機構 : 酸によるアルカリの中和)液性アルカリ性標準使用量【クリケミカルFスーパー】0.14kg(1kgに対して)【クリケミカルAL】0.1kg(1kgに対して)
  • 空気清浄機用アルミ電極洗浄剤 クリケミカルAL 栗田工業(kurita)

    空気清浄機用アルミ電極洗浄剤 クリケミカルAL

    栗田工業(kurita)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    3日以内出荷
    空気清浄機用アルミ電極洗浄剤。アルカリ性
    液性アルカリ性
  • 栗田 デミエース用予備樹脂筒 DX型 栗田工業(kurita)

    栗田 デミエース用予備樹脂筒 DX型

    栗田工業(kurita)(1件のレビュー)
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1本
    3日以内出荷から8日以内出荷
    デミエースDXにセットできるハウジングです。
  • 強力アルミフィン洗浄剤 ニュークリケミカル Fスーパー 栗田工業(kurita)

    強力アルミフィン洗浄剤 ニュークリケミカル Fスーパー

    栗田工業(kurita)
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(10kg)
    4日以内出荷
    芳香剤を配合しているので、洗浄作業時の刺激臭を低減しています。 高い油汚れの除去効果を有しており、汚れの再付着も防止します。
    用途油脂汚れなどのアルミフィン・フィルターの強力洗浄。pH値13.0以上(原液)比重1.10~1.14標準使用量5~10倍に希釈し、洗浄機にてスプレーします。