カテゴリ

  • 電気材料(13)
  • 測定用品(8)
  • バッテリー・電装(6)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 制御機器(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kv0.75 100m」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 配線コード 30m巻 モノタロウ

    配線コード 30m巻

    モノタロウ(359件のレビュー)
    899税込989
    1巻(30m)
    当日出荷
    自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
    用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。長さ(m)30電圧DC12V/24V被覆PVC許容温度(℃)70販売区分業務用
  • KV通信機器用ビニル電線 オーナンバ

    KV通信機器用ビニル電線

    オーナンバ(16件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1巻(200m)
    当日出荷から7日以内出荷
    可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。
    用途定格温度60℃、定格電圧100V以下の通信機器、電子機器等の内部配線として使用されます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1全長(m)200耐電圧(V/min)1000(水中)絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5規格JCS 3368構造撚り線定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 通信機器用ビニル電線 KV KHD

    通信機器用ビニル電線 KV

    KHD(14件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1巻(200m)
    当日出荷から16日以内出荷
    耐水性、可とう性、加工性、着色性にすぐれています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
    用途通信機器、電子機器、ゲーム機の内部配線に。全長(m)200種類通信ケーブル芯数(C)1材質(導体)軟銅線
  • 電気機器用ビニル絶縁電線 三ツ星

    電気機器用ビニル絶縁電線

    三ツ星(82件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物材質(導体)軟銅より線規格JIS C 3102RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称KIV
  • 配線コード 100m巻 モノタロウ

    配線コード 100m巻

    モノタロウ(68件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1巻(100m)
    当日出荷
    徳用の100m巻になります。自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
    用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。長さ(m)100電圧DC12V/24V線径(Φmm)0.18被覆PVC許容温度(℃)70販売区分業務用
  • VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業

    VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード

    富士電線工業(202件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
    用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
  • KV 通信機器用ビニル電線 田中電線

    KV 通信機器用ビニル電線

    田中電線
    6,898税込7,588
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    種類産業機械用ケーブル全長(m)200絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 配線コード エーモン

    配線コード

    エーモン(14件のレビュー)
    369税込406
    1巻(6m)ほか
    当日出荷
    耐油性・耐候性に優れた自動車用配線コード
    周囲温度(℃)70(許容電流算出)導体最高許容温度(℃)80
  • ビニール絶縁電線[KIV] エスコ

    ビニール絶縁電線[KIV]

    エスコ(6件のレビュー)
    3,020税込3,322
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
    種類産業機械用ケーブル芯数(C)1材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール仕様撚線定格温度(℃)60定格電圧(V)600規格/略称KIV
  • ダブルコード 30m巻 モノタロウ

    ダブルコード 30m巻

    モノタロウ(185件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1巻(30m)
    当日出荷
    電圧DC12V/24Vタイプダブル長さ(m)30許容温度(℃)70販売区分業務用
  • 配線コード 5m巻 モノタロウ

    配線コード 5m巻

    モノタロウ(123件のレビュー)
    199税込219
    1巻(5m)
    当日出荷
    自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
    用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。長さ(m)5電圧DC12V/24V被覆PVC許容温度(℃)70販売区分業務用
  • IV(より線) 600Vビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    IV(より線) 600Vビニル絶縁電線

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1巻(5m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
  • 機器配線用電線(エコタイプ) フジクラ

    機器配線用電線(エコタイプ)

    フジクラ(8件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本(10m)
    当日出荷
    一般低圧電気機器配線に使用されます。 環境に優しい難燃性・ノンハロゲン電線です。 塩化ビニールを一切使用しておりません。 燃焼時にハロゲン系ガス、腐食性ガスが発生せず、煙の発生量も減らします。 リサイクル可能な電線です。
    用途600V以下の電気機器や制御盤内配線など。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1全長(m)10JIS規格JIS C3612/2002 JCS 3416 JIS C3316規格品概算質量(kg/km)19素線径(mm)0.18素線数50定格電圧(V)600導体公称断面積(mm2)1.25種別より線試験電圧1500V耐寒性-50℃外径(mm)1.5絶縁体厚さ(mm)0.8絶縁抵抗(MΩ/km)50(最小)仕上外径(Φmm)3.1最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.7材質(被膜)耐熱性ポリエチレン絶縁体導体最高許容温度(℃)75
  • 自動車用低圧電線 矢崎総業

    自動車用低圧電線

    矢崎総業(5件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1巻(100m)ほか
    当日出荷から60日以内出荷
    自動車用電線の基本バージョン。 自動車用に使用される低圧電線です。
  • 電気機器用ビニル絶縁電線KIV KHD

    電気機器用ビニル絶縁電線KIV

    KHD(8件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。 環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
    用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。規格JIS C 3316、E種類産業機械用ケーブル芯数(C)1
  • CC-Linkケーブル 倉茂電工

    CC-Linkケーブル

    倉茂電工
    7,998税込8,798
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    種類FA用ケーブル芯数(C)3概算質量(kg/km)70色(絶縁体)青・白・黄特性インピーダンス(Ω)110(5MHz)材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電子機器用ビニル電線[KV] エスコ

    電子機器用ビニル電線[KV]

    エスコ(2件のレビュー)
    1,120税込1,232
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種類産業機械用ケーブル芯数(C)1定格温度(℃)60定格電圧(V)300
  • 電気機器用ビニル絶縁電線(箱入) 三ツ星

    電気機器用ビニル絶縁電線(箱入)

    三ツ星(10件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物材質(導体)軟銅より線規格JIS C 3102耐電圧(V/min)(水中)1500RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50規格/略称KIV
  • グリップチューブ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    グリップチューブ

    MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(100m×1巻)
    当日出荷
    1巻長さ(m)100
  • RGタイプ高周波同軸ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    RGタイプ高周波同軸ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    36,980税込40,678
    1巻(100m)
    当日出荷から61日以内出荷
    ポリエチレン絶縁体を主に使用しています。 絶縁抵抗性/絶縁耐圧が高い 軽量で取り扱いが容易です 耐水性、耐老化性が良好 機械的強度が高い
    材質PVC
  • パンパックリール DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    パンパックリール

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(7件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    細い電線の保管と引出し に、もつれず早く能率倍増!積重ね同時引き出しOK!
    用途ハーネス工場、配分電盤工場、計装工事、電気工事、通信工事、防災工事、制御盤工場、弱電工場、家電店
  • 照明灯 エスコ

    照明灯

    エスコ
    16,300税込17,930
    1本
    翌々日出荷
    直管形LEDランプを内蔵したシリンダーライト。蛍光灯40W相当。金具の取付方向を変更することで、作業に応じて光の向きを選ぶことができます。防塵、防雨構造。雨水などからランプ本体を保護します。直管形LEDランプを、ポリカーボネイト樹脂製の筒内に挿入。エネルギー消費効率:110.0lm/W、相関色温度:5,000K、電源:AC100V(50/60Hz)、電線仕様:VCT0.75mm2×3心×1m、周波数:50/60Hz、パイプ径 Φ45mm 金具部分:57mm(最大幅)、耐雷サージ:12kV(コモンモード)、LEDモジュール設計寿命:40000時間(光束維持率70%)。
    材質取付金具:ステンレス、透明パイプ、カバー:ポリカーボネート全長(mm)1313質量(kg)0.8コード長さ(m)1定格消費電力(W)20平均演色評価数(Ra)80保護等級IP65光源直管型LEDランプ昼白色定格入力電流(A)0.2明るさ(Lm)2200エコロジー商品省エネ
  • スクエアマックス600W超スポット 日動工業

    スクエアマックス600W超スポット

    日動工業
    359,800税込395,780
    1台
    3日以内出荷
    メタルハイド1000Wクラスの明るさ(メーカー比)角度調整自在!照らしたいところを確実に照らします。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。上段・中段・下段のモジュールが分かれており、上段と下段の角度をそれぞれ変えることができます。電源装置一体型、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは1m、コード先端は切放しです。
    仕様●1/10ビーム角(度):50●1/2ビーム角(度):20●100V消費効率(Lm/W):145.9●1m照度(Lx):202900●200V消費効率(Lm/W):154.3●3m照度(Lx):44950●5m照度(Lx):17220●LED(W):600●アース:〇●コード先端:切放し●サージ耐圧(KV):ライン間:6/対アース間:15●球寿命(時間):50000●電線種:VCT0.75mm2×3心●首振り角度(度):上段モジュール/上:21、下:19・下段モジュール/上:19、下:21付属品M16×50ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2質量(kg)18.1タイプ電源装置一体型消費電力(W)100V:638/200V:603定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V:6.28/200V:3.23寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×274×605レンズ超スポット電線長さ(m)1色温度(K)5000使用電球LED使用環境温度(℃)-30~45保護機能サージプロテクター光源色昼白色使用場所屋内・屋外兼用型入力電圧範囲(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65演色指数(Ra)Ra71定格光束(Lm)93100比較メタルハイド1000Wクラスエコロジー商品省エネ
  • バー・ホルダーX(低圧用銅帯絶縁支持台) 篠原電機

    バー・ホルダーX(低圧用銅帯絶縁支持台)

    篠原電機
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    材質(本体)ポリプロピレン製RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2500定格絶縁電圧(KV)AC0.6/DC0.75
  • Schutzinger, ターミナル, 真鍮, 黄 4mm Schutzinger

    Schutzinger, ターミナル, 真鍮, 黄 4mm

    Schutzinger
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schutzinger, ターミナル, 真鍮, 赤 4mm Schutzinger

    Schutzinger, ターミナル, 真鍮, 赤 4mm

    Schutzinger
    5,898税込6,488
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schutzinger, ターミナル, 真鍮, 黒 4mm Schutzinger

    Schutzinger, ターミナル, 真鍮, 黒 4mm

    Schutzinger
    7,598税込8,358
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schutzinger, ターミナル, 真鍮, 黒 4mm(POL 102 / SW) Schutzinger

    Schutzinger, ターミナル, 真鍮, 黒 4mm(POL 102 / SW)

    Schutzinger
    7,298税込8,028
    1個
    7日以内出荷
    仕様色 = 黒穴径 = 4mm許容電流値 = 100Aスレッドサイズ = M8 x 0.75定格電圧 = 1kV絶縁 = あり本体材質 = 真鍮最大パネル厚 = 4mmパネル上の高さ = 43mm関連コネクタであるSDK 502については、次を参照してください: ; 753-1674 753-1674 、 ; 753-1677 753-1677 、 ; 753-1671 753-1671 、 ; 753-1665 753-1665 、 ; 753-1661 753-1661. 電気テスト用端子ポストPOL 102シリーズ、4 mmプラグ用、100 A. 直径4 mmのテストソケット付きのSchutzinger 100 A端子ポストパネル取り付けコネクタです。 POL 102シリーズ端子ポストパネル取り付けコネクタは、Schutzinger Φ 4 mmシリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。複数の色のものを用意しています。. 脱着不能なトグルヘッド 絶縁 - ボディ材質ポリカーボネート 最大取り付けパネル厚さ4 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Schutzinger, ターミナル, 真鍮, 緑 4mm(POL 102 / GN) Schutzinger

    Schutzinger, ターミナル, 真鍮, 緑 4mm(POL 102 / GN)

    Schutzinger
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
    仕様色 = 緑穴径 = 4mm許容電流値 = 100Aスレッドサイズ = M8 x 0.75定格電圧 = 1kV絶縁 = あり本体材質 = 真鍮最大パネル厚 = 4mmパネル上の高さ = 43mm関連コネクタであるSDK 502については、次を参照してください: ; 753-1674 753-1674 、 ; 753-1677 753-1677 、 ; 753-1671 753-1671 、 ; 753-1665 753-1665 、 ; 753-1661 753-1661. 電気テスト用端子ポストPOL 102シリーズ、4 mmプラグ用、100 A. 直径4 mmのテストソケット付きのSchutzinger 100 A端子ポストパネル取り付けコネクタです。 POL 102シリーズ端子ポストパネル取り付けコネクタは、Schutzinger Φ 4 mmシリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。複数の色のものを用意しています。. 脱着不能なトグルヘッド 絶縁 - ボディ材質ポリカーボネート 最大取り付けパネル厚さ4 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Schutzinger, ターミナル, 真鍮, 黄 4mm(POL 102 / GE) Schutzinger

    Schutzinger, ターミナル, 真鍮, 黄 4mm(POL 102 / GE)

    Schutzinger
    7,298税込8,028
    1個
    7日以内出荷
    仕様色 = 黄穴径 = 4mm許容電流値 = 100Aスレッドサイズ = M8 x 0.75定格電圧 = 1kV絶縁 = あり本体材質 = 真鍮最大パネル厚 = 4mmパネル上の高さ = 43mm関連コネクタであるSDK 502については、次を参照してください: ; 753-1674 753-1674 、 ; 753-1677 753-1677 、 ; 753-1671 753-1671 、 ; 753-1665 753-1665 、 ; 753-1661 753-1661. 電気テスト用端子ポストPOL 102シリーズ、4 mmプラグ用、100 A. 直径4 mmのテストソケット付きのSchutzinger 100 A端子ポストパネル取り付けコネクタです。 POL 102シリーズ端子ポストパネル取り付けコネクタは、Schutzinger Φ 4 mmシリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。複数の色のものを用意しています。. 脱着不能なトグルヘッド 絶縁 - ボディ材質ポリカーボネート 最大取り付けパネル厚さ4 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Schutzinger, ターミナル, 真鍮, 赤 4mm(POL 102 / RT) Schutzinger

    Schutzinger, ターミナル, 真鍮, 赤 4mm(POL 102 / RT)

    Schutzinger
    7,398税込8,138
    1個
    7日以内出荷
    仕様色 = 赤穴径 = 4mm許容電流値 = 100Aスレッドサイズ = M8 x 0.75定格電圧 = 1kV絶縁 = あり本体材質 = 真鍮最大パネル厚 = 4mmパネル上の高さ = 43mm関連コネクタであるSDK 502については、次を参照してください: ; 753-1674 753-1674 、 ; 753-1677 753-1677 、 ; 753-1671 753-1671 、 ; 753-1665 753-1665 、 ; 753-1661 753-1661. 電気テスト用端子ポストPOL 102シリーズ、4 mmプラグ用、100 A. 直径4 mmのテストソケット付きのSchutzinger 100 A端子ポストパネル取り付けコネクタです。 POL 102シリーズ端子ポストパネル取り付けコネクタは、Schutzinger Φ 4 mmシリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。複数の色のものを用意しています。. 脱着不能なトグルヘッド 絶縁 - ボディ材質ポリカーボネート 最大取り付けパネル厚さ4 mmRoHS指令(10物質対応)対応