カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(21)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
「kvk ftb100k」の検索結果

サーモスタット式シャワー
KVK¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷から5日以内出荷使いやすい大きなレバーの切替ハンドル、ロックボタンをフラットにしたすっきりデザインの温度調節ハンドル、水栓の表面が熱くならない安心設計ボディーなど、使いやすさと優しさに配慮した上質なスタンダード水栓として新登場しました!JIS規格JISB2061
サーモスタット式シャワー(楽付王)・170mmパイプ付
KVK¥35,980税込¥39,5781個4日以内出荷シャワーヘッド白/シャワーホース白1.6m/白ハンガー。楽付王ソケット付付属品楽付王ソケット付適合場所浴室JIS規格JISB2061使用地区一般地
サーモスタット式シャワー(楽付王)
KVK¥35,980税込¥39,5781個4日以内出荷シャワーヘッドグレー/シャワーホースグレー1.6m/グレーハンガー。楽付王ソケット付付属品楽付王ソケット付適合場所浴室JIS規格JISB2061使用地区一般地
サーモスタット式シャワー(170mmパイプ付)メッキヘッド
KVK¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷メッキシャワーヘッド付/メタリックホース1.6m/メッキハンガー適合場所浴室JIS規格JISB2061使用地区一般地
サーモスタット式シャワー KF800シリーズ
KVK(3件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781個4日以内出荷から6日以内出荷水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)用途浴室用適合場所浴室
サーモスタット式シャワー KF800Tシリーズ
KVK(2件のレビュー)¥35,980~税込¥39,578~1個4日以内出荷水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)用途浴室用適合場所浴室商品タイプ壁付タイプ
サーモスタット式シャワーシャワー専用型メッキ3wayワンストップ仕様
KVK¥45,980税込¥50,5781個4日以内出荷メッキ3wayワンストップシャワーヘッド付/メタリックホース1.6m/メッキハンガー適合場所浴室JIS規格JISB2061使用地区一般地
壁付けサーモスタットシャワー金具
TOTO¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から5日以内出荷用途浴室タイプサーモスタット呼び径(mm)13弁仕様逆止弁材質(ホース)樹脂(シルバー)適合場所浴室JIS規格JIS B 2061ハンドル色メタル取付け方法壁付き操作方法ハンドルを上下操作商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット混合栓
サーモシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷【適温キープ】サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。 【節水効果約25%】節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。 【熱帯防止タイプ】水栓金具本体が熱くならないよう、熱い湯の通り道を水の壁で覆い熱が帯びるのを防止します。またお湯側の偏心管には断熱カバーが付いており、うっかり触って「あちっ」となりません。 【大きなハンドル】水の出し止めが操作しやすいハンドルです。水の吐水、止水が簡単に出来ます。 【クリック機構】切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。 【デザイン】メッキとホワイトのシンプルなデザイン。用途浴室用の混合栓としてセット内容混合栓・シャワーホース・シャワーヘッド(節水率約25%)・シャワーフック弁仕様逆止弁適合場所浴室用ホース長さ(m)1.6JIS規格JIS B 2061取付ピッチ(mm)120~200パイプ長(mm)170RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)170商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット式混合栓
サーモスタット式シャワー KF800Tシリーズ 洗い場専用水栓 80mmパイプ付
KVK¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷から5日以内出荷水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)用途洗い場専用水栓仕様逆止弁弁仕様逆止弁適合場所浴室(洗い場用)ホース長さ(m)1.6JIS規格JISB2061パイプ長(mm)80吐水口長さ(mm)80商品タイプ壁付タイプ
そで付小形洗面器(壁付式)L-132タイプ
INAX(LIXIL)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷から4日以内出荷仕様ハイパーキラミック寸法(mm)500×400タイプ壁付式容量(L)5JIS規格L420