カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(16)
- 作業工具(5)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「kvk g11」の検索結果

立カラン締め
カクダイ(11件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷立水栓、二つ穴洗面器用混合栓のロックナットの締付け・取り外し工具です。適合対辺23・25mm用材質鋳鉄対辺(mm)(ハンドル部六角スパナ)12
ガオナ 蛇口しめつけ工具 ワンホール混合水栓用 ( 狭い 深い)
GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷ワンホール(一つ穴)混合栓用です。 省スペースで締付けできるので、モンキーレンチ等が使用できないシンク下でも混合栓を取付け・取外しができます。 ハンドルから締付け部分までが長いので、シンクが深く狭い場所でも締付けが簡単です用途対辺38・47ミリの水栓ナットに対応したしめつけ工具です。材質鋼対辺(mm)38・47アズワン品番64-5156-89
シングルレバー式洗髪シャワー ゴム栓付
KVK¥44,980税込¥49,4781個4日以内出荷既設の水栓金具で3ツ穴タイプは、スタンダードな標準タイプでは合わない場合があります。 取替専用で4タイプ揃っていますので、タイプに合わせてお選びください。付属品保証書仕様逆止弁付、やさしさ推奨品、ゴム栓付材質セラミックシングル規格JIS取り付け工具本体G4・シャワースタンドG11
ASH クローフートレンチ(差込角12.7mm)
旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷仕様JIS表示認定工場製差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
両端マルチベンリーレンチ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷狭い所のナットなどをまわす時にヘッド折り曲げ可能。 ラチェット機構付。材質鋼ナット対辺(mm)小:23~24/大:30~48
クローフットレンチセット
SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981セット(15個)当日出荷15サイズ入りのクローフットレンチセットケース付きセット内容8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22、24
ナット締付工具
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷狭い場所でも立てたまま回せる専用工具。上下両方が使用できるタイプでナット対辺約38mmと46mmに対応。SANEI製の洗面スプレー混合栓の本体側とスプレー側の2か所にこれ1本で対応可能。対応品番:K37610EJV、K37610EJK、K37110EJV-C、K37110EJK-C、K3761JV-C、K3761JK-C、K3761EJV-C、K3761EJK-C、K37510JVZ、K37510JKZなど。回す時に力が入りやすいように、差し込むだけで持ち手になる専用の棒が付属されています。アズワン品番64-8656-86