カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(45)
- 作業工具(4)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「kvk g4」の検索結果

立カラン締め
カクダイ(11件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷立水栓、二つ穴洗面器用混合栓のロックナットの締付け・取り外し工具です。適合対辺23・25mm用材質鋳鉄対辺(mm)(ハンドル部六角スパナ)12
シングルレバー式洗髪シャワー ゴム栓付
KVK¥44,980税込¥49,4781個4日以内出荷既設の水栓金具で3ツ穴タイプは、スタンダードな標準タイプでは合わない場合があります。 取替専用で4タイプ揃っていますので、タイプに合わせてお選びください。付属品保証書仕様逆止弁付、やさしさ推奨品、ゴム栓付材質セラミックシングル規格JIS取り付け工具本体G4・シャワースタンドG11
自動接手カップリング付横水栓(ワンタッチカプラ付) K4G
KVK¥4,898~税込¥5,388~1個4日以内出荷から6日以内出荷普通に使っていても節水効果があります。付属品ワンタッチカプラ仕様固定コマ(JIS製品)
耐熱ボールバルブR3/4おねじ×G3/4ナット
KVK(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷仕様逆止弁なし形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)95接続R×GJIS規格JISB2061ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
壁付け混合栓用変換アダプター(KVK用変換アダプター,G3/4×W30山20)
INAX(LIXIL)¥3,198税込¥3,5181パック(2個)5日以内出荷用途KVK製(一部)の取付脚に、LIXIL製取替用水栓を取り付けるためのアダプターです。適合KVK製(一部) 壁付2ハンドル混合栓
耐熱ボールバルブRc3/4めねじ×G3/4おねじ
KVK¥3,598税込¥3,9581個5日以内出荷仕様逆止弁なし形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)95接続Rc×GJIS規格JISB2061ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
耐熱ボールバルブR3/4おねじ×G3/4おねじ K240-20
KVK¥3,698税込¥4,0681個5日以内出荷仕様逆止弁なし形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)95接続R×GJIS規格JISB2061ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
耐熱ボールバルブR1/2おねじ×G3/4ナット
KVK(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷仕様逆止弁なし形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)95接続R×GJIS規格JISB2061ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
耐熱ボールバルブR3/4おねじ×G3/4おねじ K257-20
KVK¥5,398税込¥5,9381個6日以内出荷仕様逆止弁なし形状アングル材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)95接続R×GJIS規格JISB2061ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
耐熱ボールバルブG3/4ナット×G3/4おねじ
KVK¥4,998税込¥5,4981個12日以内出荷仕様逆止弁なし形状アングル材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)95接続G×GJIS規格JISB2061ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
50mm 水抜き栓付ソケット
KVK¥8,298税込¥9,1281個4日以内出荷適合品番寒冷地用:KM13N2WZ、KM14N2WZ、KF30N2WZ、KF40N2WZ、KF140G3Z、KM140G3Z、KF141G3W、KF100G3W、KF100N2W、KF2G3Z、KM2G3Z、KF2GN2Z、KM2GN2Z、KM4G3Z
(寒)2ハンドル混合栓(150mmパイプ付)
KVK¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷150mmパイプ付用途寒冷地用付属品150mmパイプ付(固定こま)仕様エコこま適合場所浴室JIS規格JISB2061使用地区寒冷地
50mm ナット付ソケット
KVK¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷適合品番KM13N2、KM14N2、KF30N2、KF40N2、KF141G3、KF100N2、KF100G3、KF140G3、KM140G3、KF2G3、KM2G3、KF2GN2、KM2GN2、KM4G3、KM103N2
耐熱ボールバルブG3/4ナット×G1/2おねじ
KVK¥5,398税込¥5,9381個13日以内出荷仕様逆止弁なし形状アングル材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)95接続G×GJIS規格JISB2061ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
壁付け混合栓用変換アダプター(KAKUDAI用変換アダプター,G3/4×G3/4)
INAX(LIXIL)¥3,198税込¥3,5181パック(2個)5日以内出荷用途KAKUDAI製・KVK製(一部)の取付脚に、LIXIL製取替用水栓を取り付けるためのアダプターです。適合KAKUDAI製・KVK製 壁付2ハンドル混合栓