カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(51)
- 接着剤・補修材(2)
- 農業・園芸資材(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「kvk k10」の検索結果

厨房用立形自在水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷仕様厨房用、二条ねじ仕様、レバーPR23F呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)23~27ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地パイプ長(mm)170パイプ形状Uパイプ吐水口PA20J-60X-16商品タイプ横形
自在水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷仕様吐水口/PA10J-60X-16呼び径(mm)13呼び13JIS規格JIS B 2061ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地・寒冷地パイプ長(mm)170パイプ形状Sパイプ商品タイプ立形
コンクリボンドK10
コニシ(24件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381缶(1kg)当日出荷釘不要 高粘度 初期接着強用途コンクリート・スレートと発泡スチロール、木レンガ、木、タイル、各種ボードの接着に。 モルタル・コンクリートと木レンガ、銅縁、巾木、出入口枠、床組みの接着 吸音テックス・ハードボード・せっこうボード・発泡スチロールと壁用・天井ボードの接着 床タイル、ニードルパンチカーペットとコンクリートや木下地の接着成分酢酸ビニル樹脂系溶剤形危険等級Ⅲ色調灰色危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体
横形自在水栓(左ハンドル) K10VLF
KVK¥6,698税込¥7,3681個当日出荷普通に使っていても節水効果があります。 泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。仕様左ハンドルJIS規格JISB2061
横形自在水栓 K10DFR
KVK¥5,698~税込¥6,268~1個4日以内出荷から6日以内出荷泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 普通に使っていても節水効果があります。JIS規格JISB2061
泡沫横形自在水栓 K10F
KVK¥5,698税込¥6,2681個5日以内出荷泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 普通に使っていても節水効果があります。JIS規格JISB2061
横形自在水栓(節水チップ内蔵型) K10E
KVK¥5,598税込¥6,1581個4日以内出荷水栓に節水チップを内蔵し、ムダ水を防ぐことができる節水節水型水栓 普通に使っていても節水効果があります。仕様節水チップ内蔵型、固定コマJIS規格JISB2061
横形自在水栓(節水チップ内蔵型) K10SSE
KVK¥5,498税込¥6,0481個5日以内出荷水栓に節水チップを内蔵し、ムダ水を防ぐことができる節水節水型水栓 普通に使っていても節水効果があります。仕様節水チップ内蔵型、固定コマJIS規格JISB2061
シングルレバー式混合栓 MSK110KTシリーズ
KVK¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から6日以内出荷円柱と四角柱形状をベースに適度なエッジの丸みがまるで匠が使い込んだ上質な道具のような馴染みやすさを実現しています。 基本を守りつつ、使いやすさと性能を向上させています。 リング状で持ちやすさ・つまみやすさを追求したデザインです。 清掃性のよいキャップレスハンドルです。 ハンドルはビス固定のない簡単な脱着式です。レバー形式標準レバーJIS規格JISB2061
流し台用シングルレバー式混合栓用分岐金具 ZK5011PN
KVK(3件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181個当日出荷KVK製流し台シングルレバー混合栓の上部に取り付ければ、食器洗い乾燥機・浄水器などへ給水・給湯ができます。 新設はもちろん、既存のKVK製水栓の上部の交換だけでカンタンに分岐付水栓に早がわりします。 別売のZ108分岐ジョイントとK1011分岐止水栓を取り付ければ給水・給湯が同時に行うことができます。仕様KVK専用適合品番KM5011(T)、KM5041(T)、KM5091(T)
分岐止水栓 とめるぞう付(緊急止水機能付) K1011
KVK(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷仕様逆止弁、90°開閉式ハンドル機能とめるぞう(緊急止水機能)JIS規格JISB2061操作方式ハンドル式
コンクリボンドK10
コニシ(11件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本(170mL)当日出荷釘不要 高粘度 初期接着強用途コンクリート・スレートと発泡スチロール、木レンガ、木、タイル、各種ボードの接着に。 モルタル・コンクリートと木レンガ、銅縁、巾木、出入口枠、床組みの接着 吸音テックス・ハードボード・せっこうボード・発泡スチロールと壁用・天井ボードの接着 床タイル、ニードルパンチカーペットとコンクリートや木下地の接着成分酢酸ビニル樹脂系溶剤形JIS規格JIS A5537(木れんが用接着剤)改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5537粘度(Pa・s)180~250(25℃)危険等級Ⅲ色調灰色危険物の類別第二類危険物の品名その他のもので政令で定めるもの危険物の性状第2種主なワークパーツ
浄水器内蔵用吐水パイプ13(1/2)用
KVK¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷ZS202N2を取付けると既設の水栓が浄水器内蔵水栓になります。用途MSK110KEJST2・K1610N2の吐水口パーツです。付属品浄水カートリッジ1個仕様浄水器内蔵タイプ、シャワー引出しなしパイプ長(mm)210