カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(25)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「kvk k16nd」の検索結果

立形自在水栓(節水チップ内蔵型) K16NDSSE
KVK(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷水栓に節水チップを内蔵し、ムダ水を防ぐことができる節水節水型水栓 普通に使っていても節水効果があります。仕様節水チップ内蔵型、固定コマJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)22~25
立形上向自在水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷仕様吐水口/PA27J-60X-16呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~27ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地・寒冷地パイプ長(mm)190パイプ形状Sパイプ商品タイプ立形
立形自在水栓(節水チップ内蔵型) K16NDSSFE
KVK¥7,298税込¥8,0281個当日出荷泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 水栓に節水チップを内蔵し、ムダ水を防ぐことができる節水節水型水栓 普通に使っていても節水効果があります。仕様節水チップ内蔵型、固定コマJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)22~25
厨房用立形自在水栓
カクダイ¥8,398税込¥9,2381個当日出荷仕様厨房用、二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、90度開閉制限仕様呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~27ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地取付厚(mm)5~35パイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
立形自在水栓 左ハンドル・泡沫付 K16NDVLF
KVK¥6,698~税込¥7,368~1個4日以内出荷から6日以内出荷普通に使っていても節水効果があります。 泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。仕様左ハンドル、泡沫JIS規格JISB2061
立形自在水栓泡沫付 K16NDF
KVK¥5,998~税込¥6,598~1個4日以内出荷から6日以内出荷泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 普通に使っていても節水効果があります。JIS規格JISB2061
立形自在水栓(節水チップ内蔵型) K16NDE
KVK¥5,598税込¥6,1581個5日以内出荷水栓に節水チップを内蔵し、ムダ水を防ぐことができる節水節水型水栓 普通に使っていても節水効果があります。仕様節水チップ内蔵型、固定コマJIS規格JISB2061
立水栓(単水栓) LFK612シリーズ
KVK(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から4日以内出荷泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)22~25ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地共通
金属製ハンドル立水栓(節水コマ仕様)
INAX(LIXIL)(7件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷呼び径(mm)13取付穴径(Φmm)27±2ハンドル形状三角ハンドル吐水口長さ(mm)75