カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(32)
- 農業・園芸資材(8)
- バイク純正部品(1)
- テープ(1)
- 接着剤・補修材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「kvk k5」の検索結果

立水栓
カクダイ¥5,698税込¥6,2681個当日出荷仕様節水固定コマ(一般地・寒冷地共用)厚さ(mm)5~35呼び径(mm)13規格JIS規格JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~27ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地・寒冷地共用アズワン品番64-6488-23
金属製ハンドル立水栓(節水コマ仕様)
INAX(LIXIL)(7件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷呼び径(mm)13取付穴径(Φmm)27±2ハンドル形状三角ハンドル吐水口長さ(mm)75
自動水栓 SuiSui SINGLE 立水栓用 後付けタイプ
ミナミサワ¥27,980税込¥30,7781台当日出荷既設の手動式の水栓に対して、後付けで簡単に自動化する事ができます。既設の手動式水栓の取り外しや配管工事、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換取付方式後付け使用温度範囲(℃)周囲:1~50、水温:1~40電源アルカリ乾電池単3×2本方式作動弁:パイロット型電磁弁適合場所洗面所外装ABS樹脂(クロムメッキ)点滅LEDが点滅(電池交換告知)センサー感知方式赤外線反射方式吐水口長さ(mm)156吐水口高さ(mm)141.5グリーン購入法適合対応水栓T205(TOTO)、LF-1(LIXIL)7000(KAKUDAI)K5(KVK)、Y50J(SANEI)適合水圧(MPa)最高水圧:0.75(静水圧)、最低必要水圧:0.05(動水圧)電池寿命(年)約3(1日100回の使用:吐水+止水で1回とする)
LLFAテープ シリコーン自己融着テープ
KVK(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷接着成分を使用せずにテープ同士が互いに融着し、一体化するシリコーンゴム製のテープです。 施工後20年以上の耐候性を有し、安心です。 高い耐紫外線性を有します。基材シリコーンゴム粘着剤ゴム系伸び(%)325以上耐熱温度(℃)-90~260特性自己融着、耐候性、耐紫外線
メタル地下散水栓ニップル
タカギ(20件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。G1/2サイズの地下散水栓に適合します。地下散水栓に設置する事で、蛇口を真上に立ち上げる事ができます。用途蛇口とホースの接続用トラスコ品番792-9137材質(金属)しんちゅう、亜鉛、ステンレス、(ゴム)EPDM、NBR質量(g)132寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×30×121取付ねじG1/2蛇口取付形状地下水栓用
立水栓(節水チップ内蔵型) K5E
KVK(1件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個8日以内出荷水栓に節水チップを内蔵し、ムダ水を防ぐことができる節水節水型水栓 普通に使っていても節水効果があります。仕様節水チップ内蔵型、固定コマJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)22~25ハンドル形状三角ハンドル
ストレート形止水栓
KVK¥4,498税込¥4,9481個当日出荷ドライバー式 固定こま仕様エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)エコロジー水栓形状ストレートJIS規格JISB2061操作方式ドライバー式
流し台用シングルレバー式混合栓用分岐金具 ZK5011PN
KVK(3件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181個当日出荷KVK製流し台シングルレバー混合栓の上部に取り付ければ、食器洗い乾燥機・浄水器などへ給水・給湯ができます。 新設はもちろん、既存のKVK製水栓の上部の交換だけでカンタンに分岐付水栓に早がわりします。 別売のZ108分岐ジョイントとK1011分岐止水栓を取り付ければ給水・給湯が同時に行うことができます。仕様KVK専用適合品番KM5011(T)、KM5041(T)、KM5091(T)
アングル形止水栓
KVK¥3,198税込¥3,5181個当日出荷ドライバー式 固定こま仕様エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)エコロジー水栓形状アングルJIS規格JISB2061操作方式ドライバー式
アングル形止水栓(給水管抜け防止ナット付) K6-P5
KVK¥3,598税込¥3,9581個6日以内出荷から9日以内出荷普通に使っていても節水効果があります。仕様固定コマ、給水管抜け防止ナット付JIS規格JISB2061
立水栓(赤キャップ付・固定コマ)
KVK¥5,198税込¥5,7181個4日以内出荷付属品赤キャップ付(固定こま)仕様エコこまJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)22~25ハンドル形状グリップハンドル
アングル形止水栓
KVK¥4,198税込¥4,6181個4日以内出荷水抜き付き ドライバー式 固定こま仕様エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)エコロジー水栓形状アングルJIS規格JISB2061操作方式ドライバー式
流し台用シングルレバー式混合栓用分岐金具 ZK556P
KVK(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷仕様KVK専用セット内容分岐止水栓適合品番KM556、KM557機能とめるぞう(緊急止水機能)
水栓柱 ミカゲ
(17件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷PVC製で一般的な水栓柱です。ミカゲ色なのでシンプルで落ち着いており、あらゆる場面にもマッチします。用途屋外用水道設備材質本体:PVC、給水管:VP、TS給水栓エルボ、充填剤:ウレタン色ミカゲサイズ70角接続ねじRp1/2