カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(25)
絞り込み
「kvk kf-800t」の検索結果

サーモスタット式シャワー KF800Tシリーズ
KVK(2件のレビュー)¥35,980~税込¥39,578~1個4日以内出荷水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)用途浴室用適合場所浴室商品タイプ壁付タイプ
サーモスタット式シャワー KF800Tシリーズ フルメッキワンストップシャワーヘッド付
KVK¥48,980~税込¥53,878~1個4日以内出荷から6日以内出荷水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)適合場所浴室仕様逆止弁ホース長さ(m)(メタリック)1.6JIS規格JISB2061シャワー種類フルメッキワンストップシャワーヘッド
楽締めソケットセット
KVK(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781セット4日以内出荷ソケットを2つに分離した2ピース構造なので、せこうがカンタンでスピーディーにできます。 配管用ソケットを配管にねじ込めば、後は本体用ソケットでナット固定するだけのカンタン構造なので、角度調節の手間がいりません。仕様ストレーナ、流量調節止水弁付適合KF800(T)HA、KM550(G)HA、KF5000(T)HA、KM5000(T)HA用
サーモスタット式シャワー KF800Tシリーズ 洗い場専用水栓 80mmパイプ付
KVK¥39,980~税込¥43,978~1個4日以内出荷から5日以内出荷水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)用途洗い場専用水栓適合場所浴室(洗い場用)仕様逆止弁弁仕様逆止弁ホース長さ(m)1.6JIS規格JISB2061パイプ長(mm)80吐水口長さ(mm)80商品タイプ壁付タイプ
サーモスタット式シャワー KF800Tシリーズ フルメタルシャワーヘッド付
KVK¥42,980~税込¥47,278~1個5日以内出荷から6日以内出荷水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)適合場所浴室仕様逆止弁弁仕様逆止弁ホース長さ(m)1.6JIS規格JISB2061吐水口長さ(mm)170シャワー種類フルメッキシャワーヘッド商品タイプ壁付タイプ
サーモスタット式シャワー KF800Tシリーズ 洗い場専用水栓
KVK¥35,980税込¥39,5781個6日以内出荷水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)用途洗い場専用水栓適合場所浴室仕様逆止弁弁仕様逆止弁JIS規格JISB2061使用地区寒冷地商品タイプ壁付タイプ
サーモスタット式混合栓 KM800Tシリーズ
KVK¥31,980~税込¥35,178~1個4日以内出荷から6日以内出荷水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)適合場所浴室仕様逆止弁弁仕様逆止弁JIS規格JISB2061商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット式混合栓
サーモスタット式シャワー KF800シリーズ
KVK(3件のレビュー)¥35,980~税込¥39,578~1個4日以内出荷から6日以内出荷水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)用途浴室用適合場所浴室
サーモスタット式シャワー・メッキ3wayワイドワンストップシャワーヘッド付
KVK¥58,980税込¥64,8781個5日以内出荷切替ハンドル・温度調節ハンドルとも、ハンドル正面と後ろ側の「ダブル突起レバー」により指にフィットし、にぎりやすさ、回しやすさが一段とアップしたハンドルです。せっけんの付いた手でもラクに操作できます。「止」の位置で引き込むようなノッチ感があり「止」の感触が手に伝わるのでとても操作しやすいハンドルです。空気層で混合水を覆うことにより水栓の表面が熱くならない安心設計です。湯側のソケットをカバーすることで高温のソケットに触れる心配がなく安心です。付属品シャワーヘッド(PZS360T 3wayワイドワンストップ)、メタリックホース1.6m、メッキハンガーJIS規格JISB2061吐水口長さ(mm)170
サーモシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から翌々日出荷一時ストップ機能付きの節水ワイドシャワー搭載モデルです。 触れても熱くならない耐熱ボディです。用途浴室用混合栓適合場所浴室商品タイプ壁付タイプ
壁付けサーモスタットシャワー金具
TOTO¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から5日以内出荷用途浴室タイプサーモスタット呼び径(mm)13弁仕様逆止弁材質(ホース)樹脂(シルバー)適合場所浴室JIS規格JIS B 2061ハンドル色メタル取付け方法壁付き操作方法ハンドルを上下操作商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット混合栓
サーモスタット式シャワー KF801Tシリーズ 洗い場専用水栓
KVK¥38,980税込¥42,8781個6日以内出荷水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)用途洗い場専用水栓適合場所浴室(洗い場用)使用地区寒冷地仕様逆止弁ホース長さ(m)1.6JIS規格JISB2061商品タイプ壁付タイプ
シャワーセット ZKF905SLM
KVK¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷ホース長さ(m)1.6仕様フルメッキヘッド、メタルホースセット1.6m(スプレーシャワー)色シルバー適合品番シャワー商品全般止水スイッチなし水流切替×