カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(20)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
絞り込み
「kvk kf2008g3」の検索結果

デッキ形2ハンドルシャワー(取付ピッチ120mm)
KVK(2件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から6日以内出荷普通に使っていても節水効果があります。用途浴室用色白タイプ節水適合場所浴室ホース長さ(m)1.45機能エコこま水栓JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)22~25ハンドル色白取付ピッチ(mm)120商品タイプデッキタイプ
デッキ形2ハンドルシャワー(取付ピッチ100mm)
KVK(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から6日以内出荷普通に使っていても節水効果があります。用途浴室用色白タイプ節水適合場所浴室ホース長さ(m)1.45機能エコこま水栓JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)22~25ハンドル色白取付ピッチ(mm)100商品タイプデッキタイプ
デッキ型一時止水付2ハンドルシャワー(220mmパイプ付)
KVK¥29,980税込¥32,9781個12日以内出荷220mmパイプ付、取付ピッチ100mm、シャワーヘッド白、シャワーホース白1.6m、白ハンガー付属品220mmパイプ付、保証書仕様エコこま、一時止水、逆止弁適合場所浴室JIS規格JISB2061使用地区一般地取付ピッチ(mm)100
2ハンドルシャワー KF30N2
KVK(6件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から4日以内出荷普通に使っていても節水効果があります。用途浴室用適合場所浴室ホース長さ(m)1.6機能エコこま水栓JIS規格JISB2061商品タイプ壁付タイプ
(寒)デッキ型2ハンドルシャワー(右側シャワー)190mmパイプ付
KVK¥33,980税込¥37,3781個4日以内出荷右側シャワー、取付ピッチ85mm、シャワーヘッド白、シャワーホース白1.45m、白ハンガー用途寒冷地用付属品190mmパイプ付(固定こま)、保証書仕様エコこま適合場所浴室JIS規格JISB2061使用地区寒冷地取付ピッチ(mm)85左右区別右側シャワー
シャワーバス水栓 浴槽・洗い場兼用デッキ 2ハンドル(ミーティス)
INAX(LIXIL)¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から7日以内出荷ホールインワン(ガスふろ給湯器 壁貫通タイプ)専用浴槽と組み合わせて使える水栓です。呼び径(mm)13取付穴水栓/Φ25±2(2個)適合場所浴室機能逆止弁付、抗菌ハンドル、防カビホースJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)水栓:25±2(2個)工法乾式工法吐水口長さ(mm)300湯水芯々(mm)140
デッキ型一時止水付2ハンドルシャワー(左側シャワー)240mmパイプ付
KVK¥33,980税込¥37,3781個5日以内出荷左側シャワー、240mmパイプ付、取付ピッチ85mm、シャワーヘッド白、シャワーホース白1.6m、白ハンガー付属品240mmパイプ付、保証書仕様エコこま、一時止水、逆止弁適合場所浴室JIS規格JISB2061使用地区一般地取付ピッチ(mm)85左右区別左側シャワー
デッキ型一時止水付2ハンドルシャワー(240mmパイプ付)
KVK¥33,980税込¥37,3781個4日以内出荷240mmパイプ付、取付ピッチ100mm、シャワーヘッドグレー、シャワーホースグレー1.6m、グレーハンガー付属品240mmパイプ付、保証書仕様エコこま、一時止水、逆止弁適合場所浴室JIS規格JISB2061使用地区一般地取付ピッチ(mm)100
一時止水付2ハンドル洗髪シャワー オープンホースシリーズ
KVK¥32,980~税込¥36,278~1個4日以内出荷から6日以内出荷湯水を使用中に湯水のハンドルはそのままで、適温のでの一時止水ができます。 普通に使っていても節水効果があります。適合場所洗面所JIS規格JISB2061
サーモスタット式シャワー KF800シリーズ
KVK(3件のレビュー)¥35,980~税込¥39,578~1個4日以内出荷から6日以内出荷水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)用途浴室用適合場所浴室
ツーバルブデッキシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷から8日以内出荷【特長】シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水漏れした際の修理が簡単。また交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く補修に適しています。 【定番のツーバルブ混合栓】お湯と水が分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。用途浴室用シャワー付き混合栓適合場所浴室ホース長さ(m)1.6取付穴径(Φmm)23~27ホース長さ(cm)160取付穴径(mm)23~27商品タイプ台付タイプ
デッキ形サーモスタット式シャワー KF3011Tシリーズ (190mmパイプ仕様)
KVK¥46,980~税込¥51,678~1個4日以内出荷から6日以内出荷水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)仕様逆止弁、可変ピッチ式色(シャワーヘッド、ホース)グレー適合場所浴室ホース長さ(m)1.45JIS規格JISB2061パイプ長(mm)190吐水口長さ(mm)190