カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(21)

「kvk kf3011tr2」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デッキ形サーモスタット式シャワー KF3011Tシリーズ (240mmパイプ仕様) KVKデッキ形サーモスタット式シャワー KF3011Tシリーズ (240mmパイプ仕様)KVK
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
適合場所浴室仕様逆止弁、可変ピッチ式(シャワーヘッド、ホース)グレーホース長さ(m)1.45JIS規格日本工業規格品パイプ長(mm)240吐水口長さ(mm)240
デッキ形サーモスタット式シャワー KF801シリーズ (取付ピッチ100mm) KVKデッキ形サーモスタット式シャワー KF801シリーズ (取付ピッチ100mm)KVK
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
適合場所浴室仕様逆止弁JIS規格日本工業規格品取付ピッチ(mm)100
デッキ形サーモスタット式シャワー KF3011Tシリーズ (190mmパイプ仕様) KVKデッキ形サーモスタット式シャワー KF3011Tシリーズ (190mmパイプ仕様)KVK
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
適合場所浴室仕様逆止弁、可変ピッチ式(シャワーヘッド、ホース)グレーホース長さ(m)1.45JIS規格日本工業規格品パイプ長(mm)190吐水口長さ(mm)190
サーモスタット用カートリッジ Z88F KVKサーモスタット用カートリッジ Z88FKVK(6件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
適合品番KF800(T)、KF801(T)、KF3040
Uパイプ カクダイUパイプカクダイ(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から3日以内出荷
パイプ・先端器具。上向きパイプ
材質黄銅パイプ外径(Φmm)16パイプ先端径(Φmm)17.8
横自在ワイドパイプ(1/2) KVK横自在ワイドパイプ(1/2)KVK
4,898税込5,388
1個
当日出荷から5日以内出荷
適合品番KT771T、KF801T、KF3011T
デッキ形サーモスタット式シャワー KF3011Tシリーズ (300mmパイプ仕様) KVKデッキ形サーモスタット式シャワー KF3011Tシリーズ (300mmパイプ仕様)KVK(1件のレビュー)
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷
水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
適合場所浴室仕様逆止弁、可変ピッチ式(シャワーヘッド、ホース)グレーホース長さ(m)1.45JIS規格日本工業規格品パイプ長(mm)300吐水口長さ(mm)300
サーモスタット式シャワー KF800シリーズ KVKサーモスタット式シャワー KF800シリーズKVK(3件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
用途浴室用適合場所浴室
サーモスタット式シャワー KF800Tシリーズ KVKサーモスタット式シャワー KF800TシリーズKVK(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
用途浴室用適合場所浴室JIS規格日本工業規格品商品タイプ壁付タイプ
サーモスタットシャワ混合栓(デッキタイプ) カクダイサーモスタットシャワ混合栓(デッキタイプ)カクダイ
48,880税込53,768
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
デッキ形サーモスタット式シャワー KF821シリーズ KVKデッキ形サーモスタット式シャワー KF821シリーズKVK
53,980税込59,378
1個
6日以内出荷
水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。
適合場所浴室JIS規格日本工業規格品取付ピッチ(mm)100
デッキ形サーモスタット式シャワー(240mmパイプ付) KVKデッキ形サーモスタット式シャワー(240mmパイプ付)KVK
46,980税込51,678
1個
4日以内出荷
切替ハンドル・温度調節ハンドルとも、ハンドル正面と後ろ側の「ダブル突起レバー」により指にフィットし、にぎりやすさ、回しやすさが一段とアップしたハンドルです。せっけんの付いた手でもラクに操作できます。 「止」の位置で引き込むようなノッチ感があり「止」の感触が手に伝わりますのでとても操作しやすいハンドルです。 水栓の表面が熱くならない安心設計です。 本体正面に水側・湯側とも止水弁とストレーナを設けております。正面のメンテナンスカバーを開けて操作します。
適合場所浴室種類シャワーヘッド:PZS312ホース:白、ハンガー:白吐水口長さ(mm)240ホース長さ(m)1.45取付ピッチ(mm)100
サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)サーモシャワー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
一時ストップ機能付きの節水ワイドシャワー搭載モデルです。 触れても熱くならない耐熱ボディです。
用途浴室用混合栓適合場所浴室商品タイプ壁付タイプ
デッキ形定量止水付サーモスタット式混合栓 KM297シリーズ KVKデッキ形定量止水付サーモスタット式混合栓 KM297シリーズKVK
79,980税込87,978
1個
4日以内出荷
水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。 目盛設定ハンドルで希望の湯量をセットすれば水圧変化に関係なく自動的に設定量で止まります。
適合場所浴室仕様可変ピッチ式弁仕様逆止弁JIS規格日本工業規格品商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット式混合栓
サーモスタットシャワー切替弁ユニット KVKサーモスタットシャワー切替弁ユニットKVK(19件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
適合品番KF800(T)、KF801(T)
デッキ形サーモスタット式シャワー KF3011Tシリーズ (伸縮自在パイプ付) KVKデッキ形サーモスタット式シャワー KF3011Tシリーズ (伸縮自在パイプ付)KVK
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
適合場所浴室仕様逆止弁、可変ピッチ式(シャワーヘッド、ホース)白ホース長さ(m)1.45JIS規格日本工業規格品パイプ長(mm)220~350吐水口長さ(mm)220~350
シングルレバーシャワ混合栓 カクダイシングルレバーシャワ混合栓カクダイ(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷
お風呂用のシングルレバー式混合栓です。
規格JIS適合品適合場所お風呂場ホース長さ(m)1.6機能逆流防止機能付き取付け方法壁付使用地区一般地吐水口長さ(mm)170商品タイプ壁付
サーモスタットカートリッジ PZKF112A KVKサーモスタットカートリッジ PZKF112AKVK(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
適合KF112、112W、112W3Z、KF111、111W、111W3Z、KM112W、112W3Z、KF112G、KF112WG、KM112G、KM112WG、KF132(G)、KF133R・L(G)、KF134・R等
水廻り部材カテゴリ