カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(21)
絞り込み

「kvk km5010zt」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 流し台用シングルレバー式混合栓 KM5011シリーズ KVK

    流し台用シングルレバー式混合栓 KM5011シリーズ

    KVK(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    取り付ける人から、使う人までみんなにやさしいシングルレバー式混合栓。取り付けはノン工具の1人施工。使いやすく、質感の高い金属製リング状レバーハンドルです。
    用途キッチン用適合場所キッチン商品タイプ台付
  • 流し台用シングルレバー式混合栓 KVK

    流し台用シングルレバー式混合栓

    KVK
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    JIS規格JISB2061
  • 流し台用シングルレバー式混合栓 KM5011Jシリーズ KVK

    流し台用シングルレバー式混合栓 KM5011Jシリーズ

    KVK
    20,980税込23,078
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水止水温度調節流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホースクイックファスナーでラクラク施工。 ユニット上面から施工できるのでシンクの下に潜り込まずに立ったままでの簡単ラクラクな施工ができます。
    適合場所流し台JIS規格JISB2061施工性ブレードホース・クイックファスナー式、上施工タイプ
  • 取付穴兼用型・流し台用シングルレバー式混合栓 スタンダードタイプ KVK

    取付穴兼用型・流し台用シングルレバー式混合栓 スタンダードタイプ

    KVK
    20,980税込23,078
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
    適合場所流し台JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)(兼用型)33~47施工性馬蹄式省施工ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
  • 流し台用シングルレバー式混合栓(eレバー) KM5011Tシリーズ KVK

    流し台用シングルレバー式混合栓(eレバー) KM5011Tシリーズ

    KVK
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    水を出す時、無意識にレバー中央で操作しても水しか出ませんので、給湯器の作動によるムダなエネルギーを削減します。 泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
    適合場所流し台仕様泡沫吐水、逆止弁、保証書、省施工仕様レバー形式eレバー水栓(レバー中央水吐水)JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)36~38取付け方法台付取付板厚(mm)5~30施工性馬蹄式省施工ナット/ブレードホース・クイックファスナー式取付厚(mm)5~30
  • 取付穴兼用型・流し台用シングルレバー式混合栓 フルメタルタイプ KVK

    取付穴兼用型・流し台用シングルレバー式混合栓 フルメタルタイプ

    KVK
    23,980税込26,378
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水止水温度調節流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホースクイックファスナーでラクラク施工。
    適合場所流し台JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)(兼用型)33~47施工性馬蹄式省施工ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
  • 水栓パイプ泡沫セット13(1/2)泡沫パイプ用 KVK

    水栓パイプ泡沫セット13(1/2)泡沫パイプ用

    KVK
    599税込659
    1セット
    当日出荷
    30%の節水効果!!水はねもおさえます
    接続ねじW22-20ねじ寸法W22-20
  • 首振り泡沫器(泡沫吐水専用) KVK

    首振り泡沫器(泡沫吐水専用)

    KVK
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    パイプに付けて首振り自由自在!食器洗いやシンクの掃除に大変便利です。
    タイプ泡沫タイプ適合品番KM5011(T)、KM556(G)、KM5000(T)、KM550(G)、KM5091(T)、KM5041(C)(H)(T)、KM557(G)
  • 吐水口ユニット(泡沫吐水) Z5011 KVK

    吐水口ユニット(泡沫吐水) Z5011

    KVK
    7,698税込8,468
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ねじ寸法W22-20適合品番KM5011T、KM5011、KM5091T、KM5091機能泡沫吐水吐水口長さ(mm)262
  • 取付穴兼用型・流し台用シングルレバー式混合栓 首振りシャワータイプ KVK

    取付穴兼用型・流し台用シングルレバー式混合栓 首振りシャワータイプ

    KVK
    25,980税込28,578
    1個
    6日以内出荷
    手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
    適合場所流し台JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)(兼用型)33~47施工性馬蹄式省施工ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
  • 流し台用シングルレバー式混合栓 KM5011シリーズ 長尺ハンドルタイプ KVK

    流し台用シングルレバー式混合栓 KM5011シリーズ 長尺ハンドルタイプ

    KVK
    21,980税込24,178
    1個
    6日以内出荷
    泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
    適合場所流し台JIS規格JISB2061施工性馬蹄式省施工ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
  • 流し台用シングルレバー式混合栓 KM5011シリーズ ミニキッチン向 KVK

    流し台用シングルレバー式混合栓 KM5011シリーズ ミニキッチン向

    KVK
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
    適合場所流し台付属品200mmパイプ付JIS規格JISB2061施工性馬蹄式省施工ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
  • Xパッキンセット KVK

    Xパッキンセット

    KVK(22件のレビュー)
    499税込549
    1セット
    当日出荷
    セット内容台付シングルレバー式水栓の本体と吐水区のXパッキン・スリップ板
  • 首振りシャワー(シャワー吐水専用) KVK

    首振りシャワー(シャワー吐水専用)

    KVK(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    パイプに付けて首振り自由自在!食器洗いやシンクの掃除に大変便利です。
    シルバータイプシャワータイプ適合品番KM5011(T)、KM556(G)、KM5000(T)、KM550(G)、KM5091(T)、KM5041(C)(H)(T)、KM557(G)首振り対応
  • 流し台用シングルレバー式混合栓用分岐金具 ZK5011PN KVK

    流し台用シングルレバー式混合栓用分岐金具 ZK5011PN

    KVK(3件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    KVK製流し台シングルレバー混合栓の上部に取り付ければ、食器洗い乾燥機・浄水器などへ給水・給湯ができます。 新設はもちろん、既存のKVK製水栓の上部の交換だけでカンタンに分岐付水栓に早がわりします。 別売のZ108分岐ジョイントとK1011分岐止水栓を取り付ければ給水・給湯が同時に行うことができます。
    仕様KVK専用適合品番KM5011(T)、KM5041(T)、KM5091(T)
  • 台付1ツ穴シングルレバーカートリッジ取り外し工具 KVK

    台付1ツ穴シングルレバーカートリッジ取り外し工具

    KVK(39件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    適合機種KF358、KF568、KF868、KM328、KM336、KM345、KM346、KM371、KM556、KM590、KM598、KM706、KM728、KM828、KM871、KM906、KM908、KM5011、KM5021T、KM5031、KM5041、KM5061等、水栓本体後ろ側下部に穴がある仕様
  • 水栓パイプ整流器セット KVK

    水栓パイプ整流器セット

    KVK(2件のレビュー)
    629税込692
    1セット
    当日出荷
    接続ねじW22-20ねじ寸法W22-20
  • 台付シングルレバー混合栓(シャワ) ノーブランド

    台付シングルレバー混合栓(シャワ)

    ノーブランド(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    シャープな感覚のクロムメッキ仕様。 メタル製ホース。 なめらかなセラミックカートリッジ。 節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
    用途台所用仕様ブレードホース引き出しシャワー長さ(mm)(ホース引出)約350、(吐水口)自在245規格JIS規格適合場所台所用取付穴径(Φmm)37±2取付け方法台付使用地区一般地省エネ機能節湯C1(キッチン用水栓:30%削減、洗面用水栓:30%削減)取付厚(mm)5~30吐水口長さ(mm)自在245
  • 吐水口パイプ(KM5011THEC用) KVK

    吐水口パイプ(KM5011THEC用)

    KVK
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
関連キーワード
水廻り部材カテゴリ