カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(20)
絞り込み

「kvk km5011ut」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 取付穴兼用型・流し台用シングルレバー式混合栓 フルメタルタイプ KVK

    取付穴兼用型・流し台用シングルレバー式混合栓 フルメタルタイプ

    KVK
    26,980税込29,678
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水止水温度調節流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホースクイックファスナーでラクラク施工。
    適合場所流し台JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)(兼用型)33~47施工性馬蹄式省施工ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
  • 流し台用シングルレバー式混合栓 KM5011シリーズ KVK

    流し台用シングルレバー式混合栓 KM5011シリーズ

    KVK(2件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    取り付ける人から、使う人までみんなにやさしいシングルレバー式混合栓。取り付けはノン工具の1人施工。使いやすく、質感の高い金属製リング状レバーハンドルです。
    用途キッチン用適合場所キッチン商品タイプ台付
  • 取付穴兼用型・流し台用シングルレバー式混合栓 マルチリフォーム水栓 KVK

    取付穴兼用型・流し台用シングルレバー式混合栓 マルチリフォーム水栓

    KVK
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
    適合場所流し台JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)(兼用型)33~47施工性馬蹄式省施工ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
  • 流し台用シングルレバー式混合栓(eレバー) KM5011Tシリーズ KVK

    流し台用シングルレバー式混合栓(eレバー) KM5011Tシリーズ

    KVK
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    水を出す時、無意識にレバー中央で操作しても水しか出ませんので、給湯器の作動によるムダなエネルギーを削減します。 泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
    仕様泡沫吐水、逆止弁、保証書、省施工仕様レバー形式eレバー水栓(レバー中央水吐水)適合場所流し台JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)36~38取付け方法台付取付板厚(mm)5~30施工性馬蹄式省施工ナット/ブレードホース・クイックファスナー式取付厚(mm)5~30
  • 流し台用シングルレバー式混合栓 KM5011シリーズ ミニキッチン向 KVK

    流し台用シングルレバー式混合栓 KM5011シリーズ ミニキッチン向

    KVK
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
    付属品200mmパイプ付適合場所流し台JIS規格JISB2061施工性馬蹄式省施工ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
  • 取付穴兼用型・流し台用シングルレバー式混合栓 首振りシャワータイプ KVK

    取付穴兼用型・流し台用シングルレバー式混合栓 首振りシャワータイプ

    KVK
    28,980税込31,878
    1個
    6日以内出荷
    手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
    適合場所流し台JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)(兼用型)33~47施工性馬蹄式省施工ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
  • 取付穴兼用シングル混合栓(eレバー) ブレードホース300mm KVK

    取付穴兼用シングル混合栓(eレバー) ブレードホース300mm

    KVK
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    リフォームに最適 取付穴マルチ対応水栓
    タイプ262mmパイプ付適合場所キッチンJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)33~47(兼用型)ホース長さ(mm)ブレードホース:285吐水口長さ(mm)262
  • 台付シングルレバー混合栓(シャワ) ノーブランド

    台付シングルレバー混合栓(シャワ)

    ノーブランド(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    シャープな感覚のクロムメッキ仕様。 メタル製ホース。 なめらかなセラミックカートリッジ。 節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
    用途台所用仕様ブレードホース引き出しシャワー長さ(mm)(ホース引出)約350、(吐水口)自在245規格JIS規格適合場所台所用取付穴径(Φmm)37±2取付け方法台付使用地区一般地省エネ機能節湯C1(キッチン用水栓:30%削減、洗面用水栓:30%削減)取付厚(mm)5~30吐水口長さ(mm)自在245
  • シングルレバー式混合栓 240mmパイプ付 KVK

    シングルレバー式混合栓 240mmパイプ付

    KVK
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    寸法(mm)240JIS規格JISB2061
  • 台付シングルレバー混合栓 ノーブランド

    台付シングルレバー混合栓

    ノーブランド(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    なめらかなセラミックカートリッジ。 シャープな感覚のクロムメッキ仕様。 節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
    用途台所用仕様ブレードホース規格JIS規格適合場所台所用取付穴径(Φmm)37±2取付け方法台付使用地区一般地吐水口長さ(mm)261商品タイプ台付
  • スーパーシングル用カートリッジ KVK

    スーパーシングル用カートリッジ

    KVK(32件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    用途スーパーシングル用適合KM550、KM556等
  • Xパッキンセット KVK

    Xパッキンセット

    KVK(22件のレビュー)
    549税込604
    1セット
    当日出荷
    セット内容台付シングルレバー式水栓の本体と吐水区のXパッキン・スリップ板
  • 流し台用シングルレバー式混合栓 KM5011Jシリーズ KVK

    流し台用シングルレバー式混合栓 KM5011Jシリーズ

    KVK
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水止水温度調節流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホースクイックファスナーでラクラク施工。 ユニット上面から施工できるのでシンクの下に潜り込まずに立ったままでの簡単ラクラクな施工ができます。
    適合場所流し台JIS規格JISB2061施工性ブレードホース・クイックファスナー式、上施工タイプ
  • 台付1ツ穴シングルレバーカートリッジ取り外し工具 KVK

    台付1ツ穴シングルレバーカートリッジ取り外し工具

    KVK(39件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    適合機種KF358、KF568、KF868、KM328、KM336、KM345、KM346、KM371、KM556、KM590、KM598、KM706、KM728、KM828、KM871、KM906、KM908、KM5011、KM5021T、KM5031、KM5041、KM5061等、水栓本体後ろ側下部に穴がある仕様
  • 流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓 KM5011JTFシリーズ KVK

    流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓 KM5011JTFシリーズ

    KVK
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。 ユニット上面から施工できるのでシンクの下に潜り込まずに立ったままでの簡単・ラクラクな施工ができます。
    適合場所流し台JIS規格JISB2061施工性ブレードホース・クイックファスナー式、上施工タイプ
  • 取付穴兼用型・流し台用シングルレバー式混合栓 スタンダードタイプ KVK

    取付穴兼用型・流し台用シングルレバー式混合栓 スタンダードタイプ

    KVK
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
    適合場所流し台JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)(兼用型)33~47施工性馬蹄式省施工ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
  • シングルレバー混合栓 カクダイ

    シングルレバー混合栓

    カクダイ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    仕様逆止給湯制限機能付規格JIS規格接続部ねじW26山20JIS規格JIS B 2061取付け方法壁付使用地区一般地吐水口長さ(mm)170グリーン購入法適合
水廻り部材カテゴリ