カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(33)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
絞り込み
「kvk km5031」の検索結果

流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓 KM5031シリーズ
KVK(1件のレビュー)¥45,980~税込¥50,578~1個4日以内出荷から6日以内出荷手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。適合場所流し台付属品水受けトレーJIS規格JISB2061回転制御(吐水口)110°施工性ブレードホース・クイックファスナー式シャワー種類引出し式
流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓 KM5031Jシリーズ
KVK¥45,980~税込¥50,578~1個6日以内出荷手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。 ユニット上面から施工できるのでシンクの下に潜り込まずに立ったままでの簡単・ラクラクな施工ができます。適合場所流し台付属品水受けトレー回転制御(吐水口)110°施工性ブレードホース・クイックファスナー式、上施工タイプシャワー種類引出し式
台付1ツ穴シングルレバーカートリッジ取り外し工具
KVK(39件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷適合機種KF358、KF568、KF868、KM328、KM336、KM345、KM346、KM371、KM556、KM590、KM598、KM706、KM728、KM828、KM871、KM906、KM908、KM5011、KM5021T、KM5031、KM5041、KM5061等、水栓本体後ろ側下部に穴がある仕様
流し台用シングルレバー式混合栓用分岐金具 ZK5011PN
KVK(3件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181個当日出荷KVK製流し台シングルレバー混合栓の上部に取り付ければ、食器洗い乾燥機・浄水器などへ給水・給湯ができます。 新設はもちろん、既存のKVK製水栓の上部の交換だけでカンタンに分岐付水栓に早がわりします。 別売のZ108分岐ジョイントとK1011分岐止水栓を取り付ければ給水・給湯が同時に行うことができます。仕様KVK専用適合品番KM5011(T)、KM5041(T)、KM5091(T)
流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓(分岐止水栓付) KM5021TTUシリーズ
KVK¥54,980~税込¥60,478~1個5日以内出荷から6日以内出荷手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。適合場所流し台付属品分岐止水栓、水受けトレー機能とめるぞう(緊急止水機能)JIS規格JISB2061回転制御(吐水口)110°取付穴径(Φmm)35~39取付け方法台付施工性ブレードホース・クイックファスナー式取付厚(mm)25maxシャワー種類引出し式
流し台用シングルレバー式混合栓 KM5011シリーズ
KVK(2件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から6日以内出荷取り付ける人から、使う人までみんなにやさしいシングルレバー式混合栓。取り付けはノン工具の1人施工。使いやすく、質感の高い金属製リング状レバーハンドルです。用途キッチン用適合場所キッチン商品タイプ台付
台付シングルレバー混合栓(シャワ)
ノーブランド(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷シャープな感覚のクロムメッキ仕様。 メタル製ホース。 なめらかなセラミックカートリッジ。 節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。用途台所用仕様ブレードホース引き出しシャワー長さ(mm)(ホース引出)約350、(吐水口)自在245規格JIS規格適合場所台所用取付穴径(Φmm)37±2取付け方法台付使用地区一般地省エネ機能節湯C1(キッチン用水栓:30%削減、洗面用水栓:30%削減)取付厚(mm)5~30吐水口長さ(mm)自在245
台付シングルレバー混合栓
ノーブランド(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷なめらかなセラミックカートリッジ。 シャープな感覚のクロムメッキ仕様。 節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。用途台所用仕様ブレードホース規格JIS規格適合場所台所用取付穴径(Φmm)37±2取付け方法台付使用地区一般地吐水口長さ(mm)261商品タイプ台付
切替ハンドル部・TMJ40C型用 THA1
TOTO(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481箱当日出荷色ペールホワイト適合品番TMJ40CRX、TMJ40CRKX、TMJ40MM、TMJ40MMZ、TMJ46CRX、TMJ46CRKX、TMJ46MM、TMJ46MMZほか
流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓 KM5021Tシリーズ
KVK¥47,980~税込¥52,778~1個4日以内出荷から7日以内出荷手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。適合場所キッチン回転制御(吐水口)110°取付穴径(Φmm)35~39吐水口長さ(mm)250シャワー種類引出し式商品タイプ台付
流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓(eレバー)KM5021Tシリーズ
KVK¥47,980~税込¥52,778~1個4日以内出荷から6日以内出荷水を出す時、無意識にレバー中央で操作しても水しか出ませんので、給湯器の作動によるムダなエネルギーを削減します。 手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。適合場所流し台付属品水受けトレーレバー形式eレバー水栓(レバー中央水吐水)JIS規格JISB2061回転制御(吐水口)110°施工性ブレードホース・クイックファスナー式シャワー種類引出し式