カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(18)
  • 農業・園芸資材(2)

「kvk km5041ct」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 流し台用シングルレバー式混合栓(回転分岐止水栓付) KM5041CTTU2シリーズ KVK

    流し台用シングルレバー式混合栓(回転分岐止水栓付) KM5041CTTU2シリーズ

    KVK
    42,980税込47,278
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用) 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
    適合場所流し台機能回転分岐止水栓(下段:360°回転式・給水専用、上段;右側・給水専用、左側・給湯専用)、とめるぞう(緊急止水機能)JIS規格JISB2061施工性馬蹄式六角ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
  • 流し台用シングルレバー式混合栓(回転分岐止水栓付) KM5041Cシリーズ KVK

    流し台用シングルレバー式混合栓(回転分岐止水栓付) KM5041Cシリーズ

    KVK
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用)
    接続給水専用適合場所流し台機能回転分岐止水栓(給水側360°回転式)、とめるぞう(緊急止水機能)JIS規格JISB2061施工性馬蹄式六角ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
  • シングルレバー式シャワー付混合栓(止水栓付)eレバー KVK

    シングルレバー式シャワー付混合栓(止水栓付)eレバー

    KVK
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷
    eレバー。水側・湯側止水栓付。首振りシャワー。
    付属品水側・湯側止水栓付仕様eレバー、保証書、NSFシャワー、省施工、逆止弁、節湯B、節湯C1適合場所キッチンJIS規格JISB2061使用地区一般地
  • 流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓 KM5011JTFシリーズ KVK

    流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓 KM5011JTFシリーズ

    KVK
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。 ユニット上面から施工できるのでシンクの下に潜り込まずに立ったままでの簡単・ラクラクな施工ができます。
    適合場所流し台JIS規格JISB2061施工性ブレードホース・クイックファスナー式、上施工タイプ
  • 流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓 KVK

    流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓

    KVK
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
    JIS規格JISB2061
  • 流し台用シングルレバー式混合栓用分岐金具 ZK5011PN KVK

    流し台用シングルレバー式混合栓用分岐金具 ZK5011PN

    KVK(3件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
    KVK製流し台シングルレバー混合栓の上部に取り付ければ、食器洗い乾燥機・浄水器などへ給水・給湯ができます。 新設はもちろん、既存のKVK製水栓の上部の交換だけでカンタンに分岐付水栓に早がわりします。 別売のZ108分岐ジョイントとK1011分岐止水栓を取り付ければ給水・給湯が同時に行うことができます。
    仕様KVK専用適合品番KM5011(T)、KM5041(T)、KM5091(T)
  • 混合栓分岐ソケットセット KVK

    混合栓分岐ソケットセット

    KVK(9件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1セット
    当日出荷
    用途混合栓本体とソケットの間に接続し分岐できます適合混合栓本体とソケットの間に接続し分岐できます。
  • ソケット分岐継手コック付 TOYOX(トヨックス)

    ソケット分岐継手コック付

    TOYOX(トヨックス)(39件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    2方向に分水。流量調節。ストップ機能。ホースを2方向へ分岐できます。コックで同時通水。片側通水。止水ができます。流量調節。ストップ機能が付いています。1つの蛇口から切替えて別の用途に使用可能になります。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
    用途屋外散水用途2方向への分水適合C-1,C-6,C-16,C-27材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)EPDM・NBR、(金属部)ステンレス接続方式ニップル-コネクタ(×2)使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60
  • 流し台用シングルレバー式混合栓 KM5011シリーズ KVK

    流し台用シングルレバー式混合栓 KM5011シリーズ

    KVK(2件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    取り付ける人から、使う人までみんなにやさしいシングルレバー式混合栓。取り付けはノン工具の1人施工。使いやすく、質感の高い金属製リング状レバーハンドルです。
    用途キッチン用適合場所キッチン商品タイプ台付
  • 流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓(分岐止水栓付) KM5021TTUシリーズ KVK

    流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓(分岐止水栓付) KM5021TTUシリーズ

    KVK
    54,980税込60,478
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
    付属品分岐止水栓、水受けトレー適合場所流し台機能とめるぞう(緊急止水機能)JIS規格JISB2061回転制御(吐水口)110°取付穴径(Φmm)35~39取付け方法台付施工性ブレードホース・クイックファスナー式取付厚(mm)25maxシャワー種類引出し式
  • 流し台用シングルレバー式混合栓(回転分岐孔付) KM5041Cシリーズ KVK

    流し台用シングルレバー式混合栓(回転分岐孔付) KM5041Cシリーズ

    KVK
    32,980税込36,278
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用) 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
    接続給水専用適合場所流し台機能回転分岐止水栓(給水側360°回転式)JIS規格JISB2061施工性馬蹄式六角ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
  • 台付シングルレバー混合栓 ノーブランド

    台付シングルレバー混合栓

    ノーブランド(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    なめらかなセラミックカートリッジ。 シャープな感覚のクロムメッキ仕様。 節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
    用途台所用仕様ブレードホース規格JIS規格適合場所台所用取付穴径(Φmm)37±2取付け方法台付使用地区一般地吐水口長さ(mm)261商品タイプ台付
  • 流し台用シングルレバー式混合栓(分岐止水栓付) KM5091Tシリーズ KVK

    流し台用シングルレバー式混合栓(分岐止水栓付) KM5091Tシリーズ

    KVK
    37,980税込41,778
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用)
    付属品分岐止水栓適合場所流し台機能とめるぞう(緊急止水機能)JIS規格JISB2061
  • 分岐継ぎ手 PZ438A KVK

    分岐継ぎ手 PZ438A

    KVK
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    用途アングル形またはストレート形止水栓に取り付けて給水を分岐します。材質青銅製形状チーズ種類ねじ込み継手パッキンアリ
  • 流し台用シングルレバー式混合栓(回転分岐止水栓付) KM5041Hシリーズ KVK

    流し台用シングルレバー式混合栓(回転分岐止水栓付) KM5041Hシリーズ

    KVK
    39,980税込43,978
    1個
    6日以内出荷
    泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用) 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
    接続給湯専用適合場所流し台機能回転分岐止水栓(給湯側360°回転)、とめるぞう(緊急止水機能)JIS規格JISB2061施工性馬蹄式六角ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
  • 分岐蛇口継手 TOYOX(トヨックス)

    分岐蛇口継手

    TOYOX(トヨックス)(12件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    蛇口を2つの用途で使用できます。【2方向分水】蛇口を2方向へ分岐します。コックで同時通水・片側通水・止水ができます。【横水栓・立水栓用】横水栓(丸型蛇口・丸蛇口)・立水栓(角型蛇口・角蛇口)に接続できます。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。
    用途屋外散水用途 横水栓・立水栓(角型蛇口)接続用継手材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60適合蛇口外径(Φmm)16まで蛇口取付形状横水栓(丸型蛇口・丸蛇口)・立水栓(角型蛇口・角蛇口)
  • シングルレバー混合栓 カクダイ

    シングルレバー混合栓

    カクダイ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    仕様逆止給湯制限機能付規格JIS規格接続部ねじW26山20JIS規格JIS B 2061取付け方法壁付使用地区一般地吐水口長さ(mm)170グリーン購入法適合
  • 台付シングルレバー混合栓(シャワ) ノーブランド

    台付シングルレバー混合栓(シャワ)

    ノーブランド(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    シャープな感覚のクロムメッキ仕様。 メタル製ホース。 なめらかなセラミックカートリッジ。 節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
    用途台所用仕様ブレードホース引き出しシャワー長さ(mm)(ホース引出)約350、(吐水口)自在245規格JIS規格適合場所台所用取付穴径(Φmm)37±2取付け方法台付使用地区一般地省エネ機能節湯C1(キッチン用水栓:30%削減、洗面用水栓:30%削減)取付厚(mm)5~30吐水口長さ(mm)自在245
  • 取付穴兼用型・流し台用シングルレバー式混合栓 マルチリフォーム水栓 KVK

    取付穴兼用型・流し台用シングルレバー式混合栓 マルチリフォーム水栓

    KVK
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
    適合場所流し台JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)(兼用型)33~47施工性馬蹄式省施工ナット/ブレードホース・クイックファスナー式