カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(20)

「kvk km5041ctf」の検索結果

関連キーワード
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓 KVK

    流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓

    KVK
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    4日以内出荷
    JIS規格JISB2061
  • シングルレバー式シャワー付混合栓(止水栓付)eレバー KVK

    シングルレバー式シャワー付混合栓(止水栓付)eレバー

    KVK
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    4日以内出荷
    eレバー。水側・湯側止水栓付。首振りシャワー。
    付属品水側・湯側止水栓付仕様eレバー、保証書、NSFシャワー、省施工、逆止弁、節湯B、節湯C1適合場所キッチンJIS規格JISB2061使用地区一般地
  • 流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓 KM5011JTFシリーズ KVK

    流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓 KM5011JTFシリーズ

    KVK
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。 ユニット上面から施工できるのでシンクの下に潜り込まずに立ったままでの簡単・ラクラクな施工ができます。
    適合場所流し台JIS規格JISB2061施工性ブレードホース・クイックファスナー式、上施工タイプ
  • 流し台用シングルレバー式混合栓(回転分岐止水栓付) KM5041Cシリーズ KVK

    流し台用シングルレバー式混合栓(回転分岐止水栓付) KM5041Cシリーズ

    KVK
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用)
    接続給水専用適合場所流し台機能回転分岐止水栓(給水側360°回転式)、とめるぞう(緊急止水機能)JIS規格JISB2061施工性馬蹄式六角ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
  • 流し台用シングルレバー式混合栓(回転分岐孔付) KM5041Hシリーズ KVK

    流し台用シングルレバー式混合栓(回転分岐孔付) KM5041Hシリーズ

    KVK
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用) 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
    接続給湯専用適合場所流し台機能回転分岐孔(給湯側360°回転)JIS規格JISB2061施工性馬蹄式六角ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
  • 流し台用シングルレバー式混合栓 KM5011シリーズ KVK

    流し台用シングルレバー式混合栓 KM5011シリーズ

    KVK(2件のレビュー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    取り付ける人から、使う人までみんなにやさしいシングルレバー式混合栓。取り付けはノン工具の1人施工。使いやすく、質感の高い金属製リング状レバーハンドルです。
    用途キッチン用適合場所キッチン商品タイプ台付
  • 流し台用シングルレバー式混合栓(回転分岐止水栓付) KM5041CTTU2シリーズ KVK

    流し台用シングルレバー式混合栓(回転分岐止水栓付) KM5041CTTU2シリーズ

    KVK
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用) 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
    適合場所流し台機能回転分岐止水栓(下段:360°回転式・給水専用、上段;右側・給水専用、左側・給湯専用)、とめるぞう(緊急止水機能)JIS規格JISB2061施工性馬蹄式六角ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
  • 台付シングルレバー混合栓(シャワ) ノーブランド

    台付シングルレバー混合栓(シャワ)

    ノーブランド(1件のレビュー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷
    シャープな感覚のクロムメッキ仕様。 メタル製ホース。 なめらかなセラミックカートリッジ。 節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
    用途台所用仕様ブレードホース引き出しシャワー長さ(mm)(ホース引出)約350、(吐水口)自在245規格JIS規格適合場所台所用取付穴径(Φmm)37±2取付け方法台付使用地区一般地省エネ機能節湯C1(キッチン用水栓:30%削減、洗面用水栓:30%削減)取付厚(mm)5~30吐水口長さ(mm)自在245
  • 台付シングルレバー混合栓 ノーブランド

    台付シングルレバー混合栓

    ノーブランド(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    なめらかなセラミックカートリッジ。 シャープな感覚のクロムメッキ仕様。 節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
    用途台所用仕様ブレードホース規格JIS規格適合場所台所用取付穴径(Φmm)37±2取付け方法台付使用地区一般地吐水口長さ(mm)261商品タイプ台付
  • 流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓 KM5021Tシリーズ KVK

    流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓 KM5021Tシリーズ

    KVK
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
    適合場所キッチン回転制御(吐水口)110°取付穴径(Φmm)35~39吐水口長さ(mm)250シャワー種類引出し式商品タイプ台付
  • 流し台用シングルレバー式混合栓 KM5011Jシリーズ KVK

    流し台用シングルレバー式混合栓 KM5011Jシリーズ

    KVK
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水止水温度調節流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホースクイックファスナーでラクラク施工。 ユニット上面から施工できるのでシンクの下に潜り込まずに立ったままでの簡単ラクラクな施工ができます。
    適合場所流し台JIS規格JISB2061施工性ブレードホース・クイックファスナー式、上施工タイプ
  • 流し台用シングルレバー式混合栓(eレバー) KM5011Tシリーズ KVK

    流し台用シングルレバー式混合栓(eレバー) KM5011Tシリーズ

    KVK
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    水を出す時、無意識にレバー中央で操作しても水しか出ませんので、給湯器の作動によるムダなエネルギーを削減します。 泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
    仕様泡沫吐水、逆止弁、保証書、省施工仕様レバー形式eレバー水栓(レバー中央水吐水)適合場所流し台JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)36~38取付け方法台付取付板厚(mm)5~30施工性馬蹄式省施工ナット/ブレードホース・クイックファスナー式取付厚(mm)5~30
  • 流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓 KM5031シリーズ KVK

    流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓 KM5031シリーズ

    KVK(1件のレビュー)
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
    付属品水受けトレー適合場所流し台JIS規格JISB2061回転制御(吐水口)110°施工性ブレードホース・クイックファスナー式シャワー種類引出し式
  • シングルシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルシャワー混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    適合場所浴室ホース長さ(m)1.6取付穴径(Φmm)PJ1/2商品タイプ壁付タイプ
  • サーモスタット式シャワー KF800シリーズ KVK

    サーモスタット式シャワー KF800シリーズ

    KVK(3件のレビュー)
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
    用途浴室用適合場所浴室
  • シングルレバー式混合栓 MSK110Kスタンダードシリーズ KVK

    シングルレバー式混合栓 MSK110Kスタンダードシリーズ

    KVK(1件のレビュー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    レバー形式標準レバーJIS規格JISB2061
  • サーモスタット式シャワー KF800Tシリーズ KVK

    サーモスタット式シャワー KF800Tシリーズ

    KVK(2件のレビュー)
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    4日以内出荷
    水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
    用途浴室用適合場所浴室商品タイプ壁付タイプ
  • キッチン用 シングルレバー混合水栓 1ホール エコハンドル INAX(LIXIL)

    キッチン用 シングルレバー混合水栓 1ホール エコハンドル

    INAX(LIXIL)(6件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    フルメッキ仕様のシャワーなしモデル。よく使うハンドル正面の位置で「水」を出す省エネ設計。お湯を無意識に使う事がない為、無駄な給湯エネルギーを使わない。従来品と比較して約41%の省エネ効果が期待でき、光熱費節約やCO2削減に。
    用途キッチン用シングルレバー混合水栓として。水道、キッチン、台所、蛇口に。吐水口長さ(mm)自在260
  • シングルレバーシャワ混合栓 カクダイ

    シングルレバーシャワ混合栓

    カクダイ(1件のレビュー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷
    お風呂用のシングルレバー式混合栓です。
    規格JIS適合品適合場所お風呂場ホース長さ(m)1.6機能逆流防止機能付きJIS規格JIS B 2061取付け方法壁付使用地区一般地吐水口長さ(mm)170商品タイプ壁付
関連キーワード
水廻り部材カテゴリ