カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(20)
絞り込み
「kvk km7001t」の検索結果

シングルレバー式混合栓
KVK¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷取付穴ピッチ102mm。適合場所キッチン使用地区一般地仕様やさしさ推奨品、保証書、逆止弁、取付穴ピッチ102mm。JIS規格JISB2061
洗面用シングルレバー式混合栓 ゴム栓付
KVK(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷水と湯の境目にクリック感があるのでわかりやすく使いやすい。 無意識にレバーを中心にしてしまっても水しか出ないので給湯器の作動による無駄がなくなります。 適量の位置にもクリック感があるので出しすぎも防止します。タイプゴム栓付
流し台用シングルレバー式混合栓 KM5011シリーズ
KVK(2件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から6日以内出荷取り付ける人から、使う人までみんなにやさしいシングルレバー式混合栓。取り付けはノン工具の1人施工。使いやすく、質感の高い金属製リング状レバーハンドルです。用途キッチン用適合場所キッチン商品タイプ台付
洗面用シングルレバー式混合栓 ポップアップ式
KVK¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷水と湯の境目にクリック感があるのでわかりやすく使いやすい。 無意識にレバーを中心にしてしまっても水しか出ないので給湯器の作動による無駄がなくなります。 適量の位置にもクリック感があるので出しすぎも防止します。タイプポップアップ式JIS規格JISB2061
洗面用 シングルレバー混合栓
INAX(LIXIL)(3件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から5日以内出荷呼び径(mm)13取り付け形状(水栓穴)EC/センターセットタイプ適合場所洗面台取付穴径(Φmm)35商品タイプ台付
シングルスプレー混合栓(洗髪用)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷レバーで吐水・止水・温度調節ができる操作しやすい混合栓です。 吐水・止水が簡単に行えますので、節水にも役立ちます。厚さ(mm)5~15ホース長さ(m)(引出)1足径(Φmm)35取付穴径(mm)36~38ナット対辺(mm)46適合場所洗面所取付穴径(Φmm)36~38取付け方法台付吐水口長さ(mm)136商品タイプ台付タイプ
(寒)シングルレバー式混合栓
KVK¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷取付穴ピッチ102mm。用途寒冷地用仕様やさしさ推奨品、保証書、取付穴ピッチ102mm。適合場所キッチンJIS規格JISB2061使用地区寒冷地