カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(18)
- 機構部品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「kvk kps397 742」の検索結果

混合栓ソケット部接続パッキン
KVK(4件のレビュー)¥219税込¥2411袋(2個)当日出荷混合栓及びシャワー付混合栓のソケットと全体の接続部に使用するパッキンです。内径(Φmm)15外径(Φmm)24厚さ(mm)2
補修用Oリング
カクダイ(25件のレビュー)¥96~税込¥106~1袋(2枚)ほか当日出荷から4日以内出荷補修用に必要な耐熱性、耐寒性、耐老化性に優れたゴム製Oリングです。材質NBR使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80
自在パイプ取付パッキン(小)
カクダイ(8件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷回転パイプ部品(W26山20)トラスコ品番322-9581材質NBR、POM質量(g)4適合パイプ径(Φmm)16・18適合パイプ外径(Φmm)16
Oリング Pシリーズ(運動用)
NOK(212件のレビュー)¥36~税込¥40~1個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム種別P形運動用硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング P(運動用、固定用) NBR
マスオカ(269件のレビュー)¥20~税込¥22~1個ほか当日出荷から43日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120