「kvk pg4」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 台付水栓用レンチ(パック有) KVK

    台付水栓用レンチ(パック有)

    KVK
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    適合機種K5、K13、K70及びKM5、KM6G、KF334、KM302A(HP)等のデッキ型2ツ穴の本体取付ナット用
  • ナット締付工具 TOTO

    ナット締付工具

    TOTO(8件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    立水栓・湯水混合栓(センターセット)のロックナット及び接続用袋ナット締付工具です。
    長さ(mm)192.5幅(mm)28.5高さ(mm)128
  • 立カラン締め カクダイ

    立カラン締め

    カクダイ(11件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    立水栓、二つ穴洗面器用混合栓のロックナットの締付け・取り外し工具です。
    適合対辺23・25mm用材質鋳鉄対辺(mm)(ハンドル部六角スパナ)12
  • 台付水栓レンチ KVK

    台付水栓レンチ

    KVK(15件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    適合機種KM5021T、KM5031(T)等の本体取付ナット用
  • ベンリーレンチ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ベンリーレンチ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(6件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    狭いところのナットなどを回す時にヘッド折り曲げ可能。ラチェット機構付き。
    用途モンキーレンチなどが使えない場所に材質
  • ユニバーサルレンチ SSPOWER

    ユニバーサルレンチ

    SSPOWER(9件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    約230mm~410mmの四段切り替えスライドバ-で、手の届かない狭い場所のナットやボルトの取り付け・取り外しが簡単!
    用途手の届かない場所のボルト・ナットの締め付け・ゆるめに全長(mm)230~410適合ナット38mmまで硬度HRC48~52材質(レンチ)Cr-V
  • 水栓取外しレンチ カクダイ

    水栓取外しレンチ

    カクダイ(11件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    水栓を無理なく外すための工具です。
    トラスコ品番251-8139材質質量(g)330
  • 洗面レンチ トップ工業

    洗面レンチ

    トップ工業(1件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷
    洗面器・洗面台等の配管施工時に!。手の入れにくい狭小スペースに最適!。ハンドル部3段階伸縮(全長:297~472mm)、コンパクトヘッド、 首振り角度180°、六角コマ(13mm)付きクロスバー
    トラスコ品番400-5180全長(mm)297~472(3段階伸縮調整)質量(g)600最大許容トルク(N・m[kgf・m])100[10.2]寸法S(mm)(くわえられる加工物)10~32RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナット締付工具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ナット締付工具

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ワンホール混合栓(対辺約38mm)のロックナットをまわす時に使用。
    付属品六角スパナ材質
  • 台付水栓用レンチ G9 KVK

    台付水栓用レンチ G9

    KVK(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    5日以内出荷
    適合機種KM9G(HP)吐水口部取付ナット用
  • ベースンレンチ ローテンベルガー(ROTHENBERGER)

    ベースンレンチ

    ローテンベルガー(ROTHENBERGER)(4件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    洗面台の下などの狭い場所でのナット締め、緩め作業に最適。 ハンドルは伸縮タイプで、長さ調節もワンタッチ。
    長さ(mm)275~455対辺(mm)(ナット)10~32適合管3/8~1-1/4アズワン品番65-2352-54
  • ナット締付工具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ナット締付工具

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(11件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    立水栓や混合栓(対辺約23mmと24mm)のロックナットを回す時に使用します。
    材質
  • シングルレバー式洗髪シャワー ゴム栓付 KVK

    シングルレバー式洗髪シャワー ゴム栓付

    KVK
    44,980税込49,478
    1個
    4日以内出荷
    既設の水栓金具で3ツ穴タイプは、スタンダードな標準タイプでは合わない場合があります。 取替専用で4タイプ揃っていますので、タイプに合わせてお選びください。
    付属品保証書仕様逆止弁付、やさしさ推奨品、ゴム栓付材質セラミックシングル規格JIS取り付け工具本体G4・シャワースタンドG11
  • 両端マルチベンリーレンチ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    両端マルチベンリーレンチ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    狭い所のナットなどをまわす時にヘッド折り曲げ可能。 ラチェット機構付。
    材質ナット対辺(mm)小:23~24/大:30~48
  • 洗面レンチ・シンクレンチ トップ工業

    洗面レンチ・シンクレンチ

    トップ工業
    11,980税込13,178
    1丁
    当日出荷
    ヘッド部がコンパクトでラチェット駆動ができることにより狭小スペースでも作業しやすく、また鍛造製なので強靭で耐荷重性、耐久性に優れています。 ハンドル部が3段階に伸縮するため、配管などの障害物のある場所でも長さを調節して使用できます。 ハンドル部は、クロスバー付です。また、対辺13mmの六角コマに板ラチェットなどを差し込んで強く締め付けることもできます。
    用途洗面器、洗面台などの配管施工時にトラスコ品番469-6689材質炭素鋼(S55C)全長(mm)307~482適合寸法(mm)30~50
  • 立水栓用L形レンチ(対辺24) INAX(LIXIL)

    立水栓用L形レンチ(対辺24)

    INAX(LIXIL)(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    適合立水栓、混合水栓、立形自在水栓等タイプ締付工具対辺(mm)24
  • デッキ形サーモスタット式シャワー KF821シリーズ KVK

    デッキ形サーモスタット式シャワー KF821シリーズ

    KVK
    61,980税込68,178
    1個
    6日以内出荷
    水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。
    適合場所浴室取付ピッチ(mm)100