カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(16)
- 農業・園芸資材(4)
絞り込み
エコロジープロダクト
「kvk pz359」の検索結果

ガオナ 自動止水器 浴槽・洗濯機用 (入れすぎ・止め忘れ防止 簡単取付)
GAONA(ガオナ)(8件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷設定した水量で自動止水するので、入れすぎや止め忘れを防止できます。 ダイヤルを回して、希望の水量に設定します。 使用中でも設定の解除や一時止水ができます。 ダイヤルを連続給水側に回すことで、連続で給水もできます。 外径16~23ミリのパイプおよび水栓に取付けできます。用途お風呂や洗濯機の水を決まった水量で止めることができる自動止水器です。付属品補助リング、ビス材質ABS樹脂、ポリアセタール使用圧力(MPa)0.1~0.3使用温度(℃)1~50水量(L)450
散水簡易タイマー
セフティー3(10件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷散水時間設定用タイマー。用途散水パーツ。質量(g)260寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×80×60適合ホース外径(Φmm)~20適合ホース内径(Φmm)12~15
タイマー 散水用 簡易
(61件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷蛇口に取り付けるだけの、散水時間設定の簡易タイマーです。 丸形蛇口(直径14~18mm)にも,管用平行ネジ(G3/4,G1)にも取り付け可能です。 ホース側のコネクタは別途購入が必要になります。用途散水時の時間設定用に。仕様タイマー設定可能時間:最大120分材質ABS樹脂質量(g)210寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×85× 55適合蛇口外径(Φmm)先端丸型、14~18
バス水栓 壁付タイプ 単水栓 一般水栓 定量止水付
INAX(LIXIL)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷呼び径(mm)13ねじ径PJ1/2JIS規格JIS B 2061ハンドル形状グリップハンドル使用地区一般地・寒冷地共通吐水口長さ(mm)170グリーン購入法適合
デジタル散水タイマー
(66件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481台当日出荷簡易散水タイマーに比べ、散水パターン(時間、日数)が細かく設定できます。 丸形蛇口(直径14~18mm)にも,管用平行ネジ(G3/4,G1)にも取り付け可能です。用途散水時の時間設定用に。仕様水やり時間:0~240分、水やり間隔:4、6、8、12時間、1日(24時間)~7日まで1日おき材質ABS、ポリカーボネート樹脂、POM質量(g)317寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×190×100使用電池単3形乾電池2個(別売)適合蛇口外径(Φmm)14~18
散水タイマー スタンダード
セフティー3(14件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481台当日出荷水道栓につなぐだけの簡単給水でき、外出時の水やりも安心です。付属アタッチメント使用で蛇口直結からホース取り付けに変換可能です。今すぐ水やり機能付きで水やりしたい時にボタン操作ですぐに水やりできます。用途芝生・鉢植え・畑などの水やり。仕様水やり時間:0~240分、水やり間隔:4、6、8、12時間1日~7日材質ABS、ポリカーボネート樹脂、POM使用電池単3形乾電池2個電池寿命約1年
定量止水付サーモスタットバス水栓
INAX(LIXIL)¥45,980~税込¥50,578~1個当日出荷から6日以内出荷呼び径(mm)13適合場所浴室JIS規格JIS B 2061吐水口長さ(mm)自在170グリーン購入法適合商品タイプ壁付タイプ
定量止水ユニット部(埋込型用) TH5354S
TOTO(2件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181箱当日出荷適合品番TB141R/LSX、TB291DR/LHSX、TB291R/LSX、TB641R/LSX、TB691R/LSX、TB841R/LSX
取付穴兼用型・流し台用シングルレバー式混合栓 マルチリフォーム水栓
KVK¥32,980~税込¥36,278~1個4日以内出荷から6日以内出荷泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。適合場所流し台JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)(兼用型)33~47施工性馬蹄式省施工ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
流し台用シングルレバー式混合栓 KM5011シリーズ
KVK(2件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から6日以内出荷取り付ける人から、使う人までみんなにやさしいシングルレバー式混合栓。取り付けはノン工具の1人施工。使いやすく、質感の高い金属製リング状レバーハンドルです。用途キッチン用適合場所キッチン商品タイプ台付