カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(38)

「kvk z5011」の検索結果

関連キーワード
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Xパッキンセット KVKXパッキンセットKVK(3件のレビュー)
669税込736
1セット
当日出荷
Xパッキンセット KVKXパッキンセットKVK(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
Xパッキンセット KVKXパッキンセットKVK(21件のレビュー)
499税込549
1セット
当日出荷
セット内容台付シングルレバー式水栓の本体と吐水区のXパッキン・スリップ板
シングルレバー混合栓用Xパッキンセット TOTOシングルレバー混合栓用XパッキンセットTOTO(12件のレビュー)
589税込648
1セット(2個)
当日出荷
長さ(mm)45.6幅(mm)4厚さ(mm)4関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
流し台用シングルレバー式混合栓 KM5011シリーズ KVK流し台用シングルレバー式混合栓 KM5011シリーズKVK(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
取り付ける人から、使う人までみんなにやさしいシングルレバー式混合栓。取り付けはノン工具の1人施工。使いやすく、質感の高い金属製リング状レバーハンドルです。
用途キッチン用適合場所キッチン商品タイプ台付
スーパーシングル用カートリッジ KVKスーパーシングル用カートリッジKVK(32件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
用途スーパーシングル用適合KM550、KM556等
パイプ部パッキンセット KVKパイプ部パッキンセットKVK(7件のレビュー)
269税込296
1セット
当日出荷
パッキン交換でパイプ根元からの水もれが修理できます。 Xパッキンと樹脂座金のセットです。
混合栓ソケット部接続パッキン KVK混合栓ソケット部接続パッキンKVK(4件のレビュー)
219税込241
1袋(2個)
当日出荷
混合栓及びシャワー付混合栓のソケットと全体の接続部に使用するパッキンです。
内径(Φmm)15外径(Φmm)24厚さ(mm)2
旧パイプ部パッキンセット KVK旧パイプ部パッキンセットKVK(2件のレビュー)
259税込285
1セット
当日出荷
仕様パイプリング付タイプ
台付シングルレバー混合栓 ノーブランド台付シングルレバー混合栓ノーブランド(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
なめらかなセラミックカートリッジ。 シャープな感覚のクロムメッキ仕様。 節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
用途台所用仕様ブレードホース規格JIS規格適合場所台所用取付穴径(Φmm)37±2取付け方法台付使用地区一般地吐水口長さ(mm)261商品タイプ台付
パッキン TOTOパッキンTOTO(10件のレビュー)
299税込329
1セット
当日出荷
シングルレバー用カートリッジ TOTOシングルレバー用カートリッジTOTO(54件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
適合上吐水TOTOジョイ・G・ファミリーシリーズシングルレバー用関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
台付シングルレバー混合栓(シャワ) ノーブランド台付シングルレバー混合栓(シャワ)ノーブランド(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
シャープな感覚のクロムメッキ仕様。 メタル製ホース。 なめらかなセラミックカートリッジ。 節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
用途台所用仕様ブレードホース引き出しシャワー長さ(mm)(ホース引出)約350、(吐水口)自在245規格JIS規格適合場所台所用取付穴径(Φmm)37±2取付け方法台付使用地区一般地省エネ機能節湯C1(キッチン用水栓:30%削減、洗面用水栓:30%削減)取付厚(mm)5~30吐水口長さ(mm)自在245取扱説明書工事説明書/取扱説明書
台付1ツ穴シングルレバーカートリッジ取り外し工具 KVK台付1ツ穴シングルレバーカートリッジ取り外し工具KVK(38件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
適合機種KF358、KF568、KF868、KM328、KM336、KM345、KM346、KM371、KM556、KM590、KM598、KM706、KM728、KM828、KM871、KM906、KM908、KM5011、KM5021T、KM5031、KM5041、KM5061等、水栓本体後ろ側下部に穴がある仕様
補修パッキング KVK補修パッキングKVK(6件のレビュー)
169税込186特価
1袋(2個)
当日出荷から6日以内出荷
仕様○…耐摩擦性、耐圧性、引裂抵抗、引張り強さ、△…耐オゾン性、耐候性材質合成ゴム、NBRニトリルゴム厚さ(mm)2使用温度(℃)-20~+120最高使用温度(℃)+120
【旧MYM】セラッミクカートリッジ KVK【旧MYM】セラッミクカートリッジKVK(9件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
仕様ビス止め式、樹脂レバー用寸法(Φmm)35方向吐水:上げ吐水固定方法レバー:ビス止め
流し台用シングルレバー式混合栓(eレバー) KM5011Tシリーズ KVK流し台用シングルレバー式混合栓(eレバー) KM5011TシリーズKVK
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
水を出す時、無意識にレバー中央で操作しても水しか出ませんので、給湯器の作動によるムダなエネルギーを削減します。 泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所流し台仕様泡沫吐水、逆止弁、保証書、省施工仕様レバー形式eレバー水栓(レバー中央水吐水)JIS規格日本産業規格品取付穴径(Φmm)36~38取付け方法台付取付板厚(mm)5~30施工性馬蹄式省施工ナット/ブレードホース・クイックファスナー式取付厚(mm)5~30
吐水口ユニット(泡沫吐水) Z5011 KVK吐水口ユニット(泡沫吐水) Z5011KVK
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ねじ寸法W22-20適合品番KM5011T、KM5011、KM5091T、KM5091機能泡沫吐水吐水口長さ(mm)262
キャップセット KVKキャップセットKVK
249税込274
1個
5日以内出荷
吐水口シャワーヘッド KVK吐水口シャワーヘッドKVK
6,198税込6,818
1個
5日以内出荷
吐水口ユニット(泡沫吐水) 水抜き栓付 Z5011 KVK吐水口ユニット(泡沫吐水) 水抜き栓付 Z5011KVK
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ねじ寸法W22-20適合品番KM5011ZT、KM5011Z、KM5091ZT(寒冷地用)、KM5091Z(寒冷地用)、水抜き栓付機能泡沫吐水吐水口長さ(mm)200
吐水口 KVK吐水口KVK
8,398税込9,238
1個
5日以内出荷
レバーハンドルセット KVKレバーハンドルセットKVK
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
レバーハンドル KVKレバーハンドルKVK
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
吐水口ユニット(泡沫吐水) 水抜き栓付 KVK吐水口ユニット(泡沫吐水) 水抜き栓付KVK
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
浄水器内蔵吐水パイプ KVK浄水器内蔵吐水パイプKVK
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
用途KM5091TECJS・KM5081TECJS・KM5011TECJSの吐水口パーツです。KM5011・KM5081・KM5091のノーマルタイプにも取りつきます。(吐水口回転規制タイプは除く)仕様浄水器内蔵タイプ、シャワー引き出しなし、寒冷地用は水抜き栓付、吐水口回転規制なし付属品浄水カートリッジ1個パイプ長(mm)255
(寒)吐水口ユニット 首振りシャワー(200mm仕様) KVK(寒)吐水口ユニット 首振りシャワー(200mm仕様)KVK
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
水抜き栓付
用途寒冷地用付属品水抜き栓付吐水口長さ(mm)200
銅パイプ用ソケット PZ420408 KVK銅パイプ用ソケット PZ420408KVK
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
仕様銅管径Φ10用適合KM5011Z等材質形状ソケット種類銅管用継手
(寒)浄水器内蔵吐水パイプ KVK(寒)浄水器内蔵吐水パイプKVK
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
用途KM5091TECJS・KM5081TECJS・KM5011TECJSの吐水口パーツです。KM5011・KM5081・KM5091のノーマルタイプにも取りつきます。(吐水口回転規制タイプは除く)仕様浄水器内蔵タイプ、シャワー引き出しなし、寒冷地用は水抜き栓付、吐水口回転規制なし付属品浄水カートリッジ1個パイプ長(mm)255
吐水口ユニット 首振りシャワー(200mm仕様) KVK吐水口ユニット 首振りシャワー(200mm仕様)KVK
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
吐水口長さ(mm)200
(寒)吐水口ユニット(泡沫吐水) 水抜き栓付 KVK(寒)吐水口ユニット(泡沫吐水) 水抜き栓付KVK
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
(寒)吐水口ユニット(泡沫吐水) 水抜き栓付 KVK(寒)吐水口ユニット(泡沫吐水) 水抜き栓付KVK
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷
水抜き栓付
用途寒冷地用付属品水抜き栓付吐水口長さ(mm)140
吐水口ユニット(泡沫吐水) KVK吐水口ユニット(泡沫吐水)KVK
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷
吐水口長さ(mm)140
ジョイントセット KVKジョイントセットKVK(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
適合KM5011Z、KM5021Z、KM5031Z、KM5041Z、KM5051Z、KM5061Z等用
吐水口ユニット(NSFシャワー) Z5011 KVK吐水口ユニット(NSFシャワー) Z5011KVK
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
寸法(mm)260
関連キーワード
v91110101特集