カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(19)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
絞り込み
「kvk z6502」の検索結果

ワンストップシャワーヘッド PZS300
KVK(1件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷手元のボタンでカンタン出し止め。プッシュ式なので片手でカンタンに操作でき節水省エネになります。仕様白ヘッド機能ワンストップ機能、減圧装置
ワイドワンストップ3wayシャワーヘッド
KVK¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷シャワーヘッド内に渦を発生させる部屋をそれぞれ設け一気に散水する旋回流シャワーで、低流量ながら広がりのある浴び心地のいい快適シャワーです。 正面手元ボタンでカンタン出し止め仕様ワンストップ機能付、減圧装置付、メッキヘッドシャワー種類eシャワーNf・ミスト・とろ湯適合水圧(MPa)0.1(動水圧)~0.3(静水圧)
逆止弁
カクダイ(17件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷用途水栓金具用仕様パッキン付き、逆流防止機能が付き、水栓金具用材質黄銅、POM(弁体)使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60
ねじなしコネクタ
Panasonic(パナソニック)(14件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷電線管とボックスとを接続する場合に使用。仕様アース端子付材質鋼管製規格JIS C8330適合規格(PS)E表面処理電気亜鉛めっき
リラックスストップシャワー
カクダイ(11件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から3日以内出荷こだわりのメタル噴板で、心地よい肌当たりと、しっかりとした刺激を両立した新感覚のシャワーです。 押しやすい大きめのボタンでこまめに止水することで、水のムダ使いを防止し、さらなる節水効果が期待できます。 (※器具保護のため、一時止水時はちょろちょろと水が出た状態になります) 0.3ミリ噴射口の数と配置の工夫により浴びる感覚を損なわずに通常のシャワーと比較して35%の節水効果を実現しました。止水スイッチ両側スイッチ水流切替×
メッキシャワーヘッド
KVK¥5,498税込¥6,0481個当日出荷付属品他社対応アタッチメント(TOTO・INAXタイプホース対応G1/2)(MYMタイプホース対応W23-14)色メッキ止水スイッチなし水流切替×
青銅製スイングチャッキバルブ125型(Rシリーズ)
KITZ(キッツ)(31件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から翌々日出荷スイングチャッキ 流れの下流側から圧力が加わった場合、弁体が弁座に自動的に密着して、管内の流れを止めて逆流を防ぎます。 弁体が弁座に相対して蝶つがい式にピンで取り付けられており、流体の正規の流れで開き、逆流では弁体の弧状運動で弁座に密着して管路を閉止して逆流を防ぎます。形状ストレート材質(本体)青銅/CAC使用温度範囲(℃)-29~120最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気最高許容圧力(MPa)1.18(-29~120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気(179℃))ハンドル形状ハンドル無し材質(ヒンジピン)C3604材質(プラグ)C3604材質(ボディ)CACクラス125型接続形状ねじ込み:JIS B0203バルブ種類チャッキバルブ
シャワーセット ZS300TSNHL
KVK(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781セット当日出荷仕様ワンストップシャワーヘッド付、ニューハイメタルホース1.6m(減圧装置付)適合品番KF850、KF890ホース長さ(m)1.6