カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(17)
  • 日用品(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)

「kvk z695a」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーモスタットシャワー切替弁ユニット KVKサーモスタットシャワー切替弁ユニットKVK(19件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
適合品番KF800(T)、KF801(T)
サーモスタット用カートリッジ Z88F KVKサーモスタット用カートリッジ Z88FKVK(6件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
適合品番KF800(T)、KF801(T)、KF3040
シャワー切替レバー部一式 KVKシャワー切替レバー部一式KVK(9件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
シャワーヘッドOリング KVKシャワーヘッドOリングKVK(3件のレビュー)
199税込219
1袋(2個)
当日出荷
混合栓ソケット部接続パッキン KVK混合栓ソケット部接続パッキンKVK(4件のレビュー)
219税込241
1袋(2個)
当日出荷
混合栓及びシャワー付混合栓のソケットと全体の接続部に使用するパッキンです。
内径(Φmm)15外径(Φmm)24厚さ(mm)2
シャワーホース用Uパッキン KVKシャワーホース用UパッキンKVK(10件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
用途シャワーホース用
シリカクリン 激取りMAX大判シート テクナードシリカクリン 激取りMAX大判シートテクナード(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
当日出荷
抜群の消臭・除湿・防カビ効果、太陽光の力で繰り返し使えます。シリカクリン「激取りMAX大判シート」は、良質のシリカゲルを使用しており、天日に干すと機能が何度でも再生します。自然素材で繰り返し使用できますので、とてもecoな製品です。押入れや敷布団の下にお使いいただけます。 消臭・除湿に即効性があり、適度な湿度に保ちます。 シリカゲルの調湿機能がカビやダニの発生を防止します。 吸湿してもベタつきませんので、衣類の保存に最適です。 防虫剤との併用もできます。 再生シグナルでシートの吸湿状態が一目で分かります。 シグナルがブルーからピンクに変わったら、天日に約半日ほど干し再生してください。 使用環境にもよりますが、6ヶ月~1年での交換をお勧めします。
用途押入れ、敷布団の下などに。商品タイプシートタイプ成分シリカゲル寸法(cm)約50×72使用の目安押入れ上段(90cm×180cm×100cm)1シート、押入れ下段(90cm×180cm×100cm)1シート、敷布団は2シート程吸湿量(mL)1シート当たり/約170(気温25度・湿度90%にて)RoHS指令(10物質対応)対応
刈払機アタッチメント スーパーカルマーPRO 標準刃仕様 IDECH(アイデック)刈払機アタッチメント スーパーカルマーPRO 標準刃仕様IDECH(アイデック)(40件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
当日出荷
お手持ちの刈払機に取付可能。 飛び石事故、切創事故を未然に防ぐ安全草刈り刃。 キックバックを抑え安全なのでキワ刈りが容易に行えます。 刈刃のブレーキ機能で安全。 地面を滑らせラクラク草刈り。刈刃が地面に接触しても安全。 刈刃の交換・研磨が簡単、分解修理も可能です。
用途牧草、雑草、芝の刈り取り(軽、中作業) 標準刃:太さが約1cmまでの雑草に対応。
A型上部一式M341用 KVKA型上部一式M341用KVK(44件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
適合M320、M325、M341、M371、MC(S)364、MC(S)365、MW838、MW818形状浮きコマ
スーパーシングル用カートリッジ KVKスーパーシングル用カートリッジKVK(32件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
用途スーパーシングル用適合KM550、KM556等
サーモスタットカートリッジ KVKサーモスタットカートリッジKVK(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から4日以内出荷
サーモスタットカートリッジ PZKF112A KVKサーモスタットカートリッジ PZKF112AKVK(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
欠品中
適合KF112、112W、112W3Z、KF111、111W、111W3Z、KM112W、112W3Z、KF112G、KF112WG、KM112G、KM112WG、KF132(G)、KF133R・L(G)、KF134・R等
サーモスタット式シャワー KF800シリーズ KVKサーモスタット式シャワー KF800シリーズKVK(3件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
用途浴室用適合場所浴室
サーモスタット式シャワー KF800Tシリーズ KVKサーモスタット式シャワー KF800TシリーズKVK(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
用途浴室用適合場所浴室JIS規格日本工業規格品商品タイプ壁付タイプ
ボールグリップドライバー ベッセルボールグリップドライバーベッセル(171件のレビュー)
359税込395
1本
当日出荷
ねじに余裕の締付力。 クッショングリップ、(+)(-)で色分け。 刃先は高精度のブラックポイント加工。
種類グリップドライバー材質(グリップ)ソフト樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
サーモスタット用カートリッジ Z77F KVKサーモスタット用カートリッジ Z77FKVK(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
適合品番KF770(T)、KF750、KF730、KF771(T)、KF270S
kvk z359特集
  • おすすめ人気ランキング
  • kvk z359