カテゴリ

  • 農業機械(17)
  • バイク部品(9)
  • メカニカル部品(8)
  • 建築金物(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 制御機器(2)
  • 厨房用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 作業服(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kw-17」の検索結果

60件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイヤレス充電器自動開閉ホルダー キャパシタ付 KW-17 カシムラ

    ワイヤレス充電器自動開閉ホルダー キャパシタ付 KW-17

    カシムラ
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷
    ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。 ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。 スマホ/iPhoneをかざすだけで自動でアームが開閉。 赤外線式近接センサー搭載、センサーのON/OFF切替えができる。 エンジンOFFの状態でも電動でアームが開閉可能なキャパシタ内蔵。 クリップをエアコンフィンに挟むだけの簡単取り付け。 ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。 スマートフォンケースの厚みに合わせてアームのグリップ部分を手動で前後に調節可能。 最大10Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick charge 2.0以上の充電器が必要です。) 通電状況が分かるLED付き。(赤点灯:待機時/青点灯:充電時/赤点滅:異常時) USB充電ケーブル付き。 安全・安心の保護機能付き。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知保護。
    用途車載用Dc充電スマホホルダー付属品USB-A-Type-c USB充電ケーブル/エアコン用取付けクリップ幅(mm)約85(ホールド可能)厚さ(mm)約20以内(ホールド可能)出力(W)最大10取付方式エアコン取付使用温度範囲(℃)0~45規格ワイヤレス:Qiコード長さ(m)約1本体質量(g)205(ケーブル除く)定格入力(VA)Dc5/2、Dc9/1.67(タイプc)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×107×103
  • 業務用コーヒーマシン   KW-17 カリタ

    業務用コーヒーマシン KW-17

    カリタ
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    8日以内出荷
    付属品プラスチックファンネル#151.8Lデカンタ・102Dセット2000mL計量カップ適合立ロシ27cm・102ロシ型式KW-17質量(kg)15タイプ1~15カップ用電源100V/1420W(50/60Hz)能力100杯/h本体寸法(mm)360×380×470定格電流(A)14.2標準使用水量(L)15カップ1.8L・4カップ0.56L満水時質量(kg)15.5
  • ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.2KW 三菱電機

    ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.2KW

    三菱電機(2件のレビュー)
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    当日出荷から19日以内出荷
    三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。 全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。 ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。
    付属品軸端キーブレーキブレーキなし保護構造屋内形(IP44相当)定格連続適合規格JEC、JEMモータータイプギヤードモータ寸法D(mm)108定格電流(A)1.3/1.15/1.15潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下外被構造全閉外扇形耐熱クラス120(E)始動方法直入れ取付方向取付自在設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4
  • ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.4KW 三菱電機

    ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.4KW

    三菱電機(7件のレビュー)
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。 全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。 ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。
    付属品軸端キーブレーキブレーキなし保護構造屋内形(IP44相当)定格連続適合規格JEC、JEMモータータイプギヤードモータ寸法D(mm)120定格電流(A)2.2/2.0/2.0潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下外被構造全閉外扇形耐熱クラス120(E)始動方法直入れ取付方向取付自在設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4
  • コーヒーマシーン カリタ

    コーヒーマシーン

    カリタ
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    翌々日出荷
    これ1台で大小2台分の働き、ロスのない抽出をお手伝いします。電源:単相100V 50/60Hz消費電力:1、420W質量:11.5kg 満水時15.5kg最大使用水量:15カップ2、000c.c. 4カップ560c.c.能力:100杯/時間使用濾紙:立ロシ27cm・102ロシ付属品:プラスチックフォンネル#15 1.8Lデカンタ1コ・コーヒーサーバー 500c.c.1コ・102Dセット 2、000c.c.計量カップ。お客様の人数に合わせて1.15杯の抽出が出来ます。 左側は1.4杯の抽出、右側は、5~15杯用のデカンタでの 抽出が出来、ロスのない抽出ができます。繁忙時から、 一息つく時間帯をこれ一台でカバーします。
    材質ステンレス質量(kg)11.5容量(L)1.8方式ミル無しドリップ式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×380×470材質(サーバー)ガラスTKG品番9-0887-0501TKG品番(2017)6-0795-0601
  • KW-L17G用 部品 空研

    KW-L17G用 部品

    空研
    ¥17~税込¥19~
    1個
    5日以内出荷
  • ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.1KW 三菱電機

    ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.1KW

    三菱電機(4件のレビュー)
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。 全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。 ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。
    付属品軸端キーブレーキブレーキなし保護構造屋内形(IP44相当)定格連続適合規格JEC、JEMモータータイプギヤードモータ寸法D(mm)105定格電流(A)0.7/0.65/0.65潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下外被構造全閉自冷形耐熱クラス120(E)始動方法直入れ取付方向取付自在設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4
  • 靴下 和紙ランニングソックス ユタカメイク

    靴下 和紙ランニングソックス

    ユタカメイク
    ¥1,398税込¥1,538
    1足
    当日出荷
    通気性に優れ、さわやかな肌ざわりが特徴です。
    材質分類外繊維(和紙)・ポリエステル・他
  • DEVICE ヴィンテージ 二つ折り 財布 トップハウス

    DEVICE ヴィンテージ 二つ折り 財布

    トップハウス(1件のレビュー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    本革を使用した手触りの良さと、ヴィンテージ加工が施されたDEVICEの刻印入りホックが特徴の味わい深い二つ折り財布。特殊な革を使用しているため、表面についた細かな傷は指で馴染ませることができ使い込むほどツヤ感が増しヴィンテージな雰囲気をより一層楽しむことが出来ます。機能性にも優れており、ZIP開閉で着脱可能な小銭入れや、12ヶ所のカード入れ、SDカード入れ、ウォレットチェーンが接続できるDカンもついています。
    材質本革質量(g)134種類二つ折り財布幅(cm)9高さ(cm)13奥行き(cm)3.5
  • ギヤードモータ GM-SBシリーズ 三菱電機

    ギヤードモータ GM-SBシリーズ

    三菱電機(5件のレビュー)
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1台
    3日以内出荷から102日以内出荷
    付属品軸端キー極数4P保護構造屋内形(IP44相当)定格連続モータータイプギヤードモータ使用周囲温度(℃)-15~+40℃(凍結なきこと)使用周囲湿度90%RH以下設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1,000m以下
  • 丸型防風板水切り付換気口 KW-Gタイプ バクマ工業

    丸型防風板水切り付換気口 KW-Gタイプ

    バクマ工業
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    10日以内出荷
    水切り用フィンが付いていますので外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。 防風板が換気口を覆いますので、外気や雨の吹込みを減少させられます。
    仕様取付穴付色シルバーメタリックライト材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプ水切り付/ルーバー脱着式種類丸型ガラリメッシュなし仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
  • 丸型防風板水切り付換気口 KW-Kタイプ バクマ工業

    丸型防風板水切り付換気口 KW-Kタイプ

    バクマ工業
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    10日以内出荷
    ビスの出っぱりのない丸型防風板タイプ。 水切り用フィンが付いていますので外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。 防風板が換気口を覆いますので、外気や雨の吹込みを減少させられます。
    色シルバーメタリックライト材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプ水切り付種類丸型ガラリメッシュなし仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
  • 丸型防風板水切り付換気口 KW-Kタイプ バクマ工業

    丸型防風板水切り付換気口 KW-Kタイプ

    バクマ工業
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    10日以内出荷
    ビスの出っぱりのない丸型防風板タイプ。 水切り用フィンが付いていますので外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。 防風板が換気口を覆いますので、外気や雨の吹込みを減少させられます。
    仕様アミ付色シルバーメタリックライト材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプ水切り付種類丸型ガラリ仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
  • 丸型防風板水切り付換気口 KW-Gタイプ バクマ工業

    丸型防風板水切り付換気口 KW-Gタイプ

    バクマ工業
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    10日以内出荷
    水切り用フィンが付いていますので外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。 防風板が換気口を覆いますので、外気や雨の吹込みを減少させられます。
    仕様アミ付・取付穴付色シルバーメタリックライト材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプ水切り付/ルーバー脱着式種類丸型ガラリ仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
  • ギヤードモータ GM-SSYシリーズ 三菱電機

    ギヤードモータ GM-SSYシリーズ

    三菱電機
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1個
    3日以内出荷から46日以内出荷
    モータータイプギヤードモータ軸方向中空軸
  • アルキング網戸 ワイドタイプ GIKEN(川口技研)

    アルキング網戸 ワイドタイプ

    GIKEN(川口技研)
    ¥52,980税込¥58,278
    1台
    15日以内出荷
    親子ドア・袖付きドアにおすすめ! 幅広タイプの高級玄関用網戸です。 下レール高さ5mmのバリアフリー構造です。
  • ギヤードモータ GM-SHYシリーズ フェースマウント 三菱電機

    ギヤードモータ GM-SHYシリーズ フェースマウント

    三菱電機
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1台
    4日以内出荷から17日以内出荷
    タフで長寿命 業界初のスーパーヘリクロスギヤ設計と独自の専用グリース採用により長寿命化を実現しました。 低騒音 最適スーパーヘリクロスギヤ設計と滑らかな動力伝達により、従来品に比べより低騒音化が実現しました。 豊富なラインナップ フェースマウント取付タイプのフルシリーズ化により、さらに選択肢が拡がりました。 減速比1/5~1/240、豊富なラインナップからお選びいただけます。
    モータータイプギヤードモータ
  • ギヤードモータ GM-SHYシリーズ フランジ形 三菱電機

    ギヤードモータ GM-SHYシリーズ フランジ形

    三菱電機
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1台
    5日以内出荷から17日以内出荷
    タフで長寿命 業界初のスーパーヘリクロスギヤ設計と独自の専用グリース採用により長寿命化を実現しました。 低騒音 最適スーパーヘリクロスギヤ設計と滑らかな動力伝達により、従来品に比べより低騒音化が実現しました。 豊富なラインナップ フェースマウント取付タイプのフルシリーズ化により、さらに選択肢が拡がりました。 減速比1/5~1/240、豊富なラインナップからお選びいただけます。
    モータータイプギヤードモータ
  • MIWA U9 HKW-1 70×33~49 ST MIWA

    MIWA U9 HKW-1 70×33~49 ST

    MIWA
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット
    5日以内出荷
    シリンダー/サムターン
  • ギヤードモータ GM-SHYシリーズ 脚取付形 三菱電機

    ギヤードモータ GM-SHYシリーズ 脚取付形

    三菱電機
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1台
    8日以内出荷から17日以内出荷
    タフで長寿命 業界初のスーパーヘリクロスギヤ設計と独自の専用グリース採用により長寿命化を実現しました。 低騒音 最適スーパーヘリクロスギヤ設計と滑らかな動力伝達により、従来品に比べより低騒音化が実現しました。 豊富なラインナップ フェースマウント取付タイプのフルシリーズ化により、さらに選択肢が拡がりました。 減速比1/5~1/240、豊富なラインナップからお選びいただけます。
    モータータイプギヤードモータ
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • シリコニット発熱体(複ら管型・バンド式) シリコニット

    シリコニット発熱体(複ら管型・バンド式)

    シリコニット
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
  • イートン 電磁接触器 DILMシリーズ EATON(イートン)

    イートン 電磁接触器 DILMシリーズ

    EATON(イートン)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • エアーポンプ テクノ高槻

    エアーポンプ

    テクノ高槻
    ¥40,980税込¥45,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    流体空気
  • スリップオンライン チタン EC/ECE S-Y17SO1-HBAV AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    スリップオンライン チタン EC/ECE S-Y17SO1-HBAV

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    ¥279,800税込¥307,780
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-Y17SO1-HBAV。ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:e1モデル 2本出し バッフル付。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] V-MAX FI [1700] 09-16。規格表示:EC/ECE。タイプ:スリップオン。色[カラー]:チタン。STD重量[キログラム]:5.1。重量[キログラム]:3.9。材質[素材]:サイレンサー:チタン。加工[有/無]:無。付属品:バッフル。JMCA:× (一般公道使用不可)。形状:専用。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。備考:別売オプションでスリップオン用オプショナルコレクター(エキゾーストパイプ)がございます(品番:C-Y17SO1T/1)。商品区分:マフラー。STD 最大出力:133.24kW/8995rpm。最大出力:134.99kW/9086rpm。STD 最大トルク:153Nm/6765rpm。最大トルク:154.3Nm/6805rpm。オプション:品番:C-Y17SO1T/1
    付属品バッフル仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無材質サイレンサー:チタン形状専用質量(kg)3.9、STD:5.1色チタン備考別売オプションでスリップオン用オプショナルコレクター(エキゾーストパイプ)がございます(品番:C-Y17SO1T/1)。タイプスリップオン規格EC/ECE加工無
  • オプショナル リンクパイプ チタン L-K10SO7T AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    オプショナル リンクパイプ チタン L-K10SO7T

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    ¥63,980税込¥70,378
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:L-K10SO7T。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R 16-20。カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R SE 18-20。カワサキ[KAWASAKI] ZX-10RR 17-20。タイプ:オプション リンクパイプ。色[カラー]:チタン。STD重量[キログラム]:4.8。重量[キログラム]:0.6。材質[素材]:チタン。集合方式:1-1。備考:スリップオン(S-K10SO16-HZC、S-K10SO17-ASZ)に装着が可能。パワーコマンダーの推奨マップを使用して下さい。商品区分:オプションパーツ。STD 最大出力:136.21kW/13150rpm。最大出力:142.98kW/13200rpm。STD 最大トルク:108.8Nm/11500rpm。最大トルク:112.4Nm/11250rpm。関連商品:品番:S-K10SO16-HZC,S-K10SO17-ASZ
    材質チタン質量(kg)0.6、STD:4.8色チタン区分オプションパーツ備考スリップオン(S-K10SO16-HZC、S-K10SO17-ASZ)に装着が可能。パワーコマンダーの推奨マップを使用して下さい。タイプオプションリンクパイプ最大トルク(N・m)STD:108.8/11500rpm方式集合:1-1最大出力(kW)142.98/13200rpm、STD:136.21/13150rpm最大トルク112.4Nm/11250rpm
  • リンクパイプ チタン ハイマウント L-B12SO11 AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    リンクパイプ チタン ハイマウント L-B12SO11

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:L-B12SO11。販売備考:SLIP-ON用リンクパイプです。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] R nine T 21-23。規格表示:EC/ECE。タイプ:オプション リンクパイプ。色[カラー]:チタン。STD重量[キログラム]:4.4。重量[キログラム]:2.8。材質[素材]:チタン。集合方式:1-1。商品区分:オプションパーツ。STD 最大出力:76.98kW/7500rpm。最大出力:76.98kW/7400rpm。STD 最大トルク:108.9Nm/6500rpm。最大トルク:109.3Nm/6500rpm。関連商品:品番:S-B12SO17-HBRBL
    材質チタン質量(kg)2.8、STD:4.4色チタン区分オプションパーツタイプオプションリンクパイプ規格EC/ECE最大トルク(N・m)STD:108.9/6500rpm方式集合:1-1最大出力(kW)76.98/7400rpm、STD:76.98/7500rpm最大トルク109.3Nm/6500rpm
  • 完パックサーモ 八光電機

    完パックサーモ

    八光電機
    ¥209,800税込¥230,780
    1個
    4日以内出荷
    保護管付プラグ/フランジヒーター、および投込みヒーターの温度コントローラーとして最適です。 ブレーカーにより、過電流防止、短絡防止が行えます。 過昇温防止センサー入力端子、空焼防止センサー入力端子が備わっていますので、安全機能を付加することができます。 温度センサーは、各種ヒーターに適合する専用サーミスタを用意しています。
    保護装置ブレーカー(配線用遮断器)使用環境5~40℃(湿度85%以下)但し結露しないこと信号入力(制御)接点入力 2系統(常時「閉」の無電圧接点を使用)
  • 立ロシ 25cm ブラウン(50枚) カリタ

    立ロシ 25cm ブラウン(50枚)

    カリタ
    ¥489税込¥538
    1個
    5日以内出荷
    適合コーヒーマシン:ET-200 ET-250 ET-350 ET-450 KW-12 KW-15 KW-17 KW-25 K-100 K-200 SAM-100 SAM-200 ET-550TD全幅(mm)250荷姿50枚底径(Φmm)105
  • ソルティーステージ プロトタイプ ジギング AbuGarcia(アブガルシア)

    ソルティーステージ プロトタイプ ジギング

    AbuGarcia(アブガルシア)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1本
    6日以内出荷
    XJGS-63-1-MAX180。6フィート3インチレングス、130gが最も扱い易く、特に50m未満のシャローエリアに適したモデル。ブランクスルー式構造仕様。イナダ(ハマチ)からワラサ(メジロ)等の数釣りに最適。TAF製法ブランクスによって、ジャカジャカ巻きやコンビネーションジャーク等、テクニカルな釣法がより快適に操作、より楽に操作出来る性能を手にした。小さなバイトも絡め取るソフトなティップと真下に潜り込まれても柔軟に魚のパワーを吸収するバットセクション。ジグウエイトMAX180g、PEラインMAX3号だが、PE1.5号クラスの細ラインにもベストマッチ!VSSリールシートの#16サイズの細身、アップロック式採用で繊細な操作を可能とした。XJGS-61-2-MAX200。現代ジギングにおいて、最もベーシックで使用頻度が高いジギング専用モデル。近海で最も多用される160g前後のジグが一番扱い易く、ジャークしやすい6フィート1インチの絶妙レングス。ブランクスルー式構造仕様。ワンピッチ、ハイピッチ、コンビネーションジャークとありとあらゆるメソッドを高次元で操作可能。10kgオーバーのヒラマサ・ブリそしてカンパチ等の回遊魚を確実に仕留めるスペック。硬すぎず弱すぎず、非常にトルクフルなTAFブランクス。アンダーキャストによるべベルジャーク、バーチカル攻略、どちらにも高次元で応える。VSSリールシートの#17のベーシックサイズ、アップロック式採用で繊細な操作を可能とした。元ガイド2つは、KWガイドのオールダブルフット&オールダブルラッピングガイドシステムで武装。XJGS-60-3-MAX250。ジグウエイトMAX250g、近海でヒラマサ・ブリ等、大型青物を狙えるスピニングモデル。ブランクスルー式構造仕様。ワンピッチジャークを非常にしやすい設計、また張りのあるティップでロングジグでもキレのあるアクションが容易。全身にXテープラッピング効果で、追従性が高くバレにくい。ガチガチの棒状のブランクスではなく、パワーがありながら非常に柔軟でトルクフル、長時間のファイトでも体負荷は小さいのが特徴。DPSリールシートの#18のベーシックサイズ、ロングナット採用、アップロック式で繊細さと力強い操作を可能とした。全てのガイドにおいて、KWガイドのオールダブルフット&オールダブルラッピングガイド仕様、耐久性、強度も抜群。XJGS-57-4-MAX300。200~250gのジグをメインとし、深場、潮流が速い時、また大物狙いに最適なハイピッチジャーク、ワンピッチジャーク用モデル。遠征でも近海でも10kg、20kg以上のヒラマサ・カンパチ等の大型に照準を絞ったスピニングモデル。強度抜群のブランクスルー式構造仕様。5フィート7インチのショートレングスで、高ウエイトジグでも快適にジャーク、操作可能。TAF製法特有の張りのあるブランクスが、少ない力でもキレのあるアクションが容易。張りとパワーがありながら非常に柔軟でトルクフル、長時間のファイトでも体負荷がTAF製法でさらに少なく。そして細身で肉厚、追従性が高く非常にバレにくいブランクス。全てのガイドにおいて、KWガイドのオールダブルフット&オールダブルラッピングガイド仕様、耐久性、強度も抜群。
    用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド継数(本)1
  • プロッターデジタル魚探 HDX-10C GPS外付仕様 本多電子

    プロッターデジタル魚探 HDX-10C GPS外付仕様

    本多電子
    ¥549,800税込¥604,780
    1セット
    6日以内出荷
    独自開発!HONDEXクリアチャープ(TM)魚探搭載! クリアチャープ(TM)魚探対応の広帯域振動子 デプスマッピング(R)機能 搭載! スマートフォン・タブレット対応 大容量の記憶メモリ スムーズな地図描画 USB端子付きでデータ保存可能 高視野角で明るい画面&ボンディング液晶採用 モニター接続システム対応 GPSアンテナGP-17H付属しております。
    表示部【タイプ】10.4型カラー液晶、【表示画面】横型、【表示部ドット数】800×600、【電源電圧】DC11~30V、【消費電力/電流】約24W/約2A/12V、【本体寸法(mm)】W297×D123×H249、【本体質量】約3kg標準装備品本体&架台、電源コード:DC07(2P-2m)、振動子:TD340 (1kW・12m-5P)/TD360(2kW・15m-5P)/TD380(3kW・15m-5P)、アンテナ:(GPS外付仕様のみ)GP-17H(ケーブル長:10m)、ハードカバー:CV10主な機能おさかなサイズ表示、おさかな深度表示、同一周波数2画面表示、全画面感度調整
  • ABB 電磁接触器 AF26シリーズ ABB

    ABB 電磁接触器 AF26シリーズ

    ABB
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    7日以内出荷
  • Oリング BIGM(丸山製作所)

    Oリング

    BIGM(丸山製作所)
    ¥339税込¥373
    1個
    8日以内出荷
    規格S100図解NoGS204EB 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品 Oリング_No.6、GKSL3302 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.6、MSW1008-M 動力噴霧機部品_No.11、GS17EBSR 動力噴霧器 クランクケース、シリンダ部品 Oリング_No.12、MSW1108-F ポンプ部品_No.11、MS330CA-2M クランクケース、吸水弁部品_No.7、MS331MC-50HZ(1.5KW) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.6、MS330EA-2M-A 動力噴霧機(クランクケース 吸水弁)部品_No.6、TSW17H ポンプ-1部品_No.11、MRS30HS-130 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.6、GS28EK 動力噴霧機部品 Oリング_No.6、MSW1110S-1 ポンプ部品_No.11、MS331EA-1 動力噴霧機(クランクケース 吸水弁)部品_No.6、MPW3000E ポンプ部品_No.11、MS330EW-2M クランクケース,キュウスイベン部品_No.7など
  • Vプーリー3.5XA2X24X8 BIGM(丸山製作所)

    Vプーリー3.5XA2X24X8

    BIGM(丸山製作所)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    8日以内出荷
    規格ミヤサカ(STD)部品名称Vプーリー3.5XA2X24X8図解NoMS330MC-A-50HZ(1.5KW) フレーム部品_No.17、MS331MC-50HZ(1.5KW) フレーム部品_No.17
  • Vプーリー3XA1X19X6XM8 BIGM(丸山製作所)

    Vプーリー3XA1X19X6XM8

    BIGM(丸山製作所)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    8日以内出荷
    規格ミヤサカ(STD)3XA1部品名称Vプーリー3XA1X19X6XM8図解NoMS154MC-A-60HZ(0.75KW) フレーム部品_No.17、MS154MC-A-60HZ(0.75KW)-100V フレーム部品_No.17
  • Vプーリー3XA2X24X8 BIGM(丸山製作所)

    Vプーリー3XA2X24X8

    BIGM(丸山製作所)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    8日以内出荷
    規格ミヤサカ(STD)3XA2部品名称Vプーリー3XA2X24X8図解NoMS330MC-A-60HZ(1.5KW) フレーム部品_No.17、MS331MC-60HZ(1.5KW) フレーム部品_No.17、MS332MC-1(50HZ) フレーム部品_No.15
  • Vプーリー3.5XA1X19X6XM8 BIGM(丸山製作所)

    Vプーリー3.5XA1X19X6XM8

    BIGM(丸山製作所)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    8日以内出荷
    規格ミヤサカ(STD)3.5XA1部品名称Vプーリー3.5XA1X19X6XM8図解NoMS154MC -A-50HZ(0.75KW) フレーム部品_No.17、MS154MC-A-50HZ 0.75KW -100V フレーム部品_No.17
  • トリアツカイセツメイシヨ BIGM(丸山製作所)

    トリアツカイセツメイシヨ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    8日以内出荷
    規格MSモーターセツト部品名称トリアツカイセツメイシヨ図解NoMS415MC-60HZ ハリマーク、フゾクヒン部品_No.16、MS615MC-60HZ ハリマーク、フゾクヒン部品_No.17、MS315MC-60HZ ハリマーク、フゾクヒン部品_No.16、MS615MC-50HZ ハリマーク、フゾクヒン部品_No.17、MS515MC-60HZ ハリマーク、フゾクヒン部品_No.16、MS515MC-50HZ ハリマーク、フゾクヒン部品_No.16、MS315MC-50HZ ハリマーク、フゾクヒン部品_No.16、MS155MC-60HZ(0.75KW100) ハリマーク、フゾクヒン部品_No.13、MS755MC-50HZ ハリマーク、フゾクヒン部品_No.17、MS755MC-60HZ ハリマーク、フゾクヒン部品_No.17、MS155MC-50HZ(0.75KW100) ハリマーク、フゾクヒン部品_No.13、MS655MC-50HZ ハリマーク、フゾクヒン部品_No.17、MS415MC-50HZ ハリマーク、フゾクヒン部品_No.16、MS655MC-60HZ ハリマーク、フゾクヒン部品_No.17
  • ニギリ BIGM(丸山製作所)

    ニギリ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    8日以内出荷
    規格クロ部品名称ニギリ図解NoMS332MC-1(50HZ) 動力噴霧機 調圧弁、吐出弁部品_No.17、MS155 チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.16、MS201EA-1 動力噴霧機 調圧弁 吐出弁部品_No.13、MRS30HS-130 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.15、MS331 調圧弁,吐出弁部品_No.17、MS156EA 動力噴霧機(調圧弁,吐出弁)部品_No.16、MRS40H-153 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.17、MRS40HS-150 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.15、MS331EA-1 動力噴霧機(調圧弁 吐出弁)部品_No.16、MS155EA 動力噴霧機(調圧弁,吐出弁)部品_No.16、MRS30H-130 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.17、MS156 チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.16、MS155MC-50HZ(0.75KW100) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.16、MS331EA 動力噴霧機(調圧弁 吐出弁)部品_No.17、MS156MC-60HZ(0.75KW100) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.16、MS156MC-50HZ(0.75KW100) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.16、MS155MC-60HZ(0.75KW100) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.16、MRS40H-152 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.17、MS332EA 動力噴霧機(調圧弁 吐出弁)部品_No.16、MS201EA 動力噴霧機 調圧弁 吐出弁部品_No.13、MS332MC-1(60HZ) 動力噴霧機 調圧弁、吐出弁部品_No.17、MS332 チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.17、MRS30H-131 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.16
  • ニギリ BIGM(丸山製作所)

    ニギリ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ニギリ図解NoMRS40H-151 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.17、MS331MC-60HZ(1.5KW) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.17、MS154EA-M 調圧弁部品_No.16、MS330CAS-2M 調圧弁、吐出弁部品_No.17、GKSL3300-K 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.17、MS330EW-2K -A チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.17、MS330 -A 調圧装置部品_No.17、MS154EMK 調圧装置部品_No.16、MS330CNA-F 調圧弁、吐出弁部品_No.17、MK330 調圧装置部品_No.17、MS-130D 調圧装置部品_No.14、MS330CAS-2K 調圧弁、吐出弁部品_No.17、MS330EW-K チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.17、MS154 -A 調圧装置部品_No.16、MS154EA-3M 調圧弁,吐出弁部品_No.16、MS330CA-K 調圧弁、吐出弁部品_No.17、MS330EA-K-A 調圧弁 吐出弁部品_No.17など