カテゴリ

  • メカニカル部品(24)
  • FA担当者のオススメ新商品(20)
  • 溶接用品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 厨房用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 研磨材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 切削工具(1)

「kw-2000」の検索結果

関連キーワード
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラチェーン 定尺品 滑り止めゴム・マグネットフック付 ラクテム

    プラチェーン 定尺品 滑り止めゴム・マグネットフック付

    ラクテム(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。 両端にマグネットフックが付いており磁力がある箇所であればどこでもご使用が可能(屋内推奨)です。
    付属品リング×2個、マグネットフック×2個、ゴム×2枚材質チェーン:ポリエチレン(PE) 、リング:SUS316、マグネットフック:ポリプロピレン(PP)、ゴム(t0.5):CRスポンジ (黒)表面処理リング:研磨チェーン線径(mm)約6
  • 角型カーテンレール ヒナカ(旧:日中製作所)

    角型カーテンレール

    ヒナカ(旧:日中製作所)
    3,998税込4,398
    1組
    翌日出荷
    角型カーテンレール<アルミ製>ダブル組立完成品セット。
  • オーリングバー ノガ

    オーリングバー

    ノガ
    2,498税込2,748
    1セット
    4日以内出荷
    0~30mmの内径Oリング溝のバリ取り工具(刃先角度: 90°)。奥行き: 20mmまで。
    セット内容NBハンドル (NB1000)、回転ブレード OR (BO1010) 各1本
  • かわら2000 ツボ万

    かわら2000

    ツボ万
    5,998税込6,598
    1枚
    翌々日出荷
    切れ味・切り口精度・感触・切れの持続性にすぐれた専用カッター。 特に切れ味に優れています。
    用途一般かわら、硬質かわら、釉薬かわらなど仕様乾式適合材一般かわら、硬質かわら、釉薬かわらなどチップ幅(mm)5チップ厚さ(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • かわら2000 うす刃 ツボ万

    かわら2000 うす刃

    ツボ万
    5,998税込6,598
    1枚
    翌々日出荷
    かわら200-105のうす刃タイプで切れ味バツグン。
    仕様乾式穴径(Φmm)20外径(Φmm)105有効長(最大切り込み深さ)(mm)20チップ幅(mm)5チップ厚さ(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応最高回転速度(min-1)14500
  • セパレーターエレメント交換レンチ 日立産機システム

    セパレーターエレメント交換レンチ

    日立産機システム
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途日立給油式スクリュー圧縮機OSP-7.5KW~15KW(2000シリーズ~NEXTシリーズ)モーター出力品共通部品
  • カセットフー タフまるJr. イワタニ

    カセットフー タフまるJr.

    イワタニ(2件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    小型サイズのタフまる。風を気にせずに使えるタフなコンロ。岩谷独自の「ダブル風防ユニット」搭載で、野外でも強い加熱性能が得られます。耐荷重10kgなので、重くて調理できなかったダッチオーブンにも使えます。小型ながら、2.3kW(2,000kcal/h)のアウトドアでも威力を発揮する新デザインバーナー搭載。コンロを衝撃から守り、安全に持ち運んだり、収納・保管が出来るキャリングケース付き。
    材質本体:SPCC(鋼板)、フレーム:SPCC(鋼板)、容器カバー:SPCC(鋼板)、トップパネル:SPP(ホーロー用鋼板)、バーナー:SUS430(ステンレス鋼板)、つまみ:ABS樹脂寸法(mm)286×196×122質量(kg)1.6安全装置圧力感知安全装置、容器装着安全装置、立ち消え安全装置点火方式圧電点火方式発熱量(kW[kcal/h])2.3[2000]着脱方式マグネット方式連続燃焼時間(分)岩谷カセットガス使用時:約66
  • パワートーチ 新富士バーナー

    パワートーチ

    新富士バーナー(44件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    1500~1700℃の強力なスパイラル集中炎を発する業界最軽量クラスのパワフルトーチ。トリガー式の点火ボタンと頑丈な金属本体で作業性に優れています。
    用途ハンダ付、ロウ付、凍結解氷、炭の火起こし付属品ボンベ(RZ-850)×1本仕様(使用向き)フルタイム逆さ使用可能質量(g)130(本体のみ)最高温度(℃)1700外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×50(本体のみ)点火方式電子着火方式火炎温度(℃)1500~1700火口径(mm)16燃焼時間(分)90(RZ-850使用時)※30分の連続燃焼データより換算したものです。火炎形状スパイラル集中炎発熱量(kW[kcal/h])2.3[2000](RZ-850使用時)2.7[2300](RZ-860使用時)※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。ガス消費量(g/h)169(RZ-850使用時)※10分間の燃焼データを1時間換算したものです。適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860RoHS指令(10物質対応)対応
  • カセットフー タフまるJr. イワタニ

    カセットフー タフまるJr.

    イワタニ
    9,498税込10,448
    1台
    当日出荷
    小型サイズのタフまる。風を気にせずに使えるタフなコンロ。岩谷独自の「ダブル風防ユニット」搭載で、野外でも強い加熱性能が得られます。耐荷重10kgなので、重くて調理できなかったダッチオーブンにも使えます。小型ながら、2.3kW(2,000kcal/h)のアウトドアでも威力を発揮する新デザインバーナー搭載。コンロを衝撃から守り、安全に持ち運んだり、収納・保管が出来るキャリングケース付き。
    付属品専用キャリングケース質量(kg)本体:約1.6、ケース付:約2.5ブラック安全装置圧力感知安全装置、容器装着安全装置本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×193×122使用ガスイワタニカセットガス、イワタニカセットガスパワーゴールド、イワタニカセットガスジュニア点火方式圧電点火方式発熱量(kW[kcal/h])最大2.3[2000]着脱方式マグネット方式収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×252×135連続燃焼時間(分)約102
  • 給油口Oリング 日立産機システム

    給油口Oリング

    日立産機システム
    489税込538
    1個
    5日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途日立給油式スクリュー圧縮機OSP-7.5KW~15KW(2000シリーズ~NEXTシリーズ)モーター出力品共通部品
  • パワートーチ 新富士バーナー

    パワートーチ

    新富士バーナー(12件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷
    隙間や高い位置に炎が届く、タテ型タイプのパワートーチ。空気調整機能付きで、柔らかく広がる炎(800℃)~スパイラル集中炎(1800~2000℃)まで無段階に調整できます。スパイラル集中炎時には、カセットガス式タイプのガストーチ2台分に匹敵する4.5kWを発揮し、作業性に優れています。また極寒地区の屋外でも十分なパワーを発揮する寒冷地対応の専用ボンベ(RZ-860)1本付です。
    用途塩ビパイプ曲げ、炭の火起し、ハンダ付、ロウ付、凍結解氷等付属品ボンベ(RZ-860)×1本トラスコ品番342-8095質量(g)220(本体のみ)最高温度(℃)2000外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×27×210(本体のみ)点火方式電子着火方式火炎温度(℃)最高1800~2000最低800火口径(mm)19燃焼時間(分)65(RZ-860使用時)30分の連続燃焼データより換算したものです。火炎形状スパイラル集中炎発熱量(kW[kcal/h])4.5[3800](RZ-860使用時)3.3[2800](RZ-850使用時)10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。ガス消費量(g/h)320(RZ-860使用時)10分間の燃焼データを1時間換算したものです。適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニューツインフレームバーナー 東邦金属工業

    ニューツインフレームバーナー

    東邦金属工業(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1台
    当日出荷
    カセットボンベを使用するタイプのバーナーです。ソフトな炙~強まで火力が無段階で調節可能なため用途に併せた火力で使用できます。点火後1分経過すると、逆さでの使用も可能です。点火が楽なレバー(トリガー)方式です。ホワイト/オレンジのボディでキッチンでも違和感のないデザインです。
    仕様国による安全規則:PSLPGマーク精度対象製品、火力:最大2.3kW(2000kcal/h)ボディ:ホワイト/オレンジ質量(g)170温度(℃)火力:約800~1200外寸(mm)長さ170×高さ65×幅38使用時間約1時間30分/ボンベ1本25℃(強炎連続燃焼)火力調節無段階調節可
  • カセットガス 炉ばた焼器 炙りやⅡ イワタニ

    カセットガス 炉ばた焼器 炙りやⅡ

    イワタニ(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    直火を使わず、赤熱させた輻射板の熱で焼くので、ムラなくおいしく焼けます。 強火から弱火まで火力調節がOK。食材に合わせた焼き方ができます。 魚介類やお肉、野菜に干物にお餅まで。いろんな材料を炙って楽しめます。 ご家庭の卓上で七輪のような炙り焼き・炉ばた焼きが楽しめます。
    材質本体/鋼板(粉体塗装)、焼網/ステンレス、串焼きステー・U字バーナー/スチール(メッキ加工)、しる受けトレー(水皿)/スチール(ホーロー加工)、点火せんつまみ/ABS樹脂寸法(mm)焼網/約280×180質量(kg)約2.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)409×214×134安全装置圧力感知安全装置、他使用ガスイワタニカセットガス点火方式圧電点火方式発熱量(kW[kcal/h])2.3「2000]ガス消費量(g/h)約169着脱方式マグネット方式連続燃焼時間(分)約90
  • パワートーチ RZ-830 新富士バーナー

    パワートーチ RZ-830

    新富士バーナー
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    隙間や高い位置に炎が届く、タテ型タイプのパワートーチ。空気調整機能付で、柔らかく広がる炎(800℃)~スパイラル集中炎(1800~2000℃)まで無段階に調整できます。 スパイラル集中炎時には、カセットガス式タイプのガストーチ2台分に匹敵する4.5kWを発揮し、作業性に優れています。
    付属品専用容器、ボンベRZ-860×1本トラスコ品番851-3079質量(g)220外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)27×90×210点火方式圧電点火方式火炎温度(℃)800~2000燃焼時間(分)約65火炎形状スパイラル集中炎発熱量(kW[kcal/h])4.5[3800]ガス消費量(g/h)320適合ボンベRZ-850、RZ-860RoHS指令(10物質対応)対応火口径(Φmm)19
  • プラスチックファンネル #15 カリタ

    プラスチックファンネル #15

    カリタ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    コーヒーマシンKW-15専用ファンネル。立ロシをホールドしてコーヒーを抽出。最適な濾過速度に設定されています。
    用途KW-15 KW-15パワーアップ型 K-100 K-200 SAM-100 SAM-200 KW-25直径(mm)184
  • 炙りマスター Pro SOTO

    炙りマスター Pro

    SOTO
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    軽量で頑丈なプロ向き料理用バーナーです。点火ボタンは操作しやすいトリガー式。 スタビライザー(安定台)、オリジナルレシピ付。
    直径(Φmm)(火口)16質量(g)130(本体のみ)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×50点火方式圧電点火火炎温度(℃)1500~1700発熱量(kW[kcal/h])KC-860_使用時:2.7(2300)、KC-870_使用時:2.3(2000)ガス消費量(g/h)(KC-860_使用時)194、(KC-870_使用時)169RoHS指令(10物質対応)対応燃焼時間(時間)(KC-860_1本使用時)約1時間30分、(KC-870_1本使用時)約2時間10分
  • 作業台用バイス収納台 サカエ

    作業台用バイス収納台

    サカエ
    39,980税込43,978
    1個
    翌日出荷
    バイス不要時は作業台天板の下部に収納することができる為、邪魔にならず作業面を有効に利用できます。 使い易い位置に左右自由に取付けられます。 前面・背面どちら側にも取付けられます。適用作業台(奥行750、800、900タイプ)◆中量作業台KVタイプ(均等耐荷重1200kg)◆重量作業台KWタイプ(均等耐荷重2000kg) 口径125のバイスをKVタイプに取付ける場合は、1200×750mm以上の作業台に取付けご使用下さい。取付け可能バイスは口金呼び寸法125以下。
    付属品キャビネット取付金具2本付質量(kg)7.8色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)900用グリーン購入法適合
  • 1700℃ 自動着火パワートーチ エスコ

    1700℃ 自動着火パワートーチ

    エスコ
    2,480税込2,728
    1個
    翌日出荷
    パイプの裏側まで炎が回り込むスパイラル集中炎。逆さ使用可能です。 各種ロウ付作業の他、凍結解凍作業、塗装剥がし、炭の火起しなど作業分野を問わず幅広くご使用いただけます。
    仕様自動点火、横型(軽量)タイプ成分液化ブタン・液化プロパン(内容量170g)エスコ品番EA303FA-3質量(g)480(火口のみ:130)適合ガスEA303FA-10(標準付属のガスとは異なりますが同様にご使用頂けます)火炎温度(℃)1500~1700燃焼時間(分)【標準付属ボンベ使用時】約90火炎形状スパイラル集中炎発熱量(kW[kcal/h])【標準付属ボンベ使用時】約2.3(2000)ガス消費量(g/h)【標準付属ボンベ使用時】約169火口径(Φmm)16
  • モータ動力ケーブル omron(オムロン)

    モータ動力ケーブル

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1本
    翌々日出荷から101日以内出荷
  • エンコーダケーブル R88M-K R88D-KN□-ECT用 omron(オムロン)

    エンコーダケーブル R88M-K R88D-KN□-ECT用

    omron(オムロン)
    23,980税込26,378
    1本
    翌々日出荷
  • エンコーダケーブル用モータ側コネクタ R88M-K, R88D-KN□-ML2用 omron(オムロン)

    エンコーダケーブル用モータ側コネクタ R88M-K, R88D-KN□-ML2用

    omron(オムロン)
    6,498税込7,148
    1個
    翌々日出荷から101日以内出荷
  • エンコーダケーブル R88M-G R88D-GT omron(オムロン)

    エンコーダケーブル R88M-G R88D-GT

    omron(オムロン)
    24,980税込27,478
    1本
    翌々日出荷から66日以内出荷
  • DJI IBCPOWER 100W折りたたみ式ソーラーパネル DJI

    DJI IBCPOWER 100W折りたたみ式ソーラーパネル

    DJI
    16,550税込18,205
    1枚
    4日以内出荷
    この100Wポータブルソーラーパネルはノートパソコンと同程度のサイズに折りたため、持ち運びやすくモバイル用途に最適です。N型TOPCon高効率セルを搭載し、最大24.8%の太陽光変換効率を実現する優れた性能を発揮します。屋外向けに設計されており、IP67準拠の防塵・防水性能で過酷な環境にも対応し、片手で簡単に設置できる分割式キックスタンドデザインを備えています。
    用途発電、充電、太陽光発電、非常用電源セット内容ソーラーパネル × 1、キックスタンド × 2寸法(mm)展開時:728×1035×3.2質量(kg)3.19対応【DJI Power 1000 Miniの場合】必要なアクセサリー:DJI Power MC4ソーラー充電ケーブル【DJI Power 2000/1000 V2/1000の場合】必要なアクセサリー:DJI Power 1.8kWソーラー/車内超急速充電器、または:DJI Power ソーラーパネル アダプターモジュール(MPPT) + DJI Power MC4 - XT60ソーラー電源ケーブル【DJI Power 500の場合】必要なアクセサリー:DJI Power ソーラーパネル アダプターモジュール(MPPT) + DJI Power MC4 - XT60ソーラー電源ケーブル、または:DJI Power 車内電源ソケット - SDC 電源ケーブル (12V/24V) + DJI Power MC4 - XT60ソーラー電源ケーブル開放電圧(V)21.9互換性DJI Power 1000 MiniDJI Power 2000DJI Power 1000 V2DJI Power 1000DJI Power 500DJI Power 1.8kWソーラー/車内超急速充電器動作温度(℃)-18~70折りたたみ寸法(mm)246×364×30 (キックスタンドなし)短絡電流(A)5.9動作電圧(V)18.1動作電流(A)5.5
  • GD GC インプレッサ クリスタルLEDサイドマーカー スモーク クリスタルアイ

    GD GC インプレッサ クリスタルLEDサイドマーカー スモーク

    クリスタルアイ
    5,698税込6,268
    1セット
    5日以内出荷
    クリスタルアイ スバル車種用(適合表要確認) LEDクリスタルサイドマーカー 高輝度SMDチップ型LEDを限界の8発で点灯時の明るさと粒粒にLEDが点灯するサイドビューはインパクト抜群です。 ハイフラ防止抵抗内蔵カプラーオンですので取付の手間を大幅に削減でき、お手軽ドレスアップにお勧めです。 ■新品左右セット ■ハイフラ防止抵抗内蔵 ■カプラーオン ■高輝度SMD型LED8発仕様 ■インナーカラー:クローム レンズカラー:スモーク 【適合車種】 レガシィ (BE/BH)1998年6月~2003年4月 インプレッサ(GD#/GG#)2000年8月~2007年6月 フォレスター(SF5/SG5)1997年2月~2007年12月 プレオ(RA#/RV#)1998年10月~2010年6月 ヴィヴィオ(KK#/KW#/KY#)1992年3月~1998年11月
    スモークグリーン購入法適合
  • BE BH レガシィ クリスタルLEDサイドマーカー スモーク クリスタルアイ

    BE BH レガシィ クリスタルLEDサイドマーカー スモーク

    クリスタルアイ
    5,698税込6,268
    1セット
    5日以内出荷
    クリスタルアイ スバル車種用(適合表要確認) LEDクリスタルサイドマーカー 高輝度SMDチップ型LEDを限界の8発で点灯時の明るさと粒粒にLEDが点灯するサイドビューはインパクト抜群です。 ハイフラ防止抵抗内蔵カプラーオンですので取付の手間を大幅に削減でき、お手軽ドレスアップにお勧めです。 ■新品左右セット ■ハイフラ防止抵抗内蔵 ■カプラーオン ■高輝度SMD型LED8発仕様 ■インナーカラー:クローム レンズカラー:スモーク 【適合車種】 レガシィ (BE/BH)1998年6月~2003年4月 インプレッサ(GD#/GG#)2000年8月~2007年6月 フォレスター(SF5/SG5)1997年2月~2007年12月 プレオ(RA#/RV#)1998年10月~2010年6月 ヴィヴィオ(KK#/KW#/KY#)1992年3月~1998年11月
    スモークグリーン購入法適合
  • SF5 SG5 フォレスター クリスタルLEDサイドマーカー スモーク クリスタルアイ

    SF5 SG5 フォレスター クリスタルLEDサイドマーカー スモーク

    クリスタルアイ
    5,698税込6,268
    1セット
    5日以内出荷
    クリスタルアイ スバル車種用(適合表要確認) LEDクリスタルサイドマーカー 高輝度SMDチップ型LEDを限界の8発で点灯時の明るさと粒粒にLEDが点灯するサイドビューはインパクト抜群です。 ハイフラ防止抵抗内蔵カプラーオンですので取付の手間を大幅に削減でき、お手軽ドレスアップにお勧めです。 ■新品左右セット ■ハイフラ防止抵抗内蔵 ■カプラーオン ■高輝度SMD型LED8発仕様 ■インナーカラー:クローム レンズカラー:スモーク 【適合車種】 レガシィ (BE/BH)1998年6月~2003年4月 インプレッサ(GD#/GG#)2000年8月~2007年6月 フォレスター(SF5/SG5)1997年2月~2007年12月 プレオ(RA#/RV#)1998年10月~2010年6月 ヴィヴィオ(KK#/KW#/KY#)1992年3月~1998年11月
    スモークグリーン購入法適合
  • ハロゲン電球 2KWセット AC200V マリンテック

    ハロゲン電球 2KWセット AC200V

    マリンテック
    20,980税込23,078
    1式
    6日以内出荷
    ハロゲン集魚灯用電球を使用!。ハロゲン電球2KWセット。専用ソケット・配線ケーブル付き。デッキの照明としても便利!。ハロゲン電球:HA2000(100V/200V選択)。ソケット:ラムダmini
    セット内容フジ ハロゲン船上灯HA2000、ソケット:ラムダmini、ケーブル:VCT2SQ2C×10m保証期間1年間メーカー保証定格電圧範囲(V)AC100または200
  • ハロゲン電球 2KWセット AC100V マリンテック

    ハロゲン電球 2KWセット AC100V

    マリンテック
    20,980税込23,078
    1式
    6日以内出荷
    ハロゲン集魚灯用電球を使用!。ハロゲン電球2KWセット。専用ソケット・配線ケーブル付き。デッキの照明としても便利!。ハロゲン電球:HA2000(100V/200V選択)。ソケット:ラムダmini
    セット内容フジ ハロゲン船上灯HA2000、ソケット:ラムダmini、ケーブル:VCT2SQ2C×10m保証期間1年間メーカー保証定格電圧範囲(V)AC100または200
  • 炉ばた焼器 炙りやⅡ アミセット イワタニ

    炉ばた焼器 炙りやⅡ アミセット

    イワタニ
    12,980税込14,278
    1セット
    6日以内出荷
    炙りや専用の網を通常付属1枚にプラス4枚をセットした商品。お餅、野菜、お肉などいろいろな食材を網で焼いたり、炙ったりして楽しめます。
    材質本体/鋼板(粉体塗装)、焼網/ステンレス、串焼きステー・U字バーナー/スチール(メッキ加工)、しる受けトレー(水皿)/スチール(ホーロー加工)、点火せんつまみ/ABS樹脂寸法(mm)焼網/約280×180質量(kg)約2.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)409×214×134安全装置圧力感知安全装置、他使用ガスイワタニカセットガス点火方式圧電点火方式発熱量(kW[kcal/h])2.3「2000]ガス消費量(g/h)約169着脱方式マグネット方式連続燃焼時間(分)約90
  • ワイドバンド魚探HE-7300-WB 本多電子

    ワイドバンド魚探HE-7300-WB

    本多電子
    489,800税込538,780
    1セット
    6日以内出荷
    一つの振動子で幅広い周波数が選択できるワイドバンドシリーズ! 高視野角で明るい画面&ボンディング液晶採用 最高峰の魚探性能を備えたHONDEXのDiシリーズ!
    表示部【タイプ】10.4型液晶、【表示画面】横型/縦型/横逆/縦逆、【表示部ドット数】640×480、【電源電圧】DC11~30V、【消費電力/電流】約24W/約2A/12V、【本体寸法(mm)】縦置:W268×D152×H255、横置:W268×D152×H284【本体質量】約4.4kg標準装備品本体&架台、振動子(仕様により異なる)、電源コード:DC07(2P-2m)、ハードカバー:CV02主な機能同一周波数2画面表示、全画面感度調整
  • プロッターワイドバンド魚探HE-151S-WB 本多電子

    プロッターワイドバンド魚探HE-151S-WB

    本多電子
    649,800税込714,780
    1セット
    6日以内出荷
    一つの振動子で幅広い周波数が選択できるワイドバンドシリーズ! 高視野角で明るい画面 豊富な情報を高速で表示!見やすい全国詳細地図を標準装備。 最高峰の魚探性能を備えたHONDEXのDiシリーズ!
    表示部【タイプ】15型液晶、【表示画面】横型/縦型/横逆/縦逆、【表示部ドット数】1024×768、【電源電圧】DC11~30V、【消費電力/電流】約36W/約3A/12V、【本体寸法(mm)】縦置:W371×D203×H342、横置:W316×D203×H384【本体質量】約7kg標準装備品本体&架台、振動子(仕様により異なる)、電源コード:DC07(2P-2m)、アンテナ:GP-16H(L)(ケーブル長:10m)、ハードカバー:CV06主な機能同一周波数2画面表示、全画面感度調整
  • プロッターワイドバンド魚探HE-730S-WB 本多電子

    プロッターワイドバンド魚探HE-730S-WB

    本多電子
    569,800税込626,780
    1セット
    6日以内出荷
    一つの振動子で幅広い周波数が選択できるワイドバンドシリーズ! 高視野角で明るい画面&ボンディング液晶採用 豊富な情報を高速で表示!見やすい全国詳細地図を標準装備。 最高峰の魚探性能を備えたHONDEXのDiシリーズ!
    表示部【タイプ】10.4型カラー液晶、【表示画面】横型/縦型/横逆/縦逆、【表示部ドット数】640×480、【電源電圧】DC11~30V、【消費電力/電流】約24W/約2A/12V、【本体寸法(mm)】縦置:W268×D152×H255、横置:W268×D152×H284【本体質量】約4.4kg標準装備品本体&架台、振動子(仕様により異なる)、電源コード:DC07(2P-2m)、アンテナ:GP-16H(L)(ケーブル長:10m)、ハードカバー:CV02主な機能同一周波数2画面表示、全画面感度調整
  • オムロンG5エンコーダケーブル<R88A-CRKC***N相当> ダイヤトレンド

    オムロンG5エンコーダケーブル<R88A-CRKC***N相当>

    ダイヤトレンド
    10,170税込11,187
    1本
    11日以内出荷から16日以内出荷
    オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズエンコーダケーブル
    用途対応サーボモータ:【200V】。3000r/min  ; 1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW。2000r/min  ; 1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW。1500r/min  ; 7.5kW、11kW、15kW。1000r/min  ; 900W、2kW、3kW、4.5kW、6kW。【400V】。3000r/min  ; 750W、1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW。2000r/min  ; 400W、600W、1kW、1.5kW、2kW、3kW、4kW、5kW。1500r/min  ; 7.5kW、11kW、15kW。1000r/min  ; 900W、2kW、3kW、4.5kW、6kW。形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:コネクタ接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上シールド定格温度(℃)80適合メーカーオムロンケーブル種類エンコーダケーブル曲げ能力固定対応モータG5シリーズ
  • オムロン1Sブレーキ付き動力ケーブル<R88A-CA1C***BF相当> ダイヤトレンド

    オムロン1Sブレーキ付き動力ケーブル<R88A-CA1C***BF相当>

    ダイヤトレンド
    24,750税込27,225
    1本
    16日以内出荷
    オムロン対応サーボケーブル。1Sシリーズブレーキ付き動力ケーブル
    用途対応サーボモータ:【200V)】。3000r/min  ; 1.5kW。2000r/min  ; 1、5kW形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:圧着端子なし接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の8倍以上仕上外径(mm)7.9シールド定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類ブレーキ付き動力ケーブル曲げ能力可動対応モータ1Sシリーズ
  • オムロン1S動力ケーブル<R88A-CA1E***SF相当> ダイヤトレンド

    オムロン1S動力ケーブル<R88A-CA1E***SF相当>

    ダイヤトレンド
    19,940税込21,934
    1本
    16日以内出荷
    オムロン対応サーボケーブル。1Sシリーズ動力ケーブル
    用途対応サーボモータ:【200V】。3000r/min  ; 2kW、3kW。2000r/min  ; 2kW、3kW。1000r/min  ; 2kW。【400V】。3000r/min  ; 3kW。2000r/min  ; 3kW。1000r/min  ; 2kW、3kW形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:圧着端子なし接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の8倍以上仕上外径(mm)9シールド定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類動力ケーブル曲げ能力可動対応モータ1Sシリーズ
  • オムロン1Sブレーキ付き動力ケーブル<R88A-CA1E***BF相当> ダイヤトレンド

    オムロン1Sブレーキ付き動力ケーブル<R88A-CA1E***BF相当>

    ダイヤトレンド
    41,580税込45,738
    1本
    16日以内出荷
    オムロン対応サーボケーブル。1Sシリーズブレーキ付き動力ケーブル
    用途対応サーボモータ:【200V】。3000r/min  ; 2kW、3kW。2000r/min  ; 2kW、3kW。1000r/min  ; 2kW。【400V】。3000r/min  ; 3kW。2000r/min  ; 3kW。1000r/min  ; 2kW、3kW形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:圧着端子なし接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の8倍以上仕上外径(mm)9シールド定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類ブレーキ付き動力ケーブル曲げ能力可動対応モータ1Sシリーズ
  • オムロン1Sブレーキ付き動力ケーブル<R88A-CA1B***BF相当> ダイヤトレンド

    オムロン1Sブレーキ付き動力ケーブル<R88A-CA1B***BF相当>

    ダイヤトレンド
    23,430税込25,773
    1本
    16日以内出荷
    オムロン対応サーボケーブル。1Sシリーズブレーキ付き動力ケーブル
    用途対応サーボモータ:【200V】。3000r/min  ; 1kW。2000r/min  ; 1kW。1000r/min  ; 900W形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:圧着端子なし接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の8倍以上仕上外径(mm)7.9シールド定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類ブレーキ付き動力ケーブル曲げ能力可動対応モータ1Sシリーズ
  • オムロン1S動力ケーブル<R88A-CA1B***SF相当> ダイヤトレンド

    オムロン1S動力ケーブル<R88A-CA1B***SF相当>

    ダイヤトレンド
    21,780税込23,958
    1本
    16日以内出荷
    オムロン対応サーボケーブル。1Sシリーズ動力ケーブル
    用途対応サーボモータ:【200V】。3000r/min  ; 1kW。2000r/min  ; 1kW。1000r/min  ; 900W形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:圧着端子なし接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の8倍以上仕上外径(mm)7.9シールド定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類動力ケーブル曲げ能力可動対応モータ1Sシリーズ
  • オムロン1S動力ケーブル<R88A-CA1C***SF相当> ダイヤトレンド

    オムロン1S動力ケーブル<R88A-CA1C***SF相当>

    ダイヤトレンド
    21,780税込23,958
    1本
    16日以内出荷
    オムロン対応サーボケーブル。1Sシリーズ動力ケーブル
    用途対応サーボモータ:【200V】。3000r/min  ; 1.5kW。2000r/min  ; 1.5kW。【400V】。3000r/min  ; 750W、1kW、1.5kW、2kW。2000r/min  ; 400W、600W、1kW、1.5kW、2kW。1000r/min  ; 900W形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:圧着端子なし接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の8倍以上仕上外径(mm)7.9シールド定格温度(℃)105適合メーカーオムロンケーブル種類動力ケーブル曲げ能力可動対応モータ1Sシリーズ
  • オムロンG5ブレーキ付き動力ケーブル<R88A-CAGB***B相当> ダイヤトレンド

    オムロンG5ブレーキ付き動力ケーブル<R88A-CAGB***B相当>

    ダイヤトレンド
    14,950税込16,445
    1本
    16日以内出荷
    オムロン対応サーボケーブル。G5シリーズブレーキ付き動力ケーブル
    用途対応サーボモータ:【200V】。3000r/min  ; 1kW、1.5kW、2kW。2000r/min  ; 1kW、1.5kW、2kW。1000r/min  ; 900W形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:棒圧着端子接続方法直結許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上仕上外径(mm)11.8シールド定格温度(℃)60適合メーカーオムロンケーブル種類ブレーキ付き動力ケーブル曲げ能力固定対応モータG5シリーズ