カテゴリ

  • 農業機械(5)
  • 厨房用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「kw-320」の検索結果

10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クッキングスケール タニタ

    クッキングスケール

    タニタ
    ¥7,298税込¥8,028
    1台
    当日出荷
    清潔に使用できる防塵・防水仕様で丸洗いが可能。 最小表示0.1gの高精度微量モード。 大量の計量に最適な最大計量3kg。 ガラスボウルも滑らないシリコーンゴムマット付き。 水・牛乳の容積計量が可能な「mLモード」付き。 取り外して洗える計量皿。
    付属品シリコーンゴムマット、単4形乾電池2本材質ABS、PC/ABS、PET、TPE、シリコーンゴム寸法(mm)幅143×高さ40×奥行216(計量皿:約幅137×奥行133、シリコーンゴムマット:約幅133×奥行120)色ホワイト測定範囲0 ~ 3000g材質(本体)ABS、PET、シリコーンゴム、PC/ABS、TPE質量(g)約581(乾電池、シリコーンゴムマット含む)電源(V)DC3V 単4形乾電池×2本ひょう量(kg)3電源DC3V 単4形乾電池2本最小表示微量モード/0.1g(0~300g)、0.5g(300~1500g)、通常モード/1g(0~3000g)最小表示(g)1(微量モード:0.1)計量皿寸法(mm)133×137電池寿命(時間)(連続使用)約90最小目盛1g(微量モード:0.1g)保証期間1年防塵防水性能IP65最大計量(kg)3最小目盛(g)1(微量モード:0.1)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)216×143×40計量範囲0~3kgひょう量単位kg
  • 膝を雨から守る前カゴカバー Kawasumi(川住製作所)

    膝を雨から守る前カゴカバー

    Kawasumi(川住製作所)(1件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    3日以内出荷
    急な雨でも、膝を雨から守ります!。取り付けは簡単。付属品の取付金具をハンドルに装着しておくだけで、急な雨でもサッとカバーをかけるだけ!。ヒザも濡れにくいエプロンタイプ!。エプロンは前ポケットに収納できるので、 前カゴカバーのみで使用可能!。反射材が正面とバイアスについているので、夜道でも安心。
    付属品クリップ取付用ネジ・フック各2個材質上部:ポリエステル100%・PVCコーティング(防水)、下部:ポリエステルオックス(はっ水)質量(g)236寸法(幅W×長さL)(cm)41×32.5
  • シリンダ ガスケット 三菱

    シリンダ ガスケット

    三菱
    ¥189~税込¥208~
    1個ほか
    13日以内出荷
  • シリンダ ガスケット 三菱

    シリンダ ガスケット

    三菱
    ¥269~税込¥296~
    1個
    13日以内出荷
  • シリンダガスケット 三菱

    シリンダガスケット

    三菱
    ¥509~税込¥560~
    1個
    13日以内出荷
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • アングル形止水栓(水抜き付)(ナットなし) KVK

    アングル形止水栓(水抜き付)(ナットなし)

    KVK
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    4日以内出荷
    銅パイプ・ナットなし。水抜き付き。固定こま。研磨なし
    仕様銅パイプ・ナットなし、水抜き付き、固定こま、研磨なし形状アングルJIS規格JISB2061
  • 電力特性アナライザクランプ Chauvin Arnoux クランプ CA8230用(P01120434B) CHAUVIN ARNOUX

    電力特性アナライザクランプ Chauvin Arnoux クランプ CA8230用(P01120434B)

    CHAUVIN ARNOUX
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = クランプ併用可能製品 = CA8230Carrying case, 6 off 1.2V rechargeable batteries, test leads, 4mm test probes, crocodile clips, UK mains adaptor, RS232/USB optical cable, Dataviewer software and instructions. CA8230 Power Quality Analyser. Portable hand held single phase power quality analyzer ideal for maintenance, inspection and testing of electrical installations and electrical networks. It can be used for a snapshot of the main characteristics of a network and to track variations of the different parameters over time.,The multi-tasking measurement system simultaneously performs all functions required for the measurement of the various quantities, detection, continuous recording and display.,Comprehensive measurement capability enables a complete analysis of power and energy in single phase and balance three phase systems. Large colour VGA (320 X 240 pixels) graphical display Power measurement up to 250kW (dependant on clamp selection) 600V rms and up to 6,500A (with clamp) Harmonics (IEC 1000-4-7) display up to 50th order MIN, MAX, AVERAGE, PEAK and Crest Factor display W, VA, VAR power, DF, THD, Cos Short term voltage flicker calculation Recording, time stamping, and characterisation of disturbances including voltage overloads, brown- and blackouts, overshooting of powers and harmonic thresholds Calculation of the K factor for the current in transformer applications Personalised alarm settings enable up to 4096 events to be captured. Simultaneous recording of all parameters, alarms and motor start up currents. Rechargeable batteries RS232 direct output to PC CA8230: includes Dataviewer software enabling screenshot capture; histogram or curve representations,; average value of numerous parameters according to time; management ; log of measurement campaigns ; report printing Select AC current probes separately :- Ampflex A193: 10 to 6500Aac (10Hz to 20kHz) 450mm long flexible probe MN93A: 0.2 to 120Aac (40Hz to 10kHz): Jaw size 20mm dia.RoHS指令(10物質対応)対応
  • チヨウセイカナグA BIGM(丸山製作所)

    チヨウセイカナグA

    BIGM(丸山製作所)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMSA413R3-K-A(8.5) ハリマーク部品_No.75、MSA415R4C(8.5) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.75、GKB2401EU エンジン リコイルスタータ部品_No.75、MS515MC-1(50HZ) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.75、MB227MKM エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.75、DB-S320-2C 背負枠部品_No.75、MS155MC-60HZ(0.75KW100) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.75、MSA513R3-2M-A カバークミタテ部品_No.75、MSA415R4C(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.75、MLSA415R4C(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.75、BSM201-2JP OPTION-4 (BOOM KIT FOR SPINACH LEFTBOOM)部品_No.75、MSA513R3-2M-A 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.75など
  • バンド BIGM(丸山製作所)

    バンド

    BIGM(丸山製作所)
    ¥509税込¥560
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格ALR-150AH部品名称バンド図解NoDB-S320-1C 本体部品_No.31、DB-S260-1 本体部品_No.31、MS655MC-50HZ フレーム部品_No.34、DB-S320-1 本体部品_No.31、MS310EW-2H 本体部品_No.15、MS155MC-50HZ(0.75KWKW100) フレーム部品_No.37、MS155MC-60HZ(0.75KW100) フレーム部品_No.37、MS029MR 本体、モータ部品 バンド_No.33、MS055E 本体部品 バンド_No.17、DB-S320 01 本体部品_No.31、MBS260-1 本体部品_No.31、MBS2402 本体部品_No.36、MS755MC-50HZ フレーム部品_No.34、MBS3302 本体部品_No.36、MS515MC-60HZ フレーム部品_No.38、MBS200 本体部品_No.31、DB-S260-1C 本体部品_No.31、MS415CA-1 ヤクエキハイカン部品_No.14、MS655MC-60HZ フレーム部品_No.34、MS413ESTR-100-1 タンク部品_No.16など