カテゴリ

  • 空圧工具(6)
絞り込み
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kw-3800pro」の検索結果

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超軽量N型インパクトレンチ 空研

    超軽量N型インパクトレンチ

    空研
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    当日出荷
    N型クラッチ採用により安定した打撃であり、クラッチ部 のグリースの飛散がない。超軽量で、高い締付力がある。先端がリテーナリング仕様でソケットが落ちにくい。可倒式防振ハンドルの採用
    用途大型トラックやバスのタイヤ交換作業に。建設機械・ブルドーザーの分解組立作業二トラスコ品番224-2140セット内容カップリングプラグ(30PM相当)材質鉄・アルミ全長(mm)506無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500、4500(右回転、左回転)使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.63最大締付トルク(N・m)1800、右回転:1370、左回転:1370ソケット差込角(mm)25.4能力ボルト径(mm)38ホース取付口Rc3/8振動(3軸合成値)6.7使用エアーホース内径(Φmm)9.5排気方向側方ハンマータイプN型クラッチ
  • N型エアーインパクトレンチG 空研

    N型エアーインパクトレンチG

    空研
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    5日以内出荷
    独自のN型クラッチ機構を搭載し小型・軽量 可倒式防振構造のDハンドルを採用し低振動 高効率消音構造の採用により排気騒音を低減 操作性を高めた左右切換えレバー 視認性のある高機能な大型プロテクタの採用
    全長(mm)335質量(kg)7全幅(mm)193全高(mm)171使用ホース内径(Φmm)9.5騒音値(dB)88空気消費量(m3/min)0.63差込サイズ(Φmm)25.4無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4500ホース口金取付ねじRc3/8実用トルク範囲(N・m)300~1370能力ボルト径(mm)38使用コンプレッサ7.5kw
  • 【修理】1インチSQ超軽量インパクトレンチ(25.4mm角)(空研)KW-3800proGL(修理) 修理

    【修理】1インチSQ超軽量インパクトレンチ(25.4mm角)(空研)KW-3800proGL(修理)

    修理(1件のレビュー)
    ¥44,980税込¥49,478
    1台
    10日以内出荷
    種類インパクトレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • N型インパクトレンチGL ロングアンビル仕様 空研

    N型インパクトレンチGL ロングアンビル仕様

    空研
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    翌々日出荷
    ロングアンビル仕様。作業の効率化や軽労化に貢献するN型エアーインパクトレンチ。N型クラッチ機構搭載⇒小型軽量・低振動・特殊鋼採用で耐久性UP。新開発可倒式防振Dハンドル⇒使い易いバランス位置が選択可能。独自の防振構造との組み合わせで疲労軽減。大型プロテクター採用⇒特殊エラストマー採用による本体保護と視認性向上。高効率排気消音構造
    用途中型・大型車のUボルト脱着作業。大型トラックやバスのタイヤ脱着作業。建設機械、ブルドーザーの分解組立作業。寸法(mm)【差込】25.4全長(mm)506(ソケット無し)質量(kg)7.9(ソケット無し)空気消費量(m3/min)0.63無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4500騒音レベル(dB(A))88実用トルク範囲(N・m)300~1370能力ボルト径(mm)38使用エアーホース内径(Φmm)9.5コンプレッサー(kW)7.5振動3軸合成値(m/s2)6.7
  • 25.4sq.大型メガインパクト KTC

    25.4sq.大型メガインパクト

    KTC
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    当日出荷
    最大トルク200kgf・m(2000N・m)のハイパワーです。 高精度加工で耐久性がアップしました。 手に優しい防振ゴム付きハンドルです。
    トラスコ品番117-5537全長(mm)535質量(kg)12差込角(mm[inch])25.4(1)最大トルク(N・m)2000無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000使用ホース内径(Φmm)11エアーインレットPT1/2能力ボルト径M45
  • 中型インパクトレンチ 空研

    中型インパクトレンチ

    空研(1件のレビュー)
    ¥68,980税込¥75,878
    1台
    当日出荷
    ライトトラック・2t車などのタイヤ・Uボルトの脱着作業に最適で、整備工場、タイヤショップで広い用途に数多く使用されています。
    用途ライトトラック、2t車などのタイヤ・Uボルトの脱着作業。大型トラックのエンジン分解整備作業。建設機械、ブルドーザーの分解組立作業。トラスコ品番295-4397全長(mm)216(ソケット含まず)質量(kg)4(ソケット含まず)差込角(mm)19無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4300ホース口金取付ねじRc3/8騒音レベル(dB(A))88実用トルク範囲(N・m)200~800能力ボルト径(mm)22空気消費量(Nm3/min)0.47使用エアーホース内径(Φmm)9.5コンプレッサー(kW)3.75