カテゴリ

  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kw14hp」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 中型インパクトレンチ 空研

    中型インパクトレンチ

    空研(2件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    軽自動車・乗用車のタイヤ脱着作業に最適で、整備工場、タイヤショップで広い用途に数多く使用されています。
    用途軽自動車・乗用車のタイヤ脱着作業。エンジンや足回りの分解組立作業。Uボルトの脱着作業。トラスコ品番295-4290全長(mm)198(ソケット含まず)質量(kg)2.8(ソケット含まず)差込角(mm)12.7無負荷回転速度(min-1[r.p.m])6300ホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))84実用トルク範囲(N・m)90~350能力ボルト径(mm)16空気消費量(Nm3/min)0.35使用エアーホース内径(Φmm)6.5コンプレッサー(kW)2.2
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
"kw14hp" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷