カテゴリ
- 空圧工具(10)
絞り込み
サービス分類
「kw1600pro」の検索結果

12.7mm超軽量インパクトレンチ
空研(1件のレビュー)¥41,980~税込¥46,178~1台当日出荷小型乗用車ホイールナットの脱着作業や建機組立生産 ラインに開発されたN型エアーインパクトレンチ! KW1600proXのモデルチェンジ品です。 (1)小型・軽量 (2)打撃機構はメーカー独自のN型クラッチ機構を採用 (3)操作性の良い5段階式のパワーレギュレータを内蔵 (4)最大締付け トルクは520Nmと高出力 (5)視認性及び本体保護のプロテクタを採用用途小型乗用車ホイールナットの脱着作業、建機組立・分解作業全長(mm)175差込角(mm)12.7全高(mm)179使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.3無負荷回転速度(min-1[r.p.m])9600騒音レベル(dB(A))79実用トルク範囲(N・m)100~350能力ボルト径(mm)16
N型エアーインパクトレンチ本体
空研¥46,980税込¥51,6781台3日以内出荷小型・軽量「1.6kg」で高回転、高出力 打撃機構は独自のN型クラッチ機構を採用 操作性の良い5段階式のパワーレギュレータを内蔵 本体を保護するプロテクタの採用付属品カップリングプラグ20PM×1個全長(mm)179質量(kg)1.6差込角(mm)12.7全幅(mm)60全高(mm)179空気消費量(m3/min)0.3無負荷回転速度(min-1[r.p.m])9600騒音レベル(dB(A))79能力ボルト径(mm)12
【修理】エアインパクトレンチ(空研)KW-1600proX(修理)
修理(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台10日以内出荷種類エアーインパクトレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】12.7mm超軽量インパクトレンチ(空研)KW-1600proZ-2(修理)
修理¥19,980税込¥21,9781台10日以内出荷種類インパクトレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理