カテゴリ

  • 空圧工具(6)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kw1600proz」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 12.7mm超軽量インパクトレンチ 空研

    12.7mm超軽量インパクトレンチ

    空研(1件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷
    小型乗用車ホイールナットの脱着作業や建機組立生産 ラインに開発されたN型エアーインパクトレンチ! KW1600proXのモデルチェンジ品です。 (1)小型・軽量 (2)打撃機構はメーカー独自のN型クラッチ機構を採用 (3)操作性の良い5段階式のパワーレギュレータを内蔵 (4)最大締付け トルクは520Nmと高出力 (5)視認性及び本体保護のプロテクタを採用
    用途小型乗用車ホイールナットの脱着作業、建機組立・分解作業全長(mm)175差込角(mm)12.7全高(mm)179使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.3無負荷回転速度(min-1[r.p.m])9600騒音レベル(dB(A))79実用トルク範囲(N・m)100~350能力ボルト径(mm)16
  • KW-1600PROZ用 部品 空研

    KW-1600PROZ用 部品

    空研
    17税込19
    1個
    5日以内出荷
  • 【修理】12.7mm超軽量インパクトレンチ(空研)KW-1600proZ-2(修理) 修理

    【修理】12.7mm超軽量インパクトレンチ(空研)KW-1600proZ-2(修理)

    修理
    19,980税込21,978
    1台
    10日以内出荷
    種類インパクトレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • 【修理】12.7mm超軽量インパクトレンチ(空研)KW-1600proZ(修理) 修理

    【修理】12.7mm超軽量インパクトレンチ(空研)KW-1600proZ(修理)

    修理
    19,980税込21,978
    1台
    10日以内出荷
    種類インパクトレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • N型エアーインパクトレンチ本体 空研

    N型エアーインパクトレンチ本体

    空研
    46,980税込51,678
    1台
    4日以内出荷
    小型・軽量「1.6kg」で高回転、高出力 打撃機構は独自のN型クラッチ機構を採用 操作性の良い5段階式のパワーレギュレータを内蔵 本体を保護するプロテクタの採用
    付属品カップリングプラグ20PM×1個全長(mm)179質量(kg)1.6差込角(mm)12.7全幅(mm)60全高(mm)179空気消費量(m3/min)0.3無負荷回転速度(min-1[r.p.m])9600騒音レベル(dB(A))79能力ボルト径(mm)12
  • 【修理】N型エアーインパクトレンチ本体(空研)KW-1600PROZI(修理) 修理

    【修理】N型エアーインパクトレンチ本体(空研)KW-1600PROZI(修理)

    修理
    19,980税込21,978
    1台
    10日以内出荷
    種類インパクトレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理